カテゴリ

  • テープ(7)
    • マスキングテープ(1)
    • 補修・シーリングテープ(3)
    • フィラメントテープ/仮止め・結束テープ(2)
    • 両面テープ(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • テサ (tesa)(7)
テープ幅(mm)
  • 12(1)
  • 19(3)
  • 25(4)
  • 30(1)
  • 38(2)
  • 50(6)
  • 75(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.11(1)
  • 0.14(2)
  • 0.195(1)
  • 0.28(2)
  • 0.31(1)
  • 1.2(1)
基材
  • アクリル系(2)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(1)
  • 紙系(1)
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 25(3)
  • 50(2)
  • 66(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用
  • 用途保護用(2)
  • 用途塗装・養生用(2)
  • 用途掲示用(1)
  • 用途梱包用(8)
  • 用途滑り止め用(8)
  • 用途結束用(4)
  • 用途表示・安全用(2)
  • 用途補修用(1)
  • 用途車用(5)
  • 用途電気・電子用(4)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(3)
  • 耐久(2)
  • 耐熱(1)
屋外使用可・強力・耐久・耐熱
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(4)
イエロー・オレンジ・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tesa テープ」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10 テサ (tesa)仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10テサ (tesa)
63,900税込70,290
1箱
翌日出荷から9日以内出荷
一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。
用途商品輸送時の荷崩れ防止に。厚さ(mm)0.11水色長さ(m)66粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
補修用テープ テサ (tesa)補修用テープテサ (tesa)
2,098税込2,308
1巻
翌日出荷
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。
用途パイプ類の結束と補強。イベントでの使用。展示会でのカーペット類の固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護厚さ(mm)0.28長さ(m)25主な用途固定・仮止め用、結束用、保護用粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)70使用条件【テープカット】手で切断可能特性屋外使用可
汎用両面テープ”55733” テサ (tesa)汎用両面テープ”55733”テサ (tesa)
1,198税込1,318
1巻
翌々日出荷
高粘着で耐湿性に優れ、浴室など湿気の高い場所でのご使用に適しています。釘やねじで壁面を傷つけずに固定できます。
用途浴室など湿度の高い場所での使用にミラー固定に。トラスコ品番207-3552材質基材:PEフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)19厚さ(mm)1.2長さ(m)5主な用途固定RoHS指令(10物質対応)対応
フィラメントテープ テサ (tesa)フィラメントテープテサ (tesa)(1件のレビュー)
989税込1,088
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガラス繊維を補強材として使用しているため丈夫です。保持力に優れ、テープ浮きもしません。耐摩耗性、耐引裂性に優れます。
用途家電、OA機器などの輸送時のパーツ仮固定。鋼管や樹脂パイプなどの結束用。コイルの端部仮固定。長さ(m)50主な用途仮固定、結束
補修用テープ テサ (tesa)補修用テープテサ (tesa)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷から翌日出荷
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。
用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。厚さ(mm)0.28長さ(m)25主な用途結束、固定特性粘着力、強度、耐摩耗性
補修用テープ テサ (tesa)補修用テープテサ (tesa)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。基材強度と耐摩耗性に優れています。
用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。仕様筆記可厚さ(mm)0.31長さ(m)25主な用途結束、固定切断方法手切れ性良好特性粘着力、強度、耐摩耗性
耐熱用マスキングテープ テサ (tesa)耐熱用マスキングテープテサ (tesa)
259税込285
1巻
当日出荷
低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14連続使用温度(℃)100(30分)引張強度(N/10mm)38
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら