カテゴリ

  • テープ(23)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
絞り込み
ブランド
  • リンレイテープ(7)
  • ニチバン(6)
  • マクセル(2)
  • カモ井加工紙(3)
  • 日東電工(2)
  • オカモト(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 古藤工業(Monf)(1)
テープ幅(mm)
  • 20(1)
  • 25(18)
  • 30(8)
  • 38(9)
  • 50(18)
  • 75(4)
  • 100(4)
  • 130(1)
用途
  • 用途塗装・養生用
  • 用途保護用(2)
  • 用途固定・仮止め用(25)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途多用途(19)
  • 用途掲示用(10)
  • 用途梱包用(108)
  • 用途滑り止め用(6)
  • 用途粗面用(3)
  • 用途結束用(4)
  • 用途表示・安全用(2)
  • 用途補修用(1)
  • 用途車用(2)
  • 用途隙間用(2)
  • 用途電気・電子用(5)
テープ長さ(m)
  • 10(2)
  • 25(21)
テープ厚さ(mm)
  • 0.26(1)
  • 0.27(4)
  • 0.273(1)
  • 0.28(4)
  • 0.29(6)
  • 0.31(2)
  • 0.316(1)
  • 0.32(2)
  • 0.33(1)
  • 0.35(1)
  • 0.5(1)
特長
  • 両面(1)
  • 強力(2)
  • 耐久(2)
  • 耐候(2)
両面・強力・耐久・耐候
基材
  • アクリル系(1)
  • ポリエチレン(2)
  • 布系(22)
アクリル系・ポリエチレン・布系
粘着剤
  • ゴム系(18)
ゴム系
  • 色イエロー(3)
  • 色グリーン(11)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラウン(6)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(2)
イエロー・グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「布粘着」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建築内装用薄手 強力両面テープ 3M(スリーエム)建築内装用薄手 強力両面テープ3M(スリーエム)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から翌々日出荷
厚さ0.5mmと薄手のため、貼り合わせ段差が出にくいです。薄手なので仕上がりがきれいです。初期タックが高く、ベタつきが強いです。
用途巾木・腰壁などの接着用。その他切断にはカッターが必要材質基材:アクリルフォーム(不織布補強)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~80粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 10 N/cm特性強力、両面
養生用布粘着テープ No6800 無包装 カモ井加工紙養生用布粘着テープ No6800 無包装カモ井加工紙
14,980税込16,478
1箱(60巻)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
無包装でゴミ削減!包装フィルムのベタ付きによるイライラ解消!紙管の切り口を面取りしているから、手首に通しても痛くない!糊残りが少なく手切れ性も良い!テープ側面がベタ付かずテープ同士やゴミがつきにくい!
用途吹付塗装用・養生。基材スフ布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.29粘着剤ゴム系伸び(%)8主な用途塗装・養生用引張強度(N/15mm)85.4粘着力(N/10mm)3.69RoHS指令(10物質対応)対応
養生用布粘着テープ オカモト養生用布粘着テープオカモト
11,980税込13,178
1箱(50mm×30巻)ほか
当日出荷から18日以内出荷
・特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい。 ・粗面にもよく馴染み、屋外(外壁)の養生にも効果を発揮。
セコタン 積層養生テープ ニチバンセコタン 積層養生テープニチバン
83,980税込92,378
1箱(8巻)
3日以内出荷
4回分の養生を1回で済ませられる4層構造です。養生材を「貼付・カット」する工程が1回で済みます。テープを剥がす際のきっかけが視認しやすく、剥がしやすいです。一層毎の剥離が可能です。
用途コンクリート床版補強工法の一つ、連続繊維シート接着工法(格子貼り)に使用するテープ。仕様剥離紙あり材質1,2,3層目(ポリエチレンクロステープ/支持体:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系) 4層目(布テープ/支持体:スフ+再生PET 粘着剤:ゴム系)桃/緑/青/黄土構成ポリエチレンクロステープ、布テープ、剥離紙
養生用布粘着テープ No6800 カモ井加工紙養生用布粘着テープ No6800カモ井加工紙
18,980税込20,878特価
1ケース(18巻)
当日出荷から7日以内出荷
粘着力が強く、被着体に良くなじみます。 「桃色」と「緑」の二色からお選びいただけます。 進化した「桃色」は見切り性も抜群、「緑」は目に優しく作業性に優れています。
用途吹付塗装用・養生厚さ(mm)0.29伸び(%)8
養生用布粘着テープ No6800桃無包装 カモ井加工紙養生用布粘着テープ No6800桃無包装カモ井加工紙
14,980税込16,478
1ケース(60巻)
翌々日出荷
粘着力が強く、被着体に良くなじみます。進化した「桃色」は見切り性も抜群です。無包装タイプで側面のベタツキがなく、紙管の切り口は面取りしており腕に通しても痛くありません。
用途吹付塗装用・養生厚さ(mm)0.29伸び(%)8主な用途養生用引張強度(N/15mm)86.3RoHS指令(10物質対応)対応
養生用布粘着テープ ニチバン養生用布粘着テープニチバン
289税込318
1巻
当日出荷
のり残りが少なく、作業性良好です。
伸び(%)10主な用途養生用ボールタックNo.32粘着力(N/10mm)2.97引張強度(N/10mm)55保持力0.4mm/分
養生用布粘着テープNo.103G ニチバン養生用布粘着テープNo.103Gニチバン
8,698税込9,568特価
1ケース(36巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
手切れがよく、作業性に優れています。 のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
用途養生用。建築塗装マスキング用など。テープ地色ライトグリーン伸び(%)7主な用途養生用引張強度(N/10mm)59.5
養生用布粘着テープNo.103 ニチバン養生用布粘着テープNo.103ニチバン
13,980税込15,378
1ケース(60巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
手切れがよく、作業性に優れています。 のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
用途養生用。建築塗装マスキング用など。テープ地色黄土伸び(%)7主な用途養生用引張強度(N/10mm)59.5
養生用布粘着テープNo.106GR ニチバン養生用布粘着テープNo.106GRニチバン
16,980税込18,678
1ケース(36巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
糊残りが少なく、低温でも養生シートをシッカリ固定します。
伸度(%)9主な用途養生用引張強度(N/10mm)72RoHS指令(10物質対応)対応
養生用布粘着テープ #336G リンレイテープ養生用布粘着テープ #336Gリンレイテープ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(60巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
粗面密着性に優れ、コンクリート・アスファルト・外壁面の養生に最適です。ハイコストパフォーマンスタイプ。
用途建築養生用伸度(%)10主な用途養生用巻戻し力(N/10mm)1.96引張強度(N/10mm)46保持力(ズレmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
養生用布粘着テープ #337E リンレイテープ養生用布粘着テープ #337Eリンレイテープ
13,980税込15,378
1箱(30巻)ほか
6日以内出荷
手切れ性の良いスフ布をベースに粗面によくなじみ糊残りが少ない。外壁等表面に凹凸のある箇所の養生に最適!
用途建築塗装の養生フィルム、養生シートの仮止めに。伸度(%)13主な用途養生用巻戻し力(N/10mm)1.96引張強度(N/10mm)48.7保持力(ズレmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
養生用布粘着テープ #337EG リンレイテープ養生用布粘着テープ #337EGリンレイテープ
18,980税込20,878
1箱(60巻)
6日以内出荷
手切れ性の良いスフ布をベースに粗面によくなじみ糊残りが少ない。外壁等表面に凹凸のある箇所の養生に最適!
用途建築塗装の養生フィルム、養生シートの仮止めに。伸度(%)13主な用途養生用巻戻し力(N/10mm)1.96引張強度(N/10mm)48.7保持力(ズレmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
養生用布粘着テープ #337 リンレイテープ養生用布粘着テープ #337リンレイテープ
18,980税込20,878
1箱(30巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
粗面密着性に優れ、コンクリート・アスファルト・外壁面の養生に最適です。扱いやすいハイグレードタイプ。
用途建築養生用伸度(%)12主な用途養生用巻戻し力(N/10mm)2.27引張強度(N/10mm)60.8保持力(ズレmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
養生用布粘着テープ #330E リンレイテープ養生用布粘着テープ #330Eリンレイテープ
15,980税込17,578
1箱(60巻)ほか
6日以内出荷
粗面密着性に優れ、コンクリート・アスファルト・外壁面の養生に適したロングセラー品。
用途建築養生用伸度(%)8主な用途養生用巻戻し力(N/10mm)2.27引張強度(N/10mm)49.6保持力(ズレmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
養生用布粘着テープ #333 リンレイテープ養生用布粘着テープ #333リンレイテープ
15,980税込17,578
1箱(30巻)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
粗面密着性に優れ、コンクリート・アスファルト・外壁面の養生に最適です。
用途建築養生用伸度(%)11主な用途養生用巻戻し力(N/10mm)2.27引張強度(N/10mm)61.1保持力(ズレmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
養生用布テープ 古藤工業(Monf)養生用布テープ古藤工業(Monf)(15件のレビュー)
229税込252
1巻ほか
当日出荷
機能性と経済性を同時に追求したタイプです。
用途一般住宅・ビルの塗装養生およびマスキング伸び(%)6主な用途養生用引張強度(N/25mm)117.4保持力(mm/15分)0.2巻戻し力(N/25mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
養生布粘着テープ(高対候性タイプ) マクセル養生布粘着テープ(高対候性タイプ)マクセル(6件のレビュー)
499税込549特価
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
手で切れ、のり残りが少なく、作業性の良い布養生用テープです。 汎用の布養生用テープと比較して直射日光に強く、雨水のあたる屋外(建築塗装など)で長期間使用できます。
用途建築塗装マスキング。 養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)
ニトクロス No.7503 日東電工ニトクロス No.7503日東電工(4件のレビュー)
619税込681
1巻
当日出荷から翌々日出荷
粘着力、カット性、強度、耐候性などを備えています。 はがした後にのり残りがほとんどありません。
養生用布粘着テープ No.108 ニチバン養生用布粘着テープ No.108ニチバン(3件のレビュー)
309税込340
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
強粘着タイプで、粗面へのくいつきに優れています。特殊粘着剤により、のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかり固定します。基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群です。
引張強度(N/10mm)72
養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500 日東電工養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500日東電工(6件のレビュー)
359税込395
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
基材の布に特殊粘着剤を塗布しました。 粘着力、カット性、強度、耐候性などをそなえています。 作業しやすく、はがした後にのりが残らない養生用布粘着テープです。
用途外装時の養生材の固定。
建築養生用布テープ 337EG リンレイテープ建築養生用布テープ 337EGリンレイテープ(52件のレビュー)
279税込307
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
手切れ性の良いスフ布をベースに粗面に良くなじみ糊残りが少ない。 外壁等表面に凹凸のある箇所の養生に最適!
用途建築塗装の養生フィルム、養生シートの仮止めに。 建築養生全般に。 中粘着タック(ボールNo.)27伸び(%)13主な用途建築養生用保持力(mm)0.5以下巻戻し力(N/10mm)1.96引張強度(N/25mm)138.3引張強度(N/10mm)55.3RoHS指令(10物質対応)対応
養生用布粘着テープ No.3372 マクセル養生用布粘着テープ No.3372マクセル(10件のレビュー)
269税込296
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
プロが選んだ、養生用布粘着テープ。 強度が強く、手で切れる。 優れた耐久性により、屋外でもつかえる。 のり残りが少ない。
用途建築塗装時のマスキングに。 一時的な表面保護に。主な用途養生用
粘着剤特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら