カテゴリ

  • テープ(7)
    • 建築用テープ(2)
    • 両面テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 菊水テープ(3)
  • カモ井加工紙(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • リンレイテープ(1)
  • 光洋化学(1)
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 70(1)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 25(5)
用途
  • 用途塗装・養生用
  • 用途保護用(14)
  • 用途固定・仮止め用(26)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途多用途(3)
  • 用途梱包用(20)
  • 用途滑り止め用(7)
  • 用途粗面用(2)
  • 用途結束用(4)
  • 用途表示・安全用(1)
  • 用途補修用(24)
  • 用途隙間用(14)
  • 用途電気・電子用(7)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(1)
  • 耐候(2)
  • 防水(1)
基材
  • その他(1)
  • アクリル系(1)
  • ポリエチレン(4)
その他・アクリル系・ポリエチレン
テープ厚さ(mm)
  • 0.112(1)
  • 0.117(1)
  • 0.14(1)
  • 0.145(1)
  • 0.17(1)
  • 1(1)
  • その他(1)
0.112・0.117・0.14・0.145・0.17・1・その他
  • 色グリーン(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
グリーン・ピンク・ブラック・ブルー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水テープ」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗膜防水用養生テープ ルパンフォース カモ井加工紙塗膜防水用養生テープ ルパンフォースカモ井加工紙
16,980税込18,678
1ケース(48巻)ほか
翌日出荷から10日以内出荷
基材の強度をアップし、塗膜防水用テープとして最適!耐候性に優れた粘着剤できわめて糊残りが少ない!テープ背面への塗料の密着性が良く、見切りが綺麗れる!
用途塗膜防水用養生テープ適合屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)、サイディングボード(砂まきタイプ)厚さ(mm)0.17長さ(m)25基材特殊フィルム粘着剤アクリル系伸び(%)15引張強度(N/15mm)50粘着力(N/10mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
防災用 強粘着 万能補修テープ エースクロス 光洋化学防災用 強粘着 万能補修テープ エースクロス光洋化学(3件のレビュー)
959税込1,055
1巻
当日出荷
技術系災害救援NPO法人推奨!雨ドイの補修、テント等のやぶれ補修等に多目的に使用できる補修テープ! ブルーシートの補修・補強・ジョイントに最適!幅の広いテープがしっかり固定してくれます。手で簡単に切ることができるため作業性を向上。ハサミを用意しにくい非常時に最適です紫外線にも強く、長持ちの防災時の定番テープ!災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風主な用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風粘着力(N/25mm)29
菊水 クロスロン床養生用テープ(青) 菊水テープ菊水 クロスロン床養生用テープ(青)菊水テープ(1件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
耐紫外線に優れ、のり残りが少なく、フローリングなどの床面養生シートの固定に最適です。UV劣化防止剤入り青色ポリエチレンクロスを使用した手切れ性のよい養生用テープです。
用途各種床面養生シート固定に。伸び(%)11主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.6引張強度(N/10mm)58RoHS指令(10物質対応)対応
ももいろ養生一番 菊水テープももいろ養生一番菊水テープ
36,980税込40,678
1セット(90巻)
9日以内出荷
トラスコ品番855-5911引張強度35N/10mm引張強度(N/mm)35主な用途養生用粘着力(N/mm)2.3
養生一番165V GR 50mm×25m 菊水テープ養生一番165V GR 50mm×25m菊水テープ(1件のレビュー)
369税込406
1巻
当日出荷
手切れ性がよく、耐候性に優れ、のり残りが少ないです。
用途建築用養生シートの床面への固定仕様手で切断可能トラスコ品番471-0851引張強度35N/10mm主な用途養生用粘着タイプ耐候性
スコッチ建築用厚手強力両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ建築用厚手強力両面テープ3M(スリーエム)(28件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷
屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。仕様手で切断可能厚さ(mm)1長さ(m)10厚さ厚手粘着力(N/10mm)16粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属
養生用PEテープ#621C リンレイテープ養生用PEテープ#621Cリンレイテープ
10,980税込12,078
1箱(30巻)
3日以内出荷
手でまっすぐ切ることができ、水に強い特徴を持つ「PE・PETクロス」を使用した粘着テープです。
厚さ(mm)0.14テープ幅(mm)50基材PEクロステープ長さ(m)25粘着剤アクリル系粘着力(N/cm)3主な用途養生用伸長率(%)14引張強度(N/cm)53RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら