34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業現場の養生、製品梱包、仮止めなど多用途にご使用いただけます しっかり貼れてキレイに剥がせます 手でスパッと切れて糊残りが少ない!
幅(mm)50 厚さ(mm)0.115 白(半透明) 長さ(m)25 主な用途養生 引張強度(N/25mm)70 粘着力(N/25mm)2
1巻(25m)
439 税込483
当日出荷

手で簡単に切れるしなやかな素材なので、養生作業が効率的に進みます。又きれいに包装できます。テープの繰り出しが軽く、包装作業が効率的に進みます。のり残りがほとんどありません。基材がポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっています。アクリル系粘着剤を使用しているので、きれいに剥がせます。安心安全な国内生産です。
用途糊残りさせたくない場所への一時固定、窓ガラスの飛散予防、建築物の養生などに。プラスチック段ボールの封かんに。軽量梱包物の包装。プラスチック段ボールなどの包装用。宅急便や小包みの荷造り包装用などに。 トラスコ品番337-9225 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.16 透明 質量(g)200 長さ(m)25 伸び(%)14 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)4.2 引張強度(N/10mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
399 税込439
当日出荷

しっかり固定して糊残りが少ない 両面とも養生テープ
用途玄関マットの固定/各種養生材の固定/ポスター貼り付けなど テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.17 粘着力(N/25mm)7.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。 網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用 引張強度(N/25mm)97.7
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

建築養生や床養生シートを固定するための定番の養生テープです。 アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。 テープ基材は定番のPEヤーンを使用しており手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れており効率UPに繋がります。
用途各種養生資材の仮止め、一時固定に 建築養生、床養生シート固定用
1巻ほか
359 税込395
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スパッと切れて作業が快適。キレイに剥せて糊残りがすくない。 カラーバリエーションも充実。
用途建築養生用、封緘、仮止めなど。 主な用途養生用 ボールタック20 粘着力(N/10mm)2.4 保持力(mm/15分)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

★グリーン購入法適合した引越・建築用養生テープです。 テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。 焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較) しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。 ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。 描画性に優れ、油性インクで書くことができます。 特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。
用途引越し、建築養生用。 粘着力(N/10mm)2.2
1巻ほか
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

基材強度が強く、剥がす際にテープが切れにくいです。 手でも簡単に切れるため作業性も抜群です。 軽く、手できれいにカットでき、作業性が良いです。 支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくいです。 強い粘着力、かつ、長時間貼り付け後の糊残りがほとんどありません。 テープの流れ(縦)方向もカットできます。 厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途鉄骨、塗装面の養生用途に 引張強度(N/10mm)56
1巻ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ 主な用途養生用 引張強度(N/50mm)280
1巻ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

技術系災害救援NPO法人推奨!。柔軟性のあるフィルム基材窓ガラス養生・仮止め・固定など、災害の非常時には多くの用途で大活躍!。よく貼付き、キレイに剥がせるテープです!。段ボール止めやシートの固定はもちろん、背面に文字を記入することができ、ラベルとしてもご使用いただけます。手で簡単に切ることができるため作業性もアップ。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、仮止め、段ボール止め、ブルーシートの固定、ラベル、台風、暴風雨、災害、防災、防風 主な用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、仮止め、段ボール止め、ブルーシートの固定、ラベル、台風、暴風雨、災害、防災、防風 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプはがせる
1巻ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で簡単に切れる作業性の良い養生テープです。引き出しが軽く、糊残りが少ないのも特長です。
材質PETクロス・PEラミ 幅(mm)50 長さ(m)25 主な用途養生・仮止めなど様々な用途で使用
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適度な粘着力で、貼り付け後、剥がした際に粘着剤が残りにくく、再剥離性に優れたテープです。 簡単に手でまっすぐきれいに切れます。 床材を傷つけにくく、ピータイル等の素材にも使用でき、床・ガラスの養生作業や引越し作業に適しています。
用途引越し、養生用。床・フローリングの養生、仮止め用。台風時のガラスの飛散防止。 幅(mm)50 長さ(m)25 主な用途仮止め・養生 粘着力(N/25mm[gf])5.97[609] RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.15 粘着タイプ弱粘着 再剥離
1巻ほか
579 税込637
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟で、優れた凹凸追従性。※養生用テープですので、荷造り用のご使用は避けてください。
用途養生用 主な用途養生用
1巻ほか
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 耐熱温度(℃)200/短時間・80/長時間 強度【接着】75.5kg/5cm2
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寺岡製作所P-カットテープ No.4170
RoHS
Pーカットテープシリーズの中で最も粘着力の強いテープです。 特にポリエチレンなどのプラスチックや低温下でのご使用に最適です。 簡単に手でまっすぐきれいに切れます。 ポリエチレン、ポリプロピレン等プラスチック材によくつきます。 軽くて丈夫です。
用途各種プラスチックの固定。軽量物の包装、梱包。農業用ハウスフィルム(農ビ、農ポリ)、サイレージ(牧草を入れる袋)の補修。 幅(mm)50 長さ(m)25 粘着力(N/25mm[gf])22.73[2318] RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.16
1巻ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

養生テープとしてはクラフトや布に比べて手切れ性の良いポリエチレンクロステープです。
用途梱包資材養生など 主な用途養生用 引張強度(N/10mm)53.6
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明で接合部が目立ちません。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に) トラスコ品番556-2915 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤 幅(mm)75 厚さ(mm)1 クリア 長さ(m)140 使用温度範囲(℃)-20~200 主な用途ガラス用
1個
499 税込549
当日出荷

技術系災害救援NPO法人推奨!。窓ガラスや簡易養生に最適な防災用窓ガラステープ。しなやかなクロスタイプの基材を採用。引っ張っても切れない反面、良く貼りつきキレイに剥がせるため、台風や雨風の強い日の窓ガラス飛散防止にも活躍します。手切れ性抜群で作業性もアップ。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、台風、暴風雨、災害、防災、防風 主な用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、台風、暴風雨、災害、防災、防風 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプはがせる
1巻ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材(ラミネート層を除く)にプラスチック重量比55%以上の再生PET糸を使用 環境に配慮した養生テープ 紙管に再生紙を使用 グリーン購入法適合品 しなやかで手切れ性がよく、作業性に優れています。 ノリ残りが少ない。
用途建築時の内装工事・改装時の養生シート固定用、引越し時の表面保護材固定用 クリアー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.11 粘着剤アクリル系 主な用途養生 粘着力(N/10mm)2.5 巻戻し力(N/10mm)1(低速) グリーン購入法適合
1巻
369 税込406
当日出荷

ヨコ手切れ性が良く、加えてタテ方向にも直線的に手切れ可能です。
用途梱包資材養生など 基材ポリエチレン(PE)クロス 主な用途養生用 引張強度(N/10mm)35
1巻
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無包装タイプのため、パッケージの開封や廃棄の手間がかかりません! 作業性もアップし環境にもやさしい! 基材強度が強く、剥がす際にテープが切れにくいです。手でも簡単に切れるため作業性も抜群です。軽く、手できれいにカットでき、作業性が良いです。支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくいです。強い粘着力、かつ、長時間貼り付け後の糊残りがほとんどありません。テープの流れ(縦)方向もカットできます。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途鉄骨、塗装面の養生用途に 幅(mm)50 容量30巻 長さ(m)25 主な用途養生 粘着力(N/10mm)3.36 引張強度(N/10mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプはがせる
1箱(30巻)
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

養生用。糊残りが少なく、キレイに剥がすことができます。
材質基材:ポリエチレン 粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 ナチュラル 長さ(m)25 芯径(mm)内芯:76(3”) 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)3 引張強度(N/10mm)53.6
1箱(30巻)
16,800 税込18,480
翌日出荷

養生用。糊残りが少なく、きれいにはがすことができます。
材質基材:ポリエチレン 粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 ナチュラル 長さ(m)25 芯径(mm)内芯:76(3”) 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)3 引張強度(N/10mm)53.6 特性弱粘着
1巻
610 税込671
翌日出荷


光を反射しにくい 手で簡単に切れ、作業性が良い 基材が柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く 糊は養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい
用途舞台や写真撮影時、イベント時の養生や目印、仮止めなどに 主な用途養生用、仮止め用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた強度。作業性の良さが自慢です。 色が目立つため貼り残しや剥がし残しもよくわかります。 特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
用途内・外装工事の養生、引越作業、養生シートの固定に 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)85 粘着力(N/25mm)7.94
1ケース(30巻)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スパッと切れて、平滑面にピタッと貼れる。使いやすい養生テープです。 直線カット性。 特殊延伸フィルムを使用した開発基材のため、直線カット性に大変優れています。 トルエンを未使用。 粘着剤には、環境に配慮したアクリルエマルジョン(水系)を使用し、トルエンを使用していません。 シックハウス対策。 厚生労働省が室内濃度指針値を示した13物質を意図的に使用していません。 糊残りしにくい。 フローリング、ガラスなどの被着体に対して糊が残りにくい設計をしています。
タック(ボールNo.)16 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)42.5 引張強度(N/10mm)17
1ケース(30巻)
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手で簡単に切れ、作業性がとても良い建築・養生用テープです。糊は、養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい仕様のため、安心してご使用いただけます。テープをカットした際、従来品より糸が出にくく、塗装がしやすいです。
用途建築・塗装養生用 主な用途塗装・養生用 粘着力(N/25mm)10
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手で簡単に切れて、のびないフラットヤーン基材使用 引越し養生時に。 特に糊残りしにくいので、糊残りでお困りの時に。 被着体を損傷することが少ない。
主な用途仮止め・引越養生用 粘着力(g/25mm)500 剥離紙片面 粘着タイプ弱粘着
1箱(30巻)
14,980 税込16,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光洋化学カットエースTFC
RoHS
光の反射を大幅カット。目立ちにくいから大活躍。光を反射しにくい。手で簡単に切れ、作業性が良い。基材が柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く。糊は養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい。
用途つや消し中粘着養生。 クリア タイプ片面 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 主な用途養生 粘着力(N/25mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 特性中粘着、透明 粘着タイプ中粘着
1箱(30巻)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

手で簡単に切れ、糊残りが少なく粗面にも強固に接着。硬質塩ビなどにも糊残りしにくい。平滑面はもちろんのこと粗面にも強固に接着。接着力の経時変化(接着力アップ)が比較的少ない。手で切れて作業しやすい。
用途建築塗装養生。 クリア タイプ片面 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 主な用途塗装・養生用 粘着力(N/25mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着、透明 粘着タイプ強粘着
1箱(30巻)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

新基材で柔軟性向上、カット面の糸くずがでにくい。作業性に優れカッターを必要としない手切れ性のあるフラットヤーンを使用。塩ビでも糊残りがしにくく安心。夏期でもきれいに剥がせます。
用途鉄鋼塗装養生。 仕様塗料:有機ジンク系塗料 クリア タイプ片面 基材フラットヤーン テープ長さ(m)50 主な用途塗装・養生用 粘着力(N/25mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明、はがせる
1箱(30巻)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別太巻き 厚さ(mm)0.07 半透明 長さ(m)100 外径(Φmm)127 主な用途保護・養生用 粘着力(N/25mm)5.0 粘着タイプ強粘着
1巻
2,998 税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

貼って剥がせる、文字が書ける、使い勝手のよいコンパクトテープです。お子さんの工作、描いた絵をかわいく貼って展示会!容器のラベリングに!DIY、クラフト工作に!
幅(mm)50 厚さ(mm)0.13 長さ(m)5 粘着剤アクリル系 主な用途工作に ボールタック24 粘着力(N/10mm)2.6 保持力(mm/15分)0.1 特性貼って剥がせる、文字が書ける
1箱(60巻)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)