6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建築養生や床養生シートを固定するための定番の養生テープです。 アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。 テープ基材は定番のPEヤーンを使用しており手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れており効率UPに繋がります。
用途各種養生資材の仮止め、一時固定に 建築養生、床養生シート固定用
1巻ほか
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。 コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。 熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。 伸び(%)30 主な用途塗装・養生用 ボールタック15(1/32") 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)40
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

★グリーン購入法適合した引越・建築用養生テープです。 テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。 焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較) しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。 ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。 描画性に優れ、油性インクで書くことができます。 特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。
用途引越し、建築養生用。
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

基材が強く作業性に優れた養生用布テープです。糊残りが少なく粗面接着性に優れています。
用途建築養生用。
1巻ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄い和紙基材を使用しているため、すき間からの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。粘着剤は耐溶剤性も持ち合わせいるため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用いただけます。
用途塗装養生用に。油性・水性を問わず様々な塗料に使用可能。 トラスコ品番272-8170 幅(mm)12 厚さ(mm)0.1 長さ(m)18 基材白色和紙 粘着剤ゴム系 主な用途塗装・養生用 粘着力(N/10mm)1.9 引張強度(N/10mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 最大テープ外径(Φmm)58
1パック(10巻)
729 税込802
翌々日出荷

塗装養生用の粘着テープです。1)薄い和紙基材を使用しているため、すきまからの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐溶剤性を持ち合わせているため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用頂けます。
用途塗装養生用の粘着テープです。水性・油性問わず様々な塗料にご使用頂けます。 テープ厚さ(mm)0.1
1箱(100巻)ほか
45,980 税込50,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)