ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど
粘着力(N/10mm)8.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
粘着タイプ超強力
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
¥379
税込¥417
当日出荷
高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
厚さ(mm)1.14
色黒
長さ(m)10
基材アクリルフォーム
粘着力(N/cm)46
使用環境屋内・屋外
主な用途プラスチック・粗面・固定・補修
特性両面・屋内外使用
関連資料(1.55MB)
ポリエチレン、ポリプロピレンにもしっかり接着
低温接着性に優れ、冬季における作業にも適しております。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン素材への接着・固定に
質量(g)140
厚さ厚手
粘着タイプ超強力
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ
つきにくかったプラスチック素材の固定用
用途ポリエチレン・ポリプロピレン素材の接着・固定に
ビニルシートなどの接着に最適!
用途塩化ビニルの接着に。
配管保護用塩ビフィルムの接着に。
自動車内装材の接着に。
質量(g)123
粘着力(N/10mm)(SUS)5.50、(ABS)5.60、(PE)3.08、(PP)4.67、(PVC)7.75
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、パーツ
つきにくかった塩化ビニル素材の固定用
用途塩化ビニル素材の接着・固定に
粘着力(N/10mm)26.4
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、パーツ
柔軟な基材でシボ面によくなじみます。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に)
トラスコ品番556-2924
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤
幅(mm)75
厚さ(mm)1.14
色ブラック
長さ(m)140
使用温度範囲(℃)-20~150
主な用途プラスチック用
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
硬質プラスチック、金属、ガラス、木材に対して優れた接着強さを有します。
用途ステンレス板、プラスチック板などの同種同士や異種間の接合
幅(mm)15
主な用途ステンレス板、プラスチック板などの同種同士や異種間の接合
特性超強力/両面
塩化ビニル素材にもしっかり接着。
低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途塩化ビニル素材への接着・固定や補修に。
質量(g)140
厚さ厚手
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
つきにくかった塩化ビニル素材の貼り合わせに目立たない薄手タイプ
用途塩化ビニル素材の貼り合わせ接着に
トラスコ品番497-7904
幅(mm)15
長さ(m)10
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)26.4
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
¥459
税込¥505
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ超強力
被着材の素材ポリエチレン、ポリプロピレン
主なワークパネル・フレーム、パーツ
グリーンマーク認定
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
関連キーワード