2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.14 長さ(m)10 基材アクリルフォーム 粘着力(N/cm)46 使用環境屋内・屋外 主な用途プラスチック・粗面・固定・補修 特性両面・屋内外使用 関連資料(1.55MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VHBテープ 塩ビ材料や各種塗装面に
エスコ品番EA943VA-31 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 テープ地色 主なワークパーツ
1個
4,050 税込4,455
3日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 3m vhb