カテゴリ

  • テープ(98)
    • 布テープ(1)
    • ビニールテープ(2)
    • マスキングテープ(9)
    • 補修・シーリングテープ(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(45)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 事務用品(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ニチバン(3)
  • 寺岡製作所(6)
  • セキスイ(1)
  • ニトムズ(16)
  • リンレイテープ(3)
  • Denka(デンカ)(1)
  • 3M(スリーエム)(13)
  • 日東電工(12)
  • エスコ(12)
  • カモ井加工紙(6)
  • オカモト(3)
  • コニシ(3)
  • まつうら工業(3)
  • マクセル(2)
  • 古藤工業(Monf)(2)
  • アサヒペン(2)
  • スマートバリュー(2)
  • エーモン(1)
  • 呉工業(クレ)(1)
テープ幅(mm)
  • 5(7)
  • 10(39)
  • 12(12)
  • 15(52)
  • 18(11)
  • 19(9)
  • 20(48)
  • 21(7)
  • 24(10)
  • 25(31)
  • 30(41)
  • 40(19)
  • 50(41)
  • 70(6)
  • 75(6)
  • 80(6)
  • 90(5)
  • 100(13)
  • 200(4)
  • 300(4)
用途
  • 用途多用途
  • 用途保護用(143)
  • 用途固定・仮止め用(282)
  • 用途塗装・養生用(285)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(27)
  • 用途掲示用(32)
  • 用途梱包用(342)
  • 用途滑り止め用(206)
  • 用途窓・サッシ用(30)
  • 用途粗面用(45)
  • 用途結束用(77)
  • 用途表示・安全用(200)
  • 用途補修用(72)
  • 用途車用(67)
  • 用途隙間用(89)
  • 用途電気・電子用(256)
特長
  • はがせる(10)
  • 両面(4)
  • 反射(1)
  • 屋外使用可(4)
  • 強力(25)
  • 柔軟(3)
  • 気密(2)
  • 耐久(4)
  • 耐候(5)
  • 耐寒(5)
  • 耐水(2)
  • 耐熱(5)
  • 耐薬品(1)
  • 超強力(7)
  • 防水(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.08(2)
  • 0.09(2)
  • 0.1(7)
  • 0.11(3)
  • 0.12(8)
  • 0.125(3)
  • 0.13(3)
  • 0.14(3)
  • 0.15(6)
  • 0.16(14)
  • 0.17(5)
  • 0.2(6)
  • 0.33(3)
  • 0.4(3)
  • 0.5(2)
  • 0.75(2)
  • 0.8(2)
  • 1.1(3)
  • その他(10)
基材
  • その他(1)
  • アクリル系(6)
  • アルミ箔(1)
  • オレフィン系(5)
  • ポリエステル(5)
  • ポリエチレン(11)
  • 塩ビ(2)
  • 布系(50)
  • 紙系(9)
その他・アクリル系・アルミ箔・オレフィン系・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系・紙系
テープ長さ(m)
  • 0.038(1)
  • 0.062(1)
  • 0.092(1)
  • 0.1(1)
  • 0.14(1)
  • 1(3)
  • 1.5(4)
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 3.04(1)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 10(13)
  • 15(5)
  • 18(9)
  • 20(41)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 50(21)
  • 54.8(3)
0.038・0.062・0.092・0.1・0.14・1・1.5・2・3・3.04・4・5・10・15・18・20・25・30・50・54.8・テープ長さ(m)をもっと見る
粘着剤
  • アクリル系(3)
  • ゴム系(4)
アクリル系・ゴム系
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(22)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(3)
  • 色シルバー(2)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(12)
  • 色ブルー(6)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(24)
  • 色レッド(3)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「テープ」の検索結果

3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら

テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム)Temflex(TM) ビニールテープ 1803M(スリーエム)(2件のレビュー)
749税込824
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
一般両面テープECO ニトムズ一般両面テープECOニトムズ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から6日以内出荷
環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。
用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
超強力・両面テープ コニシ超強力・両面テープコニシ
1,598税込1,758
1巻
翌日出荷
さまざまな用途に優れた性能を発揮。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
用途各種内装材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け幅(mm)20厚さ(mm)0.75長さ(m)10基材ポリエチレンフォーム粘着剤アクリル樹脂系主な用途多用途特性超強力、耐寒性、耐熱性、耐候性
ハガレナインマルチ#600NW リンレイテープハガレナインマルチ#600NWリンレイテープ
19,980税込21,978
1箱(30巻)
当日出荷から3日以内出荷
耐候剤を配合した、紫外線に強い屋外向け多用途補修テープです。
RoHS指令(10物質対応)対応
多用途 両面粘着テープ GPT-020F 3M(スリーエム)多用途 両面粘着テープ GPT-020F3M(スリーエム)
939税込1,033
1巻
当日出荷
・様々な被着体に高い接着性を発揮しますので、幅広い用途、環境でご使用になれます。・高いせん断性能と高い耐久性を持ち、作業性や加工性に優れます。・フィルムライナーのため滑らかな作業性と自動で巻き出しなどが行えます。
透明テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.2主な用途多用途材質(バッキング)(キャリア)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性両面
一般用両面テープ”No.501F” 日東電工一般用両面テープ”No.501F”日東電工
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすいです。
用途一般事務用途に。紙やフィルムのスプライス用に。軽量プレート固定に。仕様はく離紙付、手で切断可能トラスコ品番250-3329材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.16テープ部分:白色、はく離紙:黄色質量(g)590長さ(m)20主な用途一般用粘着力(N/10mm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
一般用両面テープ”No.500” 日東電工一般用両面テープ”No.500”日東電工
3,098税込3,408
1巻
当日出荷
反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様UL969取得品、はく離紙付、手で切断可能トラスコ品番250-3328材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.17ホワイト質量(g)570長さ(m)20テープ幅(mm)100基材不織布テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系主な用途一般用粘着力(N/10mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
エコロジカルはがせる両面テープ多用途用 ニトムズエコロジカルはがせる両面テープ多用途用ニトムズ
149税込164特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
従来のテープとは異なり粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していない、環境配慮型の両面テープです。無溶剤(匂いが少ない・Co2削減効果)で、パッケージもバイオマスブリスターを使用しております。
用途多用途タイプの両面テープです。厚さ(mm)0.16長さ(m)10
3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
399税込439
1巻
当日出荷
きわめて高い接着力を備えた両面テープ! ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。 はく離紙をはがしてすぐ使えます。 自由な長さで使えるロールタイプ。 超強力粘着、小巻。
芯径(mm)25粘着タイプ両面/強力
強力両面テープ(凹凸面粗面も対応)多用途 エーモン強力両面テープ(凹凸面粗面も対応)多用途エーモン
369税込406
1個
当日出荷
多用途柔らかい独立発泡粘着剤が凹凸面・粗面に入り込み強力接着、耐候性・耐熱性にも優れたテープ【効果的に接着できる素材】ステンレス・PP(ポリプロピレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・コンクリート・モルタル・合板
用途様々な箇所への軽量物の取り付けに使用可能温度範囲-30~100℃
ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<ブラック>(強力多用途防水補修テープ) 呉工業(クレ)ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<ブラック>(強力多用途防水補修テープ)呉工業(クレ)(8件のレビュー)
52,980税込58,278
1箱(16巻)
当日出荷から翌日出荷
超極厚の粘着剤で凹凸面にも強力接着!水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮!超極厚(ゴリラテープ比2倍)&ワイドタイプ(101.6mm)段差や曲面にもぴったりフィット!平滑面・粗面・凹凸面OK!すぐれた耐寒・耐熱性(-56~93℃)紫外線に強い全天候型濡れた面、水中でもOK!PP・PEにも強力接着
用途強力多用途防水補修テープ。さまざまな箇所の補修、補強、密閉。超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱、屋内・屋外厚さ(mm)0.86RoHS指令(10物質対応)対応
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93015LE 3M(スリーエム)両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93015LE3M(スリーエム)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
トラスコ品番116-5104幅(mm)19厚さ(mm)0.15質量(g)320長さ(m)54.8適合用途透明被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
メタルミーテープ 寺岡製作所メタルミーテープ寺岡製作所(3件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルムにアルミを蒸着したメタルカラーのテープです。 金属光沢があり、外観が綺麗です。
用途缶シール、内装、封緘、装飾、工作など。 軽包装用。伸び(%)80主な用途多用途引張強度(N/25mm)98.1RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープ<再生タイプ> スマートバリュー両面テープ<再生タイプ>スマートバリュー
299税込329
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
環境配慮タイプの両面テープ!!テープ残量がすぐわかる小窓付。お好みのサイズに切りやすい目盛り付。カッター付。(再生タイプ)
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー剥離紙目盛なしグリーン購入法適合
両面テープ スマートバリュー両面テープスマートバリュー
309税込340
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
カッター付きで便利な両面テープ!テープ残量がすぐわかる小窓付。お好みのサイズに切りやすい目盛り付。カッター付。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー剥離紙目盛なし
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 3M(スリーエム)両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ3M(スリーエム)(4件のレビュー)
279税込307
1巻
当日出荷
難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。
用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。PP素材やフォーム材の貼り合せ。金属やプラスチック銘板の取り付け。サインや看板の掲示。2018年トラスコ掲載ページ6 1974粘着タイプ強粘着適合用途透明、油面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
はがせる一般両面テープNO.5000ND ニトムズはがせる一般両面テープNO.5000NDニトムズ(2件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
基材が強く、のり残りがしにくいタイプです。接着剤や釘が使えないガラス面や金属、木材などの粗面にも対応します。
用途ガラス、金属、木材、ベニヤ板、プラスチック素材に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.32長さ(m)20引張強度10.0N/10mm特性はがせる2018年トラスコ掲載ページ6 1969適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
一般用両面テープ ニトムズ一般用両面テープニトムズ(6件のレビュー)
70税込77
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。
用途紙工作や木工作の仮止め、接着に 写真、スクラップ、ポスター、壁紙などの貼り付けに材質不織布主なワークパーツ
両面接着テープ 日東電工両面接着テープ日東電工(3件のレビュー)
149税込164
1巻
当日出荷
柔軟な不織布基材にアクリル系粘着剤を含有させた両面テープで、紙やフィルムなどの一般接着用途に広く使用されています。 被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途・紙やフィルムのスプライス用・軽量プレートの固定粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2・アルミニウム板:6.8・ABS板:6適合被着体ステンレス板・アルミニウム板・ABS板主なワークパーツ
ゴム系曲面用両面テープ(PET基材) 日東電工ゴム系曲面用両面テープ(PET基材)日東電工(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルム(PET)基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93020LE 3M(スリーエム)両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93020LE3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1巻
6日以内出荷
ポリプロピレン、ゴムやベニヤなど、一般的に接着しにくい材料も幅広く接着出来る、多用途両面テープです。多少の油がついている素材でも接着が可能です。
用途難接着プラスチック、ゴム、木材から金属まで、幅広い素材の固定幅(mm)1371厚さ(mm)0.2長さ(m)54.8適合用途透明、油面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93015LE 3M(スリーエム)両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93015LE3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1巻
6日以内出荷
ポリプロピレン、ゴムやベニヤなど、一般的に接着しにくい材料も幅広く接着出来る、多用途両面テープです。多少の油がついている素材でも接着が可能です。
用途難接着プラスチック、ゴム、木材から金属まで、幅広い素材の固定幅(mm)1371厚さ(mm)0.15長さ(m)54.8適合用途透明、油面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
サイディングボード用 SB229P カモ井加工紙サイディングボード用 SB229Pカモ井加工紙
5,698税込6,268
1箱(5巻×10パック)ほか
当日出荷から4日以内出荷
薄く、柔軟性のある基材なので凹凸面に貼ってもテープが浮いてきません。
用途サイディングボード用
不織布両面テープ NO.6730S オカモト不織布両面テープ NO.6730Sオカモト
21,980税込24,178
1セット(48巻)ほか
12日以内出荷
薄手タイプです。 不織布基材なので加工が容易です。
用途各種銘板固定用仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着力(N/10mm)5.12剪断接着力235N/10mm主なワークパーツ
不織布両面テープ NO.6730 オカモト不織布両面テープ NO.6730オカモト
23,880税込26,268
1セット(72巻)ほか
12日以内出荷
接着性が良好です。 不織布基材なので加工が容易です。
用途オレフィン基材にも接着、各種銘板固定用仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着力(N/10mm)7.84剪断接着力313N/10mm主なワークパーツ
紙両面テープ NO.6712 オカモト紙両面テープ NO.6712オカモト
16,980税込18,678
1セット(60巻)ほか
12日以内出荷から13日以内出荷
紙基材なので加工が容易です。
用途一般接着用、書類や図面の貼り合わせ、カレンダー・ポスターの固定仕様手で切断可能材質基材:紙、粘着剤:アクリル系粘着力(N/10mm)5.12剪断接着力200N/10mm主なワークパーツ
両面テープ 幅指定/オーダーカットタイプ(501mm~1000mm) リンレイテープ両面テープ 幅指定/オーダーカットタイプ(501mm~1000mm)リンレイテープ
15,980税込17,578
1セット(1巻)
7日以内出荷
粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
両面テープ  一般接着固定用 リンレイテープ両面テープ 一般接着固定用リンレイテープ
15,980税込17,578
1セット(6巻)ほか
7日以内出荷
低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
多用途薄手強力両面 T667 まつうら工業多用途薄手強力両面 T667まつうら工業(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ウレタンフォームやPE発泡体への接着も良好な一般両面テープです。
用途工作や手芸用途の仮止め用途に厚さ(mm)0.12長さ(m)20厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
多用途厚手強力両面 #515 まつうら工業多用途厚手強力両面 #515まつうら工業(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から6日以内出荷
厚手(0.25mm)タイプの不織布基材両面テープです。
用途軽量内装材の固定にRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
業務用一般両面テープ 日東電工業務用一般両面テープ日東電工
3,598税込3,958
1箱(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
業務用箱入りの一般両面テープです。はく離紙がはがしやすく作業性抜群です。
粘着力(N/20mm)9.8(対ステンレス板)・ 10.2(アルミニウム板)・9.6(ポリスチレン板)RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
50mmx10m 両面テープ(0.33mm/高耐久性) エスコ50mmx10m 両面テープ(0.33mm/高耐久性)エスコ
3,410税込3,751
1個
翌日出荷
長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。
用途各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等エスコ品番EA944MG-18材質基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系テープ地色芯径(mm)76(3インチ)特性高耐久性主なワークパーツ
30mmx10m 両面テープ(0.33mm/高耐久性) エスコ30mmx10m 両面テープ(0.33mm/高耐久性)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。
用途各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等エスコ品番EA944MG-17材質基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系テープ地色芯径(mm)76(3インチ)特性高耐久性主なワークパーツ
20mmx10m 両面テープ(0.33mm/高耐久性) エスコ20mmx10m 両面テープ(0.33mm/高耐久性)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。
用途各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等エスコ品番EA944MG-16材質基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系テープ地色芯径(mm)76(3インチ)特性高耐久性主なワークパーツ
50mmx50m 両面テープ(強力多用途) エスコ50mmx50m 両面テープ(強力多用途)エスコ
3,960税込4,356
1個
当日出荷
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-106材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
40mmx50m 両面テープ(強力多用途) エスコ40mmx50m 両面テープ(強力多用途)エスコ(1件のレビュー)
3,170税込3,487
1個
当日出荷
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-105材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系直径(Φmm)約165テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
30mmx50m 両面テープ(強力多用途) エスコ30mmx50m 両面テープ(強力多用途)エスコ
2,370税込2,607
1個
当日出荷
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-104材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
25mmx50m 両面テープ(強力多用途) エスコ25mmx50m 両面テープ(強力多用途)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-103材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
20mmx50m 両面テープ(強力多用途) エスコ20mmx50m 両面テープ(強力多用途)エスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-102材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
15mmx50m 両面テープ(強力多用途) エスコ15mmx50m 両面テープ(強力多用途)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-101材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら