53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面テープ 厚手 モノタロウ 動画あり
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)2.39 粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寒冷地、低温環境にて優れた粘着力を発揮します。布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。初期粘着性に優れています。ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強粘着。
用途寒冷地,低温環境での貼り付け用に。紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定として。造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作に。印刷原紙や段ボールのスプライシングに。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
239 税込263
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

低温での粘着特性に優れています。初期粘着力に優れています。瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。
用途高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス用。 ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス用。コア巻き始め、巻き止めの固定用として。低温雰囲気中に手作業される、紙・金属・各種プラスチック等の固定に。 粘着力(N/25mm)24.51(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)451.1 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻ほか
609 税込670
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

No.777は、プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などのあらゆる被着体に対して強力な粘着力と優れた耐熱性を発揮します。UL969(マーキング及びラベリングシステムに対する規格)を取得しておりますので、各種家電製品やコンピューター機器に安心してご使用いただけます。 金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。 耐熱保持力に優れています。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど) 家電部品固定用 規格UL969取得 File. No.MH19815 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])507.6/40 粘着タイプ強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。 仕様手で切断可能 使用温度範囲(℃)0~50 粘着力(N/10mm)22 被着材の素材金属
1巻
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。
用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス
1巻
259 税込285
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。
用途紙工作や木工作の仮止め、接着に 写真、スクラップ、ポスター、壁紙などの貼り付けに 材質不織布 主なワークパーツ
1巻ほか
70 税込77
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高い粘着特性と保持力のバランスに優れています。 一般接着用です。 工業用途に幅広く適用できます。 銘板固定、ICカード、押し出し品の貼り合わせなどにお使い下さい。
用途幅広い用途にご使用していただいている定番品 仕様切断にはカッターが必要 質量(g)114 粘着力(N/10mm)6.4 主なワークパーツ
1巻ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
1巻ほか
特価
479 税込527
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

初期接着性に優れています 布や合成皮革などにもしっかり接着
用途紙工、木工時の仮止め、接着に。 写真やスクラップの貼り付けに。 小型プレート類の接着に。 粘着力(N/10mm)5.5 主なワークパーツ
1巻ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手で切断可能です。 樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。 曲面反発性が強い。 テープが薄手で材料の外観を損ないません。
用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)7.25 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

不織布基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム) 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
2,498 税込2,748
欠品中

工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。 仕様はく離紙付 粘着力(N/10mm)6.35 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻ほか
特価
379 税込417
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

平らな面からザラザラ面まで。柔軟な厚手タイプ!
用途広告、ポスターの接着に。 ベニヤ板などの仮接着に。 カーペットの固定に。 厚さ厚手 主なワークパーツ
1巻ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に 仕様はく離紙付 使用温度範囲(℃)5~60 保持力(mm)0.3/hr 粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2、アルミニウム板:6.8、ABS板:6.0 主なワークパーツ
1巻ほか
179 税込197
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

柔軟な不織布基材にアクリル系粘着剤を含有させた両面テープで、紙やフィルムなどの一般接着用途に広く使用されています。 被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途・紙やフィルムのスプライス用・軽量プレートの固定 粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2・アルミニウム板:6.8・ABS板:6 適合被着体ステンレス板・アルミニウム板・ABS板 主なワークパーツ
1巻
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力に固定!一般用両面の2倍の接着力(メーカー比)。基材強度に優れ、はがすときにちぎれにくく、きれいにはがせます。ポリプロピレンやポリスチレンなどプラスチックにもしっかり接着
用途金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に。紙工作や木工作の仮止め、接着に。OA機器や家電のクッション材、シール材の接着に 粘着力(N/10mm)8.55 粘着タイプ強力 再剥離 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

汎用タイプ。
用途一般工業用。 紙・木・金属などの材料張り合わせ。 文具・雑貨・工作用など。 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻ほか
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

リンレイテープハガレナインマルチ#600NW
RoHS
耐候剤を配合した、紫外線に強い屋外向け多用途補修テープです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スマートバリュー両面テープ
カッター付きで便利な両面テープ!テープ残量がすぐわかる小窓付。お好みのサイズに切りやすい目盛り付。カッター付。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 剥離紙目盛なし
1個ほか
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他 保持力(mm)0.3/hr 粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力) 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻ほか
299 税込329
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

紙、プラスチックから金属まで幅広い被着体に馴染みやすい設計した両面テープになります。
用途工作・手芸品等の接着。ディスプレイやPOPの掲示
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着 粘着力(N/10mm)5.3 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

業務用箱入りの一般両面テープです。はく離紙がはがしやすく作業性抜群です。
粘着力(N/20mm)9.8(対ステンレス板)・ 10.2(アルミニウム板)・9.6(ポリスチレン板) RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1箱(4個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニチバン両面テープNo.801
RoHS
接着性、耐老化性良好。
用途ポスター・ディスプレイの固定 粘着力(N/10mm)6.3 引張強度(N/10mm)- 主なワークパーツ
1箱(5巻)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不織布基材に合成樹脂系粘着剤。 バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。
用途紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。 ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用 主なワークパーツ 再生材使用使用
1巻ほか
特価
179 税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

防水性、気密性に優れています。
用途サッシ周りの防水、透湿防水シートの継ぎ目防水。 テープ長さ(m)20
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基材が強く、のり残りがしにくいタイプです。接着剤や釘が使えないガラス面や金属、木材などの粗面にも対応します。
用途ガラス、金属、木材、ベニヤ板、プラスチック素材に。 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.32 長さ(m)20 引張強度10.0N/10mm 特性はがせる 2018年トラスコ掲載ページ6 1969 適合用途粗面 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。 仕様UL969取得品、はく離紙付、手で切断可能 トラスコ品番250-3328 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)0.17 ホワイト 質量(g)570 長さ(m)20 テープ幅(mm)100 基材不織布 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.17 粘着剤アクリル系 主な用途一般用 粘着力(N/10mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
3,098 税込3,408
当日出荷

手切れ性の良い(ハンディカットタイプ)ポリエチレンクロス基材で耐候性にも優れます。強粘着アクリル系粘着剤採用で低温時の初期接着に優れ、粗面への接着もよく長時間接着力が安定しています。基材の伸び縮みが少ないので扱いやすい多用途両面テープです。日本製。
用途ブロック塀やベニヤ板へのポスターの固定に。耐候性が求められる粗面への固定に。紙や布地の継ぎや仮止めに。軽量な金属・プラスチック・木材等の貼り合わせ用途に。紙工作や木工作の仮止めなど一般用途に(不織布タイプ一般両面よりしっかり接着させたい時に) 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)7.8 粘着タイプ強力 適合用途粗面 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすいです。
用途一般事務用途に。紙やフィルムのスプライス用に。軽量プレート固定に。 仕様はく離紙付、手で切断可能 トラスコ品番250-3329 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)0.16 テープ部分:白色、はく離紙:黄色 質量(g)590 長さ(m)20 主な用途一般用 粘着力(N/10mm)3.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷

幅広い素材の貼り合わせに薄手タイプなので段差がなく目立ちにくいです
用途紙工作や木工作の仮止め、ポスター等の貼り付けに トラスコ品番497-7807 幅(mm)15 長さ(m)1.5 厚さ薄手 粘着タイプ超強力 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
479 税込527
当日出荷

多用途。柔らかい独立発泡粘着剤が凹凸面・粗面に入り込み強力接着、耐候性・耐熱性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】ステンレス・PP(ポリプロピレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・コンクリート・モルタル・合板
用途様々な箇所への軽量物の取り付けに 使用可能温度範囲-30~100℃
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のテープとは異なり粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していない、環境配慮型の両面テープです。無溶剤(匂いが少ない・Co2削減効果)で、パッケージもバイオマスブリスターを使用しております。
用途多用途タイプの両面テープです。 厚さ(mm)0.16 長さ(m)10
1個ほか
特価
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性のある強力な粘着剤で、ボイド管の穴ふさぎなどに実力発揮。 しかも、のり残りが少なく、夏場でもベトつきません。 建築現場の多様なシーンで活躍します。 強粘度で耐候性に優れた粘着剤を使用し、接着力を高めています。 特殊ラミネート加工を施しているので、防水性・撥水性・耐候性に優れています。 のり残りが少なく、比較的きれいにはがせます。
用途立上がり管の開口部の穴ふさぎに ボイド管のろ防止・固定に 排水マスのふたふさぎに 養生用ベニヤ板の固定に 主な用途多用途 特性耐候性、防水性、撥水性 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-106 材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系 テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1個
3,960 税込4,356
当日出荷

低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-101 材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系 テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-105 材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系 直径(Φmm)約165 テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1個
3,170 税込3,487
当日出荷

低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-104 材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系 テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1個
2,370 税込2,607
当日出荷