3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) 動画あり
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。 厚さ(mm)0.2 使用温度範囲(℃)-10~80 定格電圧(V)600 JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種) 伸び(%)175 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁破壊強度(kV/mm)49
1巻ほか
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすいです。
用途一般事務用途に。紙やフィルムのスプライス用に。軽量プレート固定に。 仕様はく離紙付、手で切断可能 トラスコ品番250-3329 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)0.16 テープ部分:白色、はく離紙:黄色 質量(g)590 長さ(m)20 主な用途一般用 粘着力(N/10mm)3.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷