カテゴリ

  • テープ(11)
    • ビニールテープ(1)
    • 補修・シーリングテープ(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エーモン(1)
  • ニトムズ(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • エスコ(3)
  • 古藤工業(Monf)(2)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • コニシ(1)
  • Denka(デンカ)(1)
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(3)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 48(1)
  • 50(2)
  • 75(2)
  • 101.6(1)
用途
  • 用途多用途
  • 用途保護用(19)
  • 用途固定・仮止め用(30)
  • 用途塗装・養生用(15)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(2)
  • 用途梱包用(29)
  • 用途滑り止め用(86)
  • 用途窓・サッシ用(1)
  • 用途粗面用(3)
  • 用途結束用(16)
  • 用途表示・安全用(31)
  • 用途補修用(18)
  • 用途車用(11)
  • 用途隙間用(18)
  • 用途電気・電子用(50)
テープ厚さ(mm)
  • 0.125(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.33(3)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 0.86(1)
  • 1(1)
  • 1.3(1)
基材
  • その他(1)
  • オレフィン系(4)
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(1)
  • 布系(3)
テープ長さ(m)
  • 0.14(1)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3.04(1)
  • 5(1)
  • 10(5)
  • 20(1)
  • 50(1)
0.14・1・2・3.04・5・10・20・50
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(3)
  • 柔軟(1)
  • 気密(2)
  • 耐久(4)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(2)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(1)
  • 超強力(1)
  • 防水(2)
屋外使用可・強力・柔軟・気密・耐久・耐候・耐寒・耐水・耐熱・耐薬品・超強力・防水
  • 色ブラック(11)
ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「黒 テープ」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力両面テープ(凹凸面粗面も対応)多用途 エーモン強力両面テープ(凹凸面粗面も対応)多用途エーモン
369税込406
1個
当日出荷
多用途柔らかい独立発泡粘着剤が凹凸面・粗面に入り込み強力接着、耐候性・耐熱性にも優れたテープ【効果的に接着できる素材】ステンレス・PP(ポリプロピレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・コンクリート・モルタル・合板
用途様々な箇所への軽量物の取り付けに使用可能温度範囲-30~100℃
ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<ブラック>(強力多用途防水補修テープ) 呉工業(クレ)ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<ブラック>(強力多用途防水補修テープ)呉工業(クレ)(8件のレビュー)
52,980税込58,278
1箱(16巻)
当日出荷から8日以内出荷
超極厚の粘着剤で凹凸面にも強力接着!水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮!超極厚(ゴリラテープ比2倍)&ワイドタイプ(101.6mm)段差や曲面にもぴったりフィット!平滑面・粗面・凹凸面OK!すぐれた耐寒・耐熱性(-56~93℃)紫外線に強い全天候型濡れた面、水中でもOK!PP・PEにも強力接着
用途強力多用途防水補修テープ。さまざまな箇所の補修、補強、密閉。超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱、屋内・屋外厚さ(mm)0.86RoHS指令(10物質対応)対応
50mmx10m 両面テープ(0.33mm/高耐久性) エスコ50mmx10m 両面テープ(0.33mm/高耐久性)エスコ
3,410税込3,751
1個
翌日出荷
長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。
用途各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等エスコ品番EA944MG-18材質基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系テープ地色芯径(mm)76(3インチ)特性高耐久性主なワークパーツ
30mmx10m 両面テープ(0.33mm/高耐久性) エスコ30mmx10m 両面テープ(0.33mm/高耐久性)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。
用途各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等エスコ品番EA944MG-17材質基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系テープ地色芯径(mm)76(3インチ)特性高耐久性主なワークパーツ
20mmx10m 両面テープ(0.33mm/高耐久性) エスコ20mmx10m 両面テープ(0.33mm/高耐久性)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。
用途各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等エスコ品番EA944MG-16材質基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系テープ地色芯径(mm)76(3インチ)特性高耐久性主なワークパーツ
強粘着 多用途補修テープ 古藤工業(Monf)強粘着 多用途補修テープ古藤工業(Monf)(2件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
柔軟性・耐水性に優れ、手で切る事が出来、各種補修用として使用出来ます。
用途各種補修、梱包、固定、アウトドア、結束、トラベル、ダクト補修等RoHS指令(10物質対応)対応
防水気密テープ(片面) 古藤工業(Monf)防水気密テープ(片面)古藤工業(Monf)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から翌日出荷
防水性、気密性に優れています。
用途サッシ周りの防水、透湿防水シートの継ぎ目防水。テープ長さ(m)20
ビニテープ#101 Denka(デンカ)ビニテープ#101Denka(デンカ)(31件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10巻)
当日出荷から12日以内出荷
不織布両面テープ NO.7560 寺岡製作所不織布両面テープ NO.7560寺岡製作所
609税込670
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
低温での粘着特性に優れています。初期粘着力に優れています。瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。
用途高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス用。 ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス用。コア巻き始め、巻き止めの固定用として。低温雰囲気中に手作業される、紙・金属・各種プラスチック等の固定に。粘着力(N/25mm)24.51(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)451.1被着材の素材金属主なワークパーツ
ボンド両面テープ( 固定用) コニシボンド両面テープ( 固定用)コニシ(8件のレビュー)
498税込548
1巻
当日出荷から6日以内出荷
強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。耐熱性・耐水性にも優れています。屋外も使用可能です。
用途金属・プラスチックなどの接着に。使用温度範囲(℃)-20~+120被着材の素材金属
一般材料用 超強力両面テープ No.5711 ニトムズ一般材料用 超強力両面テープ No.5711ニトムズ(6件のレビュー)
799税込879
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
接着剤のように強力固定
用途金属、セラミック、タイル、プラスチックの接着固定に。 自動車のモールやネームプレートの固定に。粘着力(N/10mm)4.5保持力(g)800(15mm×20mm/SUS同士)粘着タイプ超強力被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら