手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用
冷凍ケース扉のシールゴム固定用
種別厚手両面テープ
厚さ超厚手
タック(ボールNo.)32以上
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])34.3[3.5]
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

両面テープ 厚手
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
粗面に使用できる厚手タイプ。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
こんなお得な商品も!

両面テープ 厚手
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
粗面に使用できる厚手タイプ。
No.711より少し薄手になります。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。
厚さ厚手
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
基材が布(スフ)なので、手でも切れます。
木材(ベニヤ板含む)、プラスチック、ガラス、金属などに強力に接着します。
用途選挙ポスターなどの屋外掲示用に最適です。
引張強度(N/25mm)130.9
剥離紙ポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥559
税込¥615
当日出荷
ポスターなどの貼りつけやべニヤ板などの仮固定にお勧めです。凹凸、ザラザラ面にもなじみやすい厚手タイプです。
仕様屋内用
厚さ(mm)0.5
長さ(m)15
厚さ厚手
適合用途粗面
被着材の素材金属
しっかり貼れてキレイにはがせる掲示用両面テープです。 多くの塩化ビニール製壁紙に使えます。 ポスターや壁紙に画びょうの穴をあけることなく貼ることができます。 壁紙にも掲示物にものり残りせず、キレイにはがすことができます。 好きなサイズにカットして使えます
用途ポスターなどの掲示。
幅(mm)19
厚さ(mm)0.7
色白
基材アクリルフォーム(不織布増強)
粘着剤アクリル系
主な用途掲示用
粘着力(N/10mm)180度方向剥離力: 1.4
使用条件【テープカット】ハサミ、カッター必要
特性はがせる、両面
粘着力が強く、糊厚があるので、粗面にもよく馴染みます。良質の布基材を使用していますので、耐久性も高いです。
用途ポスター・カーペットの固定。
引張強度(N/10mm)58.3
粘着タイプ強粘着
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
屋内用。釘、ねじ、ステープル、接着剤の代わりに。ざらざらした表面や凹凸のある表面でも、どんな表面にもご使用いただけます。テープ全体で最大約1.3kgまで保持できます。
用途写真、メモ、ポスターなどを貼るときに
材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)1.67
長さ(m)4.5
テープ地色白
主な用途写真、メモ、ポスターなどを貼るときに
粘着力(N/10mm)8.76
引張強度(N/10mm)14
1巻
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
合成繊維布をを基材とし、その両面にゴム系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途広告宣伝、選挙用ポスターのベニア板、壁面ヘの貼付
再生材使用率(%)4.3
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途ネームプレート・説明板等の固定用、農業ハウスフイルムの繋ぎ
タック(ボールNo.)15
保持力(ズレmm)40℃/1.0
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
カーペット固定用のスタンダート商品。基材にスフ布を使用した厚手で強粘着タイプ。(可塑剤を含む軟質塩ビ床には使用出来ません。)
用途カーペット固定用・ポスター固定用
厚さ厚手
保持力(ズレmm)0.5/0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
被着材の素材軟質塩ビ
主なワーク大面材、パーツ
1箱(60巻)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
粘着力が強く、糊厚があるので、粗面にもよく馴染みます。良質の布基材を使用していますので、耐久性も高いです。
用途ポスター・カーペットの固定。
厚さ厚手
引張強度(N/10mm)58.3
粘着タイプ強粘着
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
特殊な設計により、高い粘着力、応力緩和、負荷の分散・吸収、高い耐久性という特徴を持っています。粘弾性基材が膨張率の異なる材料を接合した際の熱伸び差を吸収します。
用途看板、銘板、ディスプレイ、装飾用途に最適。
仕様筆記可
厚さ(mm)1
長さ(m)25
PET支持体の両面テープです。
テープ面は透明です。
再はく離性良好、耐候性良好です。
用途自販機POPの設置に
質量(g)290
ボールタック第1粘着面:19、第2粘着面:22
粘着タイプ両面
180°引きはがし粘着力(N/10mm)第1粘着面:6.0、第2粘着面:2.0
1巻
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
関連キーワード