手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用
冷凍ケース扉のシールゴム固定用
種別厚手両面テープ
厚さ超厚手
タック(ボールNo.)32以上
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])34.3[3.5]
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!
両面テープ 厚手
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
粗面に使用できる厚手タイプ。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
こんなお得な商品も!
両面テープ 厚手
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
粗面に使用できる厚手タイプ。
No.711より少し薄手になります。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。
厚さ厚手
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
ポスターなどの貼りつけやべニヤ板などの仮固定にお勧めです。凹凸、ザラザラ面にもなじみやすい厚手タイプです。
仕様屋内用
厚さ(mm)0.5
長さ(m)15
厚さ厚手
適合用途粗面
被着材の素材金属
しっかり貼れてキレイにはがせる掲示用両面テープです。 多くの塩化ビニール製壁紙に使えます。 ポスターや壁紙に画びょうの穴をあけることなく貼ることができます。 壁紙にも掲示物にものり残りせず、キレイにはがすことができます。 好きなサイズにカットして使えます
用途ポスターなどの掲示。
幅(mm)19
厚さ(mm)0.7
色白
基材アクリルフォーム(不織布増強)
粘着剤アクリル系
主な用途掲示用
粘着力(N/10mm)180度方向剥離力: 1.4
使用条件【テープカット】ハサミ、カッター必要
特性はがせる、両面
・シックハウス症候群を引き起こすと考えられているVOC(揮発性有機化合物)を低減させる両面テープ。・携帯にも便利なミニサイズ。・カッター刃と目盛り付のカバー台紙にセットされているので使い勝手がよく便利です。・不織布基材の強粘着タイプの両面テープです。・新聞や雑誌のスクラップ、ポスター・カレンダーの掲示、工作など幅広くお使いいただけます。・安心の日本製
寸法(mm)90×15×100
質量(g)約28
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)9
主な用途掲示用
特性強力
1個
¥129
税込¥142
欠品中
カーペット固定用のスタンダート商品。基材にスフ布を使用した厚手で強粘着タイプ。(可塑剤を含む軟質塩ビ床には使用出来ません。)
用途カーペット固定用・ポスター固定用
厚さ厚手
保持力(ズレmm)0.5/0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
被着材の素材軟質塩ビ
主なワーク大面材、パーツ
1箱(60巻)
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
屋内用。釘、ねじ、ステープル、接着剤の代わりに。ざらざらした表面や凹凸のある表面でも、どんな表面にもご使用いただけます。テープ全体で最大約1.3kgまで保持できます。
用途写真、メモ、ポスターなどを貼るときに
材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)1.67
長さ(m)4.5
テープ地色白
主な用途写真、メモ、ポスターなどを貼るときに
粘着力(N/10mm)8.76
引張強度(N/10mm)14
1巻
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリア
用途飾り縁、内装樹脂成型品、銘板、プラスチック表示板等の固定に
エスコ品番EA944MG-21
テープ地色半透明
芯径(mm)76(3インチ)
主なワークパーツ
1個
¥275
税込¥303
翌日出荷
粘着力が強く、糊厚があるので、粗面にもよく馴染みます。良質の布基材を使用していますので、耐久性も高いです。
用途ポスター・カーペットの固定。
引張強度(N/10mm)58.3
粘着タイプ強粘着
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途ネームプレート・説明板等の固定用、農業ハウスフイルムの繋ぎ
タック(ボールNo.)15
保持力(ズレmm)40℃/1.0
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
粘着力が強く、糊厚があるので、粗面にもよく馴染みます。良質の布基材を使用していますので、耐久性も高いです。
用途ポスター・カーペットの固定。
厚さ厚手
引張強度(N/10mm)58.3
粘着タイプ強粘着
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。
基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。
グリーンマーク取得
用途ポスターなどの屋外掲示に。
ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。
テープ基材の強度が強いので、はがす時、ガラスやスチール家具にテープが残りにくいです。
テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。
カッターつき。
用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などへの掲示に。
主な用途掲示用
粘着力(N/10mm)5.6
特性はがせる
グリーン購入法適合
PET支持体の両面テープです。
テープ面は透明です。
再はく離性良好、耐候性良好です。
用途自販機POPの設置に
質量(g)290
ボールタック第1粘着面:19、第2粘着面:22
粘着タイプ両面
180°引きはがし粘着力(N/10mm)第1粘着面:6.0、第2粘着面:2.0
1巻
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
関連キーワード