・シックハウス症候群を引き起こすと考えられているVOC(揮発性有機化合物)を低減させる両面テープ。・携帯にも便利なミニサイズ。・カッター刃と目盛り付のカバー台紙にセットされているので使い勝手がよく便利です。・不織布基材の強粘着タイプの両面テープです。・新聞や雑誌のスクラップ、ポスター・カレンダーの掲示、工作など幅広くお使いいただけます。・安心の日本製
寸法(mm)90×15×100
質量(g)約28
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)9
主な用途掲示用
特性強力
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
合成繊維布をを基材とし、その両面にゴム系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途広告宣伝、選挙用ポスターのベニア板、壁面ヘの貼付
再生材使用率(%)4.3
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
不織布を基材としてその両方に強粘着タイプのアクリル系粘着剤を塗工した両面粘着テープです。
用途ネームプレートなどの銘板固定用、コーナー部材の固定用
タック(ボールNo.)8
保持力(ズレmm)40℃/0.5
粘着タイプ強粘着
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
1ケース(60巻)
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途ネームプレート・説明板等の固定用、農業ハウスフイルムの繋ぎ
タック(ボールNo.)15
保持力(ズレmm)40℃/1.0
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途ネームプレート・説明板等の固定用、 壁紙・化粧板などの接着
保持力(分)40℃/(1面)落下300、(2面)落下300
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用
冷凍ケース扉のシールゴム固定用
種別厚手両面テープ
厚さ超厚手
タック(ボールNo.)32以上
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])34.3[3.5]
主なワークパーツ
掲示物を傷めることなく貼ったりはがしたり出来ます。
片面がしっかり貼れる粘着剤、もう片面が貼ってはがせる粘着剤の両面テープ。
用途案内掲示、食堂・レストランのメニュー掲示、図面貼りなどに。
トラスコ品番542-1411
タイプ強弱両面
主な用途掲示用
主なワークパーツ
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
きわめて高い接着力を備えた両面テープ!
ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。
はく離紙をはがしてすぐ使えます。
自由な長さで使えるロールタイプ。
超強力粘着、小巻。
芯径(mm)25
粘着タイプ両面/強力
封筒の封緘。工作・手芸。軽包装、紙袋、プラスチックケースに。不織布基材の両面に、アクリル系粘着剤を塗布した薄手の両面接着テープです。
色白
テープ幅(mm)15
基材紙
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.10
粘着剤アクリル系
主な用途ポスター・POPの掲示用、小型プレートの接着、フィルムの貼り合せ、工作・手芸の仮止め
粘着力(N/25mm)11.8
アズワン品番62-3877-42
特性両面
1ケース(120巻)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
関連キーワード