安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
重梱包用のフィラメントテープになります。
被着体を汚染しにくいタイプにはなっていますが長時間の貼り付けや、被着体の材質によっては糊残りをすることがありますのでテストをお願い致します。
用途特に重梱包用などにご使用下さい。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
長さ(m)45
伸び(%)19
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)570
引張強度(N/10mm)228
関連キーワード