PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。
食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。
ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
こんなお得な商品も!
布テープ 重梱包用
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。
スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。
輸出用の包装、梱包。
重梱包
タック(ボールNo.)32
粘着力(N/10mm)4.4
こんなお得な商品も!
ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。
土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。
環境にやさしい無鉛タイプ。
グリーンマーク
RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。
配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。
治具類の識別表示。
日曜大工などの家具の補修や梱包。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
こんなお得な商品も!
クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。
特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
油性インクで文字が書けます。重ね貼りOK。古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。燃焼時の二酸化炭素発生量が少なくなっています。鮮やかな色合い、カラフルな全10色です。手で切断可能。
用途一般荷造り用。
引張強度(N/10mm)58
水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包
各種識別作業
輸出用重量梱包
伸度(%)12
引張強度(kg/10mm)6.8
基材厚さ(mm)0.095
タック(ボールNo.)25
展開力(g/10mm)275
引張強度(N/25mm)167.5
引張強度(N/10mm)67
展開力(N/25mm)6.75
粘着タイプ強粘着
環境に配慮したPE単一素材で、無溶剤粘着タイプです。
グリーンマーク認定紙巻を使用。
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。
布テープに比べ展開が軽いので使いやすく、倍巻きで作業効率はアップします。
用途荷造り用で、段ボール梱包や結束に最適です。
軽~重梱包
こんなお得な商品も!
カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
鮮明な色を豊富に揃えた重梱包用カラー布テープです。
用途重梱包用途・ケースの色分けに最適
引張強度(N/25mm)186.3
粘着力(N/25mm)10.79
テープタイプ手で切れる
色分けによる識別が出来ます。
用途段ボールケースなどの包装用に
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)98
粘着力(N/25mm)>5
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
手切れ性が良好で、包装や梱包に便利な布製のテープです。環境に優しい天然ゴム系粘着剤を使用しています。
用途梱包物の色分けに。
質量(g)320
タイプ手切り可能タイプ
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)50×25×0.2
引張強度(N/25mm)12.50kgf
粘着力(N/25mm)0.900kgf
最大テープ外径(Φmm)115
こんなお得な商品も!
OPPテープ100m巻
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
上から字が書けます。
重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。
軽~中梱包
主な用途梱包用
白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。
厚さ(mm)0.13
伸び(%)9
引張強度(N/10mm)54
こんなお得な商品も!
布テープ 中重梱包用
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
強い粘着力の布テープです
重ね貼りもできてしっかり梱包。引っ越しなど様々な作業で活躍!
用途段ボールの梱包、小包などの荷造りに。
封かん、補強などに。
トラスコ品番835-4270
材質[テープ]基材:スフ、粘着剤:ゴム系粘着剤
芯径(mm)76
主な用途梱包用
環境対応巻芯には再生紙を使用GPNエコ商品ねっとグリーンマーク(巻芯)
引張強度(N/25mm)110
粘着力(N/25mm)10
テープタイプ重ね貼り可
1巻
¥619
税込¥681
当日出荷
こんなお得な商品も!
カラーOPPテープ
モノタロウ
¥259
税込¥285
色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。
幅(mm)48
長さ(m)100
厚さ(μm)55
粘着力(N/cm)2.16
伸び(%)140
主な用途梱包用
引張強度(N/cm)43.1
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。各種色分用。
グリーンマーク取得。
紙管に再生紙を利用。
ラミネート処理をしていないので、通常のクラフトテープよりも滑りにくい。
粘着力が強く、しっかりと梱包。
用途軽~中梱包
伸度(%)8
タック(ボールNo.)28
保持力(mm)0.5以下(ズレ)
巻戻し力(N/10mm)0.56
引張強度(N/25mm)145
引張強度(N/10mm)61.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!
カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
基材がしなやかで手切れ性も良く、ダンボールに貼っても目立たない。
用途ダンボール封緘、一般梱包用
古新聞、雑誌などの結束用
補修用、工作用
軽~中梱包
豊富なカラーバリエーションをご準備しています。手でカットができるので識別包装に適しています。
仕様【テープカット】手切り可
材質基材/PEワリフR、粘着剤/合成ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.17
寸法(mm)【紙管】72
質量(g)206
長さ(m)25
主な用途包装用
粘着力(N/10mm)7
引張強度(N/25mm)92.5
引張強度(N/10mm)37
粘着力(N/25mm)17.5
最大テープ外径(Φmm)120
カラーOPPフィルムに耐候性の優れたアクリル系粘着剤を塗布した梱包テープです。テープ層厚:0.055mm。全7色:赤・オレンジ・黄・緑・青・白・黒。台湾製。30μのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)フィルムを使用。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。
厚さ(mm)0.055
粘着力(N/10mm)2.5
引張強度(N/10mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーバリエーションで選べる布テープ。色分け梱包・識別用途にもおすすめ。
成分ゴム系粘着剤
材質特殊織物
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
長さ(m)25
主な用途色分け梱包・識別用途
強い粘着力の布テープです
重ね貼りもできてしっかり梱包。引っ越しなど様々な作業で活躍!
用途段ボールの梱包、小包などの荷造りに。
封かん、補強などに。
トラスコ品番835-4269
材質[テープ]基材:合繊布、粘着剤:ゴム系粘着剤
芯径(mm)76
主な用途梱包用
環境対応巻芯には再生紙を使用GPNエコ商品ねっとグリーンマーク(巻芯)
テープタイプ重ね貼り可
1巻
¥539
税込¥593
当日出荷
ダンボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。
軽くて丈夫なクロステープです。
重ね貼りができます。
カラーバリエーションがあり色分けが可能です。
どこでも活躍!貼ってはがせてのり残し無し!。きれいに手で切れる。塩ビOK。字が書ける。耐候性
用途掲示物、メモラベル、軽梱包、建築養生
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
粘着力(N/25mm)5
こんなお得な商品も!
バイオマス15%配合 布テープ
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
循環型社会に貢献!。再生PET×植物由来。基材・粘着剤にバイオマス原料を80%採用。グリーン購入法適合品。環境配慮に適した布テープです。
用途梱包用
仕様バイオマスマーク取得済み
幅(mm)48
長さ(m)20
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)125.5
粘着力(N/25mm)9.04
保持力(ズレmm)0.4(15min)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)12
テープタイプ手で切れる
グリーンマーク認定
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号210440
バイオマス配合率(%)80
再生材使用使用
こんなお得な商品も!
クロステープ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
再生材料を使用し、地球にやさしい設計です。
展開力がスムーズで手切れ性抜群。
布テープより、薄くて、軽くて、耐久性に優れます。
用途軽包装用粘着テープ
幅(mm)50
厚さ(mm)0.136
長さ(m)25
保持力(mm)0.1
ボールタックNo.8
引張強度(N/25mm)143.5
全7色の品揃えがあり、バッグやポーチに場所をとらない小さなカラーテープです。アイデア次第でさまざまな用途にお使いいただけます。
コンパクトでどこにでも持ち運べるサイズです。
プラスチック等に貼った後に、きれいに剥がせます。
手で簡単にまっすぐに切れます。
油性ペンで文字が書けます。
用途メモ等の仮止め。文具・雑貨・工作用。識別ラベル、ポスター等の掲示。小物の包装、袋の口の結束など。
RoHS指令(10物質対応)対応
段ボールの封カン、建築材料、資材等の結束、仮止め等に使える布テープ!発色抜群の布カラーテープ
用途梱包用
基材布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.22
タック(ボールNo.)15
主な用途梱包用
粘着力(N/25mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
手で簡単に切れる、使いやすいテープ基材(ポリエチレンヤーンを採用)を採用したクロステープです。低温実用性能に優れ、寒冷地や低温倉庫での作業にもご利用可能になります。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包
伸度(%)16
タック(ボールNo.)19
引張強度(N/25mm)180.0
引張強度(N/10mm)72.0
展開力(N/10mm)2.0
手で切れて、文字もかけて、重ね貼りもできる梱包用テープ。天然ゴム粘着剤使用で強力粘着。糊厚があるので、粗面にもよくなじみます。
用途段ボール箱の封緘、宅配便の荷づくりなどに。荷物の色分けにも適します。
幅(mm)50
長さ(m)25
主な用途梱包用
粘着タイプ強粘着
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
コアにプラスチックを採用し、紙粉の発じんを抑えた養生用テープです。
強粘着タイプの粘着剤ながら、のり残りが少なく再はく離性に優れます。
中軽量梱包用・プラダン梱包用テープとしても使用できます。
用途養生用・軽梱包用。
仕様プラスチックコア仕様、手で切断可能
トラスコ品番351-8884
質量(g)407
引張強度60N/10mm
主な用途養生用、梱包用
粘着タイプ強粘着
再生材使用使用
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。油性インクで文字が書けます。鮮やかな色合い。
用途軽~中梱包用。(機械用)各種色分用。
引張強度(N/10mm)58
展開力(N/10mm)0.64
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。
用途段ボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に
伸度(%)31
巻戻し力(N/10mm)0.5
引張強度(N/10mm)36.1
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
PETボトルからつくられた再生繊維をヨコ糸に使いました。
無溶剤タイプの粘着剤を使用した強粘着テープです。
「PETボトル協議会認定・リサイクル推奨マーク商品」
用途軽~中梱包
タック(ボールNo.)32
伸び(%)7
保持力(mm)5000以上(min/25×25mm 9.8N荷重)
粘着力(N/10mm)4.65
引張強度(N/10mm)46.1
粘着力(N/25mm)11.63
巻戻し力(N/25mm)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)44
再生材使用使用
官公庁・公的機関・ISO取得企業などでの使用に適した、環境にやさしいテープです。
材質(巻芯)古紙
寸法(幅Wmm×長さLm)50×50
主な用途梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1巻
¥359
税込¥395
翌々日出荷
耐水・耐久性に優れています。
用途重量段ボールの封かん
伸度(%)154
耐熱温度(℃)常温
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.17
引張強度(N/10mm)74.5
特性耐水性、耐久性
無包装でゴミ削減!。ゴミを減らしたECO製品!。箱を開けたらすぐ使用可能!。環境に配慮し再生材料と自然由来の素材を使用しています。グリーン購入法適合品です。基材に再生PET100%使用。薄くしなやかなため凹凸にもなじみやすく、軽包装から重包装まで対応しています。手切れ性が優れており作業効率UP!
用途一般包装(軽包装から重包装まで対応)。段ボール包装。各種の仮止め・補修・結束。
色クリーム
テープ幅(mm)50
基材再生ポリエステル繊維
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.18
粘着剤ゴム粘着剤
伸び(%)18
主な用途梱包
引張強度(N/25mm)89.2
粘着力(N/25mm)11.26
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)16
グリーンマーク認定
再生材使用使用
1箱(30巻)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
クラフト紙を基材としているクラフトテープは、バイオベース率が54%と、OPPテープと比較してプラスチック使用量の削減、そしてそれに伴うCO2排出量の大幅な削減に貢献しています。さらに個包装のパッケージを無くすことでメーカー従来品と比較して、年間約660kgのCO2削減に貢献できます。メーカーが販売している全てのクラフトテープに紙芯を手で簡単につぶせる「エコ紙芯」を採用しています。手でつぶして廃棄することでゴミの体積を大幅に削減できます。また、紙芯は100%古紙を使用しています。
用途段ボールケースなどの封緘
色段ボール色
テープ幅(mm)50
基材クラフト紙
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.14
粘着剤ゴム系
主な用途段ボールケースなどの封緘
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1箱(50巻)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ