カテゴリ

  • テープ(11)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ニトムズ(1)
  • ワールドクラフト(2)
  • サンユー印刷(2)
  • リンレイテープ(1)
  • FKK(富士工業)(1)
  • スマートバリュー(1)
テープ幅(mm)
  • 48(9)
  • 50(2)
基材
  • OPP(1)
  • ポリプロピレン(6)
  • 紙系(1)
テープ長さ(m)
  • 35(1)
  • 50(7)
  • 100(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.045(1)
  • 0.05(1)
  • 0.052(2)
  • 0.06(2)
  • 0.07(1)
  • 0.09(1)
  • 0.14(1)
特長
  • 強力(2)
  • 耐久(2)
  • 耐水(2)
  • 透明(2)
強力・耐久・耐水・透明
用途
  • 用途梱包用
  • 用途固定・仮止め用(3)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途滑り止め用(1)
  • 用途補修用(1)
  • 色クリア(8)
  • 色ブラウン(1)
クリア・ブラウン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「テープカッター 台」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 60μ×48mm×100m サンユー印刷OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 60μ×48mm×100mサンユー印刷
1,898税込2,088
1セット(5巻)ほか
6日以内出荷
ゴム系接着剤なので強粘着/低温対応を実現。強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適。糊の臭いが少ないので食品関連でも使いやすい。クラフトテープや布テープからの切替で大幅なコストダウンに貢献します。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途低温や寒冷地での梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。透明系テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.06粘着剤ゴム系(ホットメルト)対応筆記可否:可主な用途梱包用、仮止め用粘着力(N/10mm)5.08引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])65.3特性強粘着、低温対応、耐久性、耐水性関連資料(8.99MB)粘着タイプ強粘着適合紙管(mm)3インチテープタイプ重ね貼り可能、上から油性マジック等で文字が書けます
OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 45μ×48mm×100m サンユー印刷OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 45μ×48mm×100mサンユー印刷
1,498税込1,648
1セット(5巻)ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
ゴム系接着剤なので強粘着/低温対応を実現。強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適。糊の臭いが少ないので食品関連でも使いやすい。クラフトテープや布テープからの切替で大幅なコストダウンに貢献します。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途低温や寒冷地での梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。適合テープカット条件:テープカッター等をご利用ください透明系テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.045粘着剤ゴム系(ホットメルト)対応筆記可否:可主な用途梱包用、仮止め用粘着力(N/10mm)5.56引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])44.6特性強粘着、低温対応、耐久性、耐水性関連資料(8.99MB)粘着タイプ強粘着適合紙管(mm)3インチテープタイプ重ね貼り可能、上から油性マジック等で文字が書けます
オーキッドOPPテープ FKK(富士工業)オーキッドOPPテープFKK(富士工業)
12,980税込14,278
1箱(50巻)
当日出荷
ロープライスを実現した、高品質OPPテープです。無溶剤系アクリル粘着剤を使用。梱包物・重量に応じた豊富なラインナップを用意しております。
用途段ボール箱・袋などの梱包用途に。仕様筆記可否:不可、テープカッターが必要トラスコ品番259-4854幅(mm)48厚さ(mm)0.052質量(kg)0.27透明長さ(m)100基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系エルマジョン粘着剤主な用途梱包粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
梱包テープカッター付48mm ワールドクラフト梱包テープカッター付48mmワールドクラフト
339税込373
1個
当日出荷
荷造りや梱包の作業に便利な、テープカッター付きの梱包透明テープです。
質量(g)193主な用途梱包用特性透明
梱包テープ48mm ワールドクラフト梱包テープ48mmワールドクラフト
239税込263
1個
当日出荷
荷造りや梱包の作業に便利な、テープカッター付きの梱包透明テープ(リフィル)です。
質量(g)158主な用途梱包用特性透明
スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ 3M(スリーエム)スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
419税込461
1巻
当日出荷
テープカッターなしで、手でまっすぐ切ることができ、テープを引き出す音を低減した透明梱包用テープです。
用途静かな環境での梱包作業、安全に配慮が必要な環境での梱包作業材質特殊ポリプロピレンフィルム主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)19巻芯径(Φmm)76テープタイプ手で切れる、音が静か、文字が書ける
透明梱包用<テープカッター付> スマートバリュー透明梱包用<テープカッター付>スマートバリュー
299税込329
1巻
当日出荷
スマートバリューのPPテープ。テープカッター付なので、作業の効率がUP!
用途軽・中梱包用仕様重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー付属品カッター付タイプ無溶剤主な用途梱包用
OPPテープ 重梱包用 テープカッター付き モノタロウOPPテープ 重梱包用 テープカッター付きモノタロウ(39件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
テープカッター付きですのですぐにご利用頂けます。
用途重梱包向け幅(mm)48厚さ(mm)0.09長さ(m)50主な用途梱包用引張強度(N/25mm)157.5粘着力(N/25mm)5以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
OPPテープ テープカッター付き モノタロウOPPテープ テープカッター付きモノタロウ(61件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
テープカッター付きですのですぐにご利用頂けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用幅(mm)48厚さ(mm)0.05長さ(m)50主な用途梱包用引張強度(N/25mm)95粘着力(N/25mm)5以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クラフトテープ#207 リンレイテープクラフトテープ#207リンレイテープ(1件のレビュー)
239税込263
1巻ほか
当日出荷
無溶材ホットメルト粘着剤を塗布した環境に優しい製品です。 巻き芯には再生紙を使用しています。 国産のクルパック加工紙を使用しております。
用途軽~中梱包伸度(%)8タック(ボールNo.)28保持力(mm)0.5以下巻戻し力(N/10mm)0.5以下引張強度(N/25mm)113.6引張強度(N/10mm)45.4RoHS指令(10物質対応)対応
透明梱包テープ カッター付 No.3303 CT ニトムズ透明梱包テープ カッター付 No.3303 CTニトムズ(6件のレビュー)
639税込703
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。仕様テープ+カッター付質量(g)255タイプテープ+カッター付主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)52RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら