13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Denka(デンカ)カラリヤン PP60
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用 タイプテープのみ 伸び(%)185 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.6 巻戻し力(N/10mm)1 引張強度(N/10mm)64 保持力(mm/60分)0.0 粘着タイプ強粘着
1ケース(30巻)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カッター不要。特殊ポリエチレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単にまっすぐ切れ、一段と作業が楽になります。 H貼りに最適。梱包面に確実に密着し、I貼りよりもH貼りすることで優れた強度を発揮します。 環境対応糊を使用。環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用しています。
用途重梱包 タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4.0 巻戻し力(N/10mm)0.067 引張強度(N/10mm)19 テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
1巻ほか
628 税込691
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

基材がポリプロピレンフィルムだから強度は抜群。乱暴な扱いにも安心できる強さです。 特殊粘着剤によりフラップに負けない粘着力を発揮。ズレやハガレがありません。 ビシッと気持ちよく巻戻しできるので、梱包作業にはずみがつきます。 臭気が少なく低温特性に優れています。 環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包 タイプテープのみ 伸度(%)186 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.5 引張強度(N/10mm)54 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Denka(デンカ)カラリヤン PP60M
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用 タイプテープのみ 伸び(%)199 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.9 巻戻し力(N/10mm)1 引張強度(N/10mm)64 保持力(mm/60分)0.0 粘着タイプ強粘着
1ケース(30巻)ほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カッター不要で真っ直ぐ切れます。重ね貼りができ文字も書ける。
用途ダンボール梱包用 タイプテープのみ(手で切れる) 伸び(%)10 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)7.8 巻戻し力(N/10mm)0.9 引張強度(N/10mm)70 保持力(mm/60分)0.0 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可
1ケース(60巻)ほか
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OPPテープ 手で切れるタイプ モノタロウ 動画あり
手で切れるOPPテープ。カッターやハサミがなくても簡単に作業する事が出来ます。
用途梱包用テープとして 幅(mm)48 厚さ(mm)0.055 長さ(m)50 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)95 粘着力(N/25mm)5以上 テープタイプ手で切れる
1個
169 税込186
当日出荷

カッター不要で真っ直ぐ切れます。 重ね貼りができ文字も書ける。 耐水性にも優れます。
用途ダンボール梱包用 伸び(%)27 巻戻し力(N/10mm)0.9 引張強度(N/10mm)44 保持力(mm/60分)0.0
1ケース(50巻)ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Denka(デンカ)カットE70
カッター不要。特殊ポリプロピレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単に切れ、一段と作業が楽になります。H貼りに最適。梱包綿も確実に密着し、I貼りよりH貼りすることにより抜群の強度を発揮します。環境対応糊を使用。環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包 タイプテープのみ 伸度(%)843 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)6.9 引張強度(N/10mm)22 テープタイプ手で切れる
1箱(50巻)ほか
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用 タイプテープのみ 伸び(%)185 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.8 巻戻し力(N/10mm)1 引張強度(N/10mm)51 保持力(mm/60分)0.0 粘着タイプ強粘着
1ケース(50巻)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Denka(デンカ)カラリヤン PP40
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用 タイプテープのみ 伸び(%)185 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.8 巻戻し力(N/10mm)1 引張強度(N/10mm)51 保持力(mm/60分)0.0 粘着タイプ強粘着
1ケース(60巻)ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Denka(デンカ)静電カット40
静電気の発生を抑え、ゴミや埃の付着を防止します。
用途クリーンルームなどでの梱包用 タイプテープのみ 伸び(%)201 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.5 巻戻し力(N/10mm)0.7 引張強度(N/10mm)51 特性静電気防止 保持力(mm/60分)0.0
1ケース(50巻)
特価
31,980 税込35,178
当日出荷

優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用 タイプテープのみ 伸び(%)185 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.6 巻戻し力(N/10mm)1 引張強度(N/10mm)64 保持力(mm/60分)0.0 粘着タイプ強粘着
1ケース(50巻)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

薄くしなやかなPET基材を使用しています。 被着体にフィット、切れ性も良好です。
用途ダンボール梱包用 伸び(%)15 巻戻し力(N/10mm)1.3 引張強度(N/10mm)58 保持力(mm/60分)0.0
1ケース(36巻)ほか
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)