カテゴリ

  • テープ(1)
    • 両面テープ一般用途用(1)
さらに商品を絞り込む
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 12(1)
  • 19(1)
  • 0.15(1)
  • 両面(1)
  • 用途
    保護用(1)
  • 用途
    固定・仮止め用(49)
  • 用途
    塗装・養生用(2)
  • 用途
    多用途(16)
  • 用途
    掲示用(8)
  • 用途
    梱包用
  • 用途
    粗面用(5)
  • 用途
    補修用(4)
  • 用途
    車用(12)
  • 用途
    隙間用(3)
  • 用途をもっと見る
  • 54(1)
  • ポリエステル(1)
  • 色
    クリア(1)

「両面テープ 3m」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
両面テープアプリケーターATG888専用テープ 3M(スリーエム)両面テープアプリケーターATG888専用テープ3M(スリーエム)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーター専用テープです。 さまざまな各種固定、仮止め作業を大幅に効率化でき、はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できて、はく離紙も自動で巻き取り、ゴミが散らかりません。 難接着素材(PP樹脂)に対しても高い接着力を発揮し、PETフィルム基材入りで優れた加工性を発揮します。 軽度の油汚れが付着した表面でも接着可能です。
用途看板サインプレートの貼りつけに、切り文字の取り付けに、電飾看板の乳白色アクリル板の取り付けに、各種電飾部品の取り付けに、PP素材やフォーム材の貼り合せに、金属やプラスチック銘板の取り付けに厚さ(mm)0.15質量(g)170長さ(m)54引張強度(N/10mm)7.7
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら