薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン
幅(mm)500
主な用途梱包用
こんなお得な商品も!
ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。
土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。
環境にやさしい無鉛タイプ。
グリーンマーク
RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。
配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。
治具類の識別表示。
日曜大工などの家具の補修や梱包。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
すぐれた耐水・耐熱性。手できれいに切れる。破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
すぐれた耐水・耐熱性。
手できれいに切れる。
破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。
平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。
100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。
用途中梱包向け
材質ポリプロピレンフィルム(OPP)
タック(ボールNo.)21
伸び(%)160
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)117.6
粘着力(N/25mm)5以上
展開力(N/25mm)5以上
最大テープ外径(Φmm)約123
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる!
全天候型
破れにくい超厚手耐久タイプ
すぐれた耐水性
平滑面・粗面・凹凸面OK
高密度ポリエステルクロス採用
コンクリートやレンガにも強力に接着
用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム、接着剤:天然ゴム系
質量(g)130
主な用途補修、補強、梱包、結束、固定、保護
特性手で簡単に切れる、全天候、厚手、耐久、耐水、強力
関連資料(2.63MB)
1本
¥829
税込¥912
当日出荷
こんなお得な商品も!
OPPテープ 音の静かなタイプ
モノタロウ
¥199
税込¥219
テープカッターなしで、手でまっすぐ切ることができ、テープを引き出す音を低減した透明梱包用テープです。
用途静かな環境での梱包作業、安全に配慮が必要な環境での梱包作業
材質特殊ポリプロピレンフィルム
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)19
巻芯径(Φmm)76
テープタイプ手で切れる、音が静か、文字が書ける
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーター専用テープです。
さまざまな各種固定、仮止め作業を大幅に効率化でき、はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。
カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できて、はく離紙も自動で巻き取り、ゴミが散らかりません。
難接着素材(PP樹脂)に対しても高い接着力を発揮し、PETフィルム基材入りで優れた加工性を発揮します。
軽度の油汚れが付着した表面でも接着可能です。
用途看板サインプレートの貼りつけに、切り文字の取り付けに、電飾看板の乳白色アクリル板の取り付けに、各種電飾部品の取り付けに、PP素材やフォーム材の貼り合せに、金属やプラスチック銘板の取り付けに
厚さ(mm)0.15
質量(g)170
長さ(m)54
引張強度(N/10mm)7.7
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
タイプテープのみ
伸度(%)150
引張強度(kg/10mm)7.45
基材厚さ(mm)0.06
粘着力(g/10mm)245
タック(ボールNo.)16
展開力(g/10mm)122
主な用途梱包用、結束用、仮止め用、補修用
保持力(mm)0.2
粘着力(N/10mm)2.4
引張強度(N/10mm)73
展開力(N/10mm)1.2
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
ピタッと巻ける!ひもの代わりになるフィルム。引っ張ってちぎるだけでピタッと巻けます。大事な物のほこり除けにも。
用途フリマの梱包、ダンボールの廃棄に。
材質フィルム・フタ/ポリエチレン、ホルダー/ダンボール、ストッパー/ニトリルゴム
幅(mm)約100
厚さ(mm)約0.0048
色クリア
長さ(m)約150
主な用途梱包・結束・保護
耐冷温度(℃)約-30
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
ピタッと巻ける!ひもの代わりになるフィルム。くるピタロール「本体」に取り付けてご使用ください。引っ張ってちぎるだけでピタッと巻けます。大事な物のほこり除けにも。
用途フリマの梱包、ダンボールの廃棄に。
材質ポリエチレン
幅(mm)約100
厚さ(mm)約0.0048
色クリア
長さ(m)約150
主な用途梱包・結束・保護
耐冷温度(℃)約-30
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
関連キーワード