カテゴリ

  • テープ(12)
    • 布テープ(9)
絞り込み
ブランド
  • ニチバン(2)
  • セキスイ(1)
  • リンレイテープ(3)
  • アイネット(2)
  • サンユー印刷(2)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
  • 3M(スリーエム)(1)
特長
  • 強力(9)
  • 耐久(3)
  • 耐水(3)
テープ幅(mm)
  • 19(1)
  • 25(2)
  • 38(2)
  • 48(3)
  • 50(9)
  • 60(1)
  • 75(2)
  • 100(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.045(1)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.095(1)
  • 0.15(2)
  • 0.19(1)
  • 0.2(2)
  • 0.21(2)
基材
  • OPP(1)
  • その他(3)
  • ポリプロピレン(2)
  • 塩ビ(1)
  • 布系(3)
テープタイプ
  • 手で切れる(4)
  • 文字が書ける(6)
  • 重ね貼り可(4)
手で切れる・文字が書ける・重ね貼り可
粘着剤
  • アクリル系(1)
  • ゴム系(9)
アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 25(7)
  • 50(1)
  • 100(3)
  • 914(1)
  • 1500(1)
10・20・25・50・100・914・1500
用途
  • 用途梱包用
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(6)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途多用途(3)
  • 用途掲示用(4)
  • 用途粗面用(1)
  • 用途結束用(2)
  • 用途補修用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(4)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「布テープ 強粘着」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 60μ×48mm×100m サンユー印刷OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 60μ×48mm×100mサンユー印刷
1,898税込2,088
1セット(5巻)ほか
6日以内出荷
ゴム系接着剤なので強粘着/低温対応を実現。強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適。糊の臭いが少ないので食品関連でも使いやすい。クラフトテープや布テープからの切替で大幅なコストダウンに貢献します。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途低温や寒冷地での梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。透明系テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.06粘着剤ゴム系(ホットメルト)対応筆記可否:可主な用途梱包用、仮止め用粘着力(N/10mm)5.08引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])65.3特性強粘着、低温対応、耐久性、耐水性関連資料(8.99MB)粘着タイプ強粘着適合紙管(mm)3インチテープタイプ重ね貼り可能、上から油性マジック等で文字が書けます
OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 45μ×48mm×100m サンユー印刷OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 45μ×48mm×100mサンユー印刷
1,498税込1,648
1セット(5巻)ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
ゴム系接着剤なので強粘着/低温対応を実現。強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適。糊の臭いが少ないので食品関連でも使いやすい。クラフトテープや布テープからの切替で大幅なコストダウンに貢献します。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途低温や寒冷地での梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。適合テープカット条件:テープカッター等をご利用ください透明系テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.045粘着剤ゴム系(ホットメルト)対応筆記可否:可主な用途梱包用、仮止め用粘着力(N/10mm)5.56引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])44.6特性強粘着、低温対応、耐久性、耐水性関連資料(8.99MB)粘着タイプ強粘着適合紙管(mm)3インチテープタイプ重ね貼り可能、上から油性マジック等で文字が書けます
OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+ 3M(スリーエム)OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+3M(スリーエム)
379税込417
1巻
当日出荷から9日以内出荷
冷凍・冷蔵温度-7℃~10℃の冷凍庫や冷蔵室などの広い温度範囲で優れた性能を発揮します。海外で使用されている表面の粗いリサイクル段ボール箱や接着性の悪い発砲スチロールなど、さまざまな表面に接着します。高性能なアクリルグレードの粘着剤を使用し、高い密着性を実現します。手貼り、手動ディスペンサー、3M-MaticTM ケースシーラーもご使用いただけます。
用途梱包用途に。幅(mm)48厚さ(mm)0.05基材OPP粘着剤アクリル系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)43.8使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着粘着タイプ強力
布カラーテープ アイネット布カラーテープアイネット
339税込373
1個
当日出荷から7日以内出荷
手で切れて、文字もかけて、重ね貼りもできる梱包用テープ。天然ゴム粘着剤使用で強力粘着。糊厚があるので、粗面にもよくなじみます。
用途段ボール箱の封緘、宅配便の荷づくりなどに。荷物の色分けにも適します。幅(mm)50長さ(m)25主な用途梱包用粘着タイプ強粘着テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
布テープ アイネット布テープアイネット
339税込373
1個
予約販売
手で切れて、文字もかけて、重ね貼りもできる梱包用テープ。天然ゴム粘着剤使用で強力粘着。糊厚があるので、粗面にもよくなじみます。
用途段ボール箱の封緘、宅配便の荷づくりなどに。幅(mm)50長さ(m)25主な用途梱包用粘着タイプ強粘着テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
包装用布粘着テープ #383 リンレイテープ包装用布粘着テープ #383リンレイテープ
7,898税込8,688
1箱(30巻)
当日出荷
コストパフォーマンスを追及した商品です。薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ
用途中~軽梱包用伸度(%)8粘着力(N/10mm)7.1巻戻し力(N/10mm)0.65引張強度(N/10mm)36.5保持力(ズレmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
包装用布粘着テープ カラー No.384 リンレイテープ包装用布粘着テープ カラー No.384リンレイテープ(16件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(30巻)
当日出荷から9日以内出荷
薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ。 巻き戻しが軽く、手切れ性が良好です。 色分けによる識別包装に最適です。 油性ペンで字が書けます。 環境にやさしい無溶剤タイプです。
用途軽~重梱包RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ手で切れる、文字が書ける
布粘着テープ No.382M リンレイテープ布粘着テープ No.382Mリンレイテープ(145件のレビュー)
179税込197
1巻ほか
当日出荷
コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75伸度(%)10主な用途梱包用保持力(mm)0.5粘着力(N/10mm)8.36巻戻し力(N/10mm)0.75引張強度(N/10mm)51.5特性強粘着テープタイプ文字が書ける
ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ミリオン ビニルテープ共和[輪ゴム・ゴムバンド](41件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(10巻)ほか
当日出荷から10日以内出荷
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
布粘着テープNo.121 ニチバン布粘着テープNo.121ニチバン(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(30巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた布粘着テープです。 強粘着で抜群の保持力です。 巻き戻しが軽く、作業効率も良好です。 手切れ性に優れています。
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
再生PET布粘着テープ No.151 ニチバン再生PET布粘着テープ No.151ニチバン
13,980税込15,378
1箱(30巻)
当日出荷
PETボトルからつくられた再生繊維をヨコ糸に使いました。 無溶剤タイプの粘着剤を使用した強粘着テープです。 「PETボトル協議会認定・リサイクル推奨マーク商品」
用途軽~中梱包タック(ボールNo.)32伸び(%)7保持力(mm)5000以上(min/25×25mm 9.8N荷重)粘着力(N/10mm)4.65引張強度(N/10mm)46.1粘着力(N/25mm)11.63巻戻し力(N/25mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生材使用率(%)44再生材使用使用
新布テープ No.760 セキスイ新布テープ No.760セキスイ(15件のレビュー)
839税込923
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包 各種識別作業 輸出用重量梱包伸度(%)12引張強度(kg/10mm)6.8基材厚さ(mm)0.095タック(ボールNo.)25展開力(g/10mm)275引張強度(N/25mm)167.5引張強度(N/10mm)67展開力(N/25mm)6.75粘着タイプ強粘着
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら