こんなお得な商品も!
カラーOPPテープ
モノタロウ
¥259
税込¥285
色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。
幅(mm)48
長さ(m)100
厚さ(μm)55
粘着力(N/cm)2.16
伸び(%)140
主な用途梱包用
引張強度(N/cm)43.1
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
全7色の品揃えがあり、バッグやポーチに場所をとらない小さなカラーテープです。アイデア次第でさまざまな用途にお使いいただけます。
コンパクトでどこにでも持ち運べるサイズです。
プラスチック等に貼った後に、きれいに剥がせます。
手で簡単にまっすぐに切れます。
油性ペンで文字が書けます。
用途メモ等の仮止め。文具・雑貨・工作用。識別ラベル、ポスター等の掲示。小物の包装、袋の口の結束など。
RoHS指令(10物質対応)対応
色分けによる識別が出来ます。
用途段ボールケースなどの包装用に
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)98
粘着力(N/25mm)>5
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
関連キーワード