カテゴリ

  • テープ(50)
    • OPPテープ(45)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニトムズ(5)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • セキスイ(3)
  • スマートバリュー(3)
  • TRUSCO(6)
  • テサ (tesa)(5)
  • ワールドクラフト(2)
  • キラックス(2)
  • 橋本クロス(3)
  • サンユー印刷(3)
  • エスコ(2)
  • ニチバン(2)
  • 王子タック(1)
  • コニシ(1)
  • Denka(デンカ)(1)
  • ホリコー(1)
  • 紺屋商事(1)
テープ幅(mm)
  • 25(1)
  • 36(1)
  • 38(3)
  • 48(32)
  • 50(16)
  • 60(2)
  • 75(7)
テープ厚さ(mm)
  • 0.04(1)
  • 0.045(1)
  • 0.046(1)
  • 0.049(1)
  • 0.05(9)
  • 0.052(2)
  • 0.055(6)
  • 0.06(5)
  • 0.065(9)
  • 0.07(4)
  • 0.077(1)
  • 0.086(1)
  • 0.09(4)
  • 0.096(1)
  • 0.107(1)
  • 0.125(1)
  • 0.14(1)
  • 0.15(1)
  • 009(1)
テープタイプ
  • 手で切れる(6)
  • 文字が書ける(13)
  • 重ね貼り可(15)
  • 音が静か(1)
特長
  • 強力(5)
  • 耐久(3)
  • 耐水(5)
  • 耐湿(1)
  • 透明(8)
テープ長さ(m)
  • 25(5)
  • 35(2)
  • 50(27)
  • 66(3)
  • 100(15)
  • 500(1)
  • 1000(4)
  • 1500(2)
25・35・50・66・100・500・1000・1500
用途
  • 用途梱包用
  • 用途固定・仮止め用(4)
  • 用途塗装・養生用(2)
基材
  • OPP(10)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(3)
  • ポリプロピレン(30)
  • 塩ビ(1)
OPP・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ
粘着剤
  • アクリル系(24)
  • ゴム系(12)
アクリル系・ゴム系
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(49)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(2)
イエロー・クリア・グリーン・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「透明テープ 梱包用」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 60μ×48mm×100m サンユー印刷OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 60μ×48mm×100mサンユー印刷
1,898税込2,088
1セット(5巻)ほか
6日以内出荷
ゴム系接着剤なので強粘着/低温対応を実現。強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適。糊の臭いが少ないので食品関連でも使いやすい。クラフトテープや布テープからの切替で大幅なコストダウンに貢献します。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途低温や寒冷地での梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。透明系テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.06粘着剤ゴム系(ホットメルト)対応筆記可否:可主な用途梱包用、仮止め用粘着力(N/10mm)5.08引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])65.3特性強粘着、低温対応、耐久性、耐水性関連資料(8.99MB)粘着タイプ強粘着適合紙管(mm)3インチテープタイプ重ね貼り可能、上から油性マジック等で文字が書けます
OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 45μ×48mm×100m サンユー印刷OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 45μ×48mm×100mサンユー印刷
1,498税込1,648
1セット(5巻)ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
ゴム系接着剤なので強粘着/低温対応を実現。強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適。糊の臭いが少ないので食品関連でも使いやすい。クラフトテープや布テープからの切替で大幅なコストダウンに貢献します。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途低温や寒冷地での梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。適合テープカット条件:テープカッター等をご利用ください透明系テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.045粘着剤ゴム系(ホットメルト)対応筆記可否:可主な用途梱包用、仮止め用粘着力(N/10mm)5.56引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])44.6特性強粘着、低温対応、耐久性、耐水性関連資料(8.99MB)粘着タイプ強粘着適合紙管(mm)3インチテープタイプ重ね貼り可能、上から油性マジック等で文字が書けます
PLA基材 梱包テープ(バイオマス由来) 58296 透明 テサ (tesa)PLA基材 梱包テープ(バイオマス由来) 58296 透明テサ (tesa)
1,598税込1,758
1巻
翌日出荷
バイオマス由来のフィルムに天然由来の粘着剤を塗工した「サステナブルな」梱包用のフィルムテープです。製品に含まれる炭素(カーボン)の98%はバイオマス由来です。この含有率は、粘着テープ業界で最高レベルの実測値です。
用途中型サイズ(15~30kgの重量)段ボールの封かん用に。トラスコ品番535-7134幅(mm)50厚さ(mm)0.055透明長さ(m)66基材PLA(ポリ乳酸)粘着剤天然ゴム系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ 透明梱包用テープ315シリーズ(重量物用) 替テープ 6巻パック 3M(スリーエム)スコッチ 透明梱包用テープ315シリーズ(重量物用) 替テープ 6巻パック3M(スリーエム)
1,898税込2,088
1パック(6巻)
当日出荷
保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途重梱包用に。トラスコ品番664-4770幅(mm)48厚さ(mm)0.09透明長さ(m)50基材ポリプロピレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)56粘着力(N/25mm)4.05使用条件【テープカット】カッターが必要特性強力、透明
OPP梱包用テープ(透明/36巻) エスコOPP梱包用テープ(透明/36巻)エスコ
13,000税込14,300
1箱(36巻)
翌日出荷
初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型アクリル系粘着剤を使用。強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。コストパフォーマンスに優れます。
材質基材:OPP 粘着剤:アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)総厚:0.065 基材厚:0.04透明径(Φmm)内芯径:76.2長さ(m)100粘着力(N/cm)2.9伸び(%)180主な用途梱包用引張強度(N/cm)55
OPP梱包用テープ(透明/6巻) エスコOPP梱包用テープ(透明/6巻)エスコ
2,340税込2,574
1パック(6巻)
翌日出荷
初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型アクリル系粘着剤を使用。強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。コストパフォーマンスに優れます。
材質基材:OPP 粘着剤:アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)総厚:0.065 基材厚:0.04透明径(Φmm)内芯径:76.2長さ(m)100粘着力(N/cm)2.9伸び(%)180主な用途梱包用引張強度(N/cm)55
Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 透明 テサ (tesa)Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 透明テサ (tesa)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
バックの材質 = PVC幅 = 50mm長さ = 66m厚さ = 49μm色 = 透明ディスペンサータイプ = オート, マニュアル破断伸び = 75%モデル番号 = 4120N/cmTesa パッケージテープTesa 4120 透明パッケージングテープは天然ゴム接着剤ベースです。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
透明テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)66厚さ(μm)49粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 透明 テサ (tesa)Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 透明テサ (tesa)
889税込978
1個
5日以内出荷
バックの材質 = PP幅 = 48mm長さ = 66m厚さ = 46μm色 = 透明ディスペンサータイプ = オート, マニュアル破断伸び = 145%モデル番号 = 4089N/cm
透明テープ幅(mm)48基材PPテープ長さ(m)66厚さ(μm)46粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
透明OPPテープ(65ミクロン) キラックス透明OPPテープ(65ミクロン)キラックス
11,980税込13,178
1箱(50巻)
6日以内出荷
軽中量梱包用、厚み65μの包装用梱包テープです。テープ基材に厚みもあり、作業スタート時もスムーズで扱いやすいです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。幅(mm)48厚さ(mm)0.065透明長さ(m)50基材OPPフィルム粘着剤アクリル系主な用途軽中量梱包用・包装用粘着力(N/10mm)2.45以上RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り、油性マジックで文字書きOK
OPPテープ5P 厚さ50μm 48mm×100m透明 紺屋商事OPPテープ5P 厚さ50μm 48mm×100m透明紺屋商事
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
耐水性、耐湿性に優れています。耐老化性に優れ保存性が良好です。粘着力、保持力に優れています。重ね貼りが可能です。
用途ダンボールの封緘など透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100粘着剤アクリル系主な用途梱包テープ厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐湿性テープタイプ重ね貼りが可
OPP包装用粘着テープ 3052 3M(スリーエム)OPP包装用粘着テープ 30523M(スリーエム)
379税込417
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
初期粘着力にすぐれ、強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。 低温から高温まで幅広い温度雰囲気下でも粘着力が優れています。
用途段ボールの封緘。 軽量~中程度の重量物の梱包に適しています。厚さ(mm)0.052基材OPP粘着力(N/cm)2.7主な用途梱包用引張強度(N/cm)40特性強力/透明
OPP包装用粘着テープ 372HQ 透明 48mmX100m 3M(スリーエム)OPP包装用粘着テープ 372HQ 透明 48mmX100m3M(スリーエム)
699税込769
1巻
当日出荷
無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているのでOPPテープ特有の臭いを抑えます。 耐衝撃性と保持力(封かんする力)に優れており、乱暴な荷扱いを受けたり、落とされたりしてもテープの破断やはがれを起こしにくくなっています。 安全性に優れた合成ゴム系粘着剤は、高温雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封かんする力)を示します。
トラスコ品番397-8061材質基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:合成ゴム系(無溶剤)幅(mm)48透明長さ(m)100主な用途包装用
OPPテープ 橋本クロスOPPテープ橋本クロス
6,298税込6,928
1箱(36巻)
当日出荷
軽量物梱包用OPPテープです。透明なため箱などのデザインを隠しません。
用途梱包用(中・軽量物用)。トラスコ品番206-5154材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)0.05透明長さ(m)100主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.6引張強度(N/10mm)34.9RoHS指令(10物質対応)対応紙管長さ(mm)76最大テープ外径(Φmm)118
1インチ静音透明梱包用テープ(詰替用) TRUSCO1インチ静音透明梱包用テープ(詰替用)TRUSCO
539税込593
1巻
翌日出荷
TOPTS-50Cの詰替用です。1インチコアを使用しているため通常のテープよりコンパクトです。テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。
仕様テープカット条件:カッターが必要トラスコ品番243-8889材質基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系、1インチコア:ポリエチレン樹脂幅(mm)50厚さ(mm)0.055クリアタイプ替テープ長さ(m)50主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)31RoHS指令(10物質対応)対応紙管長さ(mm)25.4(1インチ)
1インチ静音透明梱包用テープ(カッター付) TRUSCO1インチ静音透明梱包用テープ(カッター付)TRUSCO
729税込802
1巻
翌日出荷
1インチコアを使用しているため通常のテープよりコンパクトです。テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。
用途オフィスでの梱包作業等に。トラスコ品番243-8890材質基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系、1インチコア:ポリエチレン樹脂幅(mm)50厚さ(mm)0.055カッター:イエロー テープ:クリアタイプカッター付長さ(m)50主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)31RoHS指令(10物質対応)対応紙管長さ(mm)25.4(1インチ)
梱包テープカッター付48mm ワールドクラフト梱包テープカッター付48mmワールドクラフト
339税込373
1個
当日出荷
荷造りや梱包の作業に便利な、テープカッター付きの梱包透明テープです。
質量(g)193主な用途梱包用特性透明
梱包テープ48mm ワールドクラフト梱包テープ48mmワールドクラフト
239税込263
1個
当日出荷
荷造りや梱包の作業に便利な、テープカッター付きの梱包透明テープ(リフィル)です。
質量(g)158主な用途梱包用特性透明
製函機・封緘機用長尺テープ 橋本クロス製函機・封緘機用長尺テープ橋本クロス
19,980税込21,978
1箱(6巻)
翌日出荷
製函・封緘機用の長尺テープです。透明なOPPテープで梱包物の印刷等を隠しません。引張強度に優れています。アクリル系粘着剤を使用しています。
用途自動製函機、自動封緘機用。トラスコ品番161-1017材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系、巻芯:紙幅(mm)48厚さ(mm)0.06質量(kg)20長さ(m)1000主な用途製函・封緘機用特性透明、引張強度
OPPテープHCテープ 橋本クロスOPPテープHCテープ橋本クロス
5,698税込6,268
1箱(36巻)ほか
当日出荷から翌々日出荷
軽量物梱包用OPPテープです。アクリル系粘着剤を使用しています。透明な為、箱等のデザインを隠しません。
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系長さ(m)100主な用途梱包用(軽量物用)特性透明紙管長さ(mm)76
透明番長 養生テープ ホリコー透明番長 養生テープホリコー(3件のレビュー)
9,698税込10,668
1箱(30巻)
当日出荷
透明タイプの養生テープです。目立ちにくいので台風養生など、ご家庭やオフィスでも使用して頂きやすいです。手切れ性の良い高品質な日本製品です
用途塗装時の養生。目立たせたくない箇所への仮止めや、台風時などの災害対策としても使用して頂けます。透明粘着力(N/25mm)6.23
静音透明梱包用OPPテープ TRUSCO静音透明梱包用OPPテープTRUSCO
309税込340
1巻
当日出荷
テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。 オフィスで梱包作業をしても音が気になりません。 透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
幅(mm)48長さ(m)50主な用途梱包用
透明OPPテープ(65ミクロン) キラックス透明OPPテープ(65ミクロン)キラックス
278税込306
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
軽中量梱包用、厚み65μの包装用梱包テープです。テープ基材に厚みもあり、作業スタート時もスムーズで扱いやすいです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.45以上引張強度(N/10mm)47.09以上テープ厚さ(μm)65RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
OPPテープ 超透明 お得パック 90μ 薄肉高強度 K サンユー印刷OPPテープ 超透明 お得パック 90μ 薄肉高強度 Kサンユー印刷
24,980税込27,478
1箱(30巻)
6日以内出荷
超透明タイプなので文字や色、柄などが入った素材の粘着に使用しても透けて見えます。薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ特性超透明テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ 3M(スリーエム)スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
419税込461
1巻
当日出荷
テープカッターなしで、手でまっすぐ切ることができ、テープを引き出す音を低減した透明梱包用テープです。
用途静かな環境での梱包作業、安全に配慮が必要な環境での梱包作業材質特殊ポリプロピレンフィルム主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)19巻芯径(Φmm)76テープタイプ手で切れる、音が静か、文字が書ける
透明梱包用OPPテープ(手で切れる) TRUSCO透明梱包用OPPテープ(手で切れる)TRUSCO
419税込461
1巻
当日出荷
トラスコ品番115-0001幅(mm)48厚さ(mm)0.055質量(g)165長さ(m)50主な用途梱包用テープタイプ手で切れる
透明梱包用テープ中・重梱包用 スマートバリュー透明梱包用テープ中・重梱包用スマートバリュー(1件のレビュー)
229税込252
1巻ほか
当日出荷
スマートバリューのPPテープ。
用途中・重梱包用仕様重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュータイプ無溶剤主な用途梱包用引張強度(N/25mm)50以上粘着力(N/25mm)3.6以上(SP粘着力)
透明梱包用テープ スマートバリュー透明梱包用テープスマートバリュー(5件のレビュー)
169税込186
1巻ほか
当日出荷
スマートバリューのPPテープ。
用途軽・中梱包用仕様重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュータイプ無溶剤主な用途梱包用
透明梱包用<テープカッター付> スマートバリュー透明梱包用<テープカッター付>スマートバリュー
299税込329
1巻
当日出荷
スマートバリューのPPテープ。テープカッター付なので、作業の効率がUP!
用途軽・中梱包用仕様重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー付属品カッター付タイプ無溶剤主な用途梱包用
梱包用OPPテープ TRUSCO梱包用OPPテープTRUSCO
209税込230
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途軽量物用です。透明主な用途梱包用2018年トラスコ掲載ページ6 1897テープタイプ重ね貼り可
カートンテープNo.660PF透明 ニチバンカートンテープNo.660PF透明ニチバン(5件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷
ポリプロピレンフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせた強度、粘着力ともに優れたテープです。 耐久性に優れています。
引張強度(N/mm)74.8/10伸び(%)148ボールタックNO.32粘着力(N/mm)3.04/10
OPPテープ 超透明 モノタロウOPPテープ 超透明モノタロウ(36件のレビュー)
168税込185
1個
当日出荷
色・柄・文字の入った素材の粘着に使用しても透明なので透けて見えます。
用途梱包用テープとして幅(mm)48厚さ(mm)0.05長さ(m)50主な用途梱包用引張強度(N/25mm)95粘着力(N/25mm)5以上
3M スリーエム スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる3M(スリーエム)(8件のレビュー)
399税込439
1巻ほか
当日出荷
手でまっすぐ切れるから作業スピードがUP。 透明テープなのに手で切れるから、ハサミやカッターを使わなくてもご使用いただけます。
主な用途梱包用
3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 315 (重量物用) 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 315 (重量物用)3M(スリーエム)(9件のレビュー)
399税込439
1パックほか
当日出荷
保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途重梱包用。主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 309(軽量物用) 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 309(軽量物用)3M(スリーエム)(14件のレビュー)
279税込307
1パックほか
当日出荷
エコノミータイプです。重ね貼りできます。透明なので下地を隠さず、仕上がりがきれいな梱包用テープです。
主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
スケルトンクロス粘着テープ TRUSCOスケルトンクロス粘着テープTRUSCO(2件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷
半透明なのでテープの下が読めます。 軽くて、丈夫なクロスを使用しています。 手切れ性が良く、耐水性にも優れています。 油性ペンで文字が書けます。
引張強度(N/25mm)100紙管径(inch)3引張強度(N/10mm)40
業務用透明梱包用テープロング ニトムズ業務用透明梱包用テープロングニトムズ(4件のレビュー)
649税込714
1巻ほか
当日出荷
長尺タイプなので、テープを取りかえる手間が省け作業効率アップ。テープの厚みが70μあり、使いやすくコストパフォーマンスにも優れています。下地も見える透明タイプで、重ね貼りができ、油性ペンで字が書けます。
用途オフィス・工場・倉庫など使用頻度の高い場所に。 中梱包タイプテープのみ主な用途梱包用引張強度(N/25mm)125粘着力(N/25mm)8.5巻戻し力(N/25mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
S&S透明クロステープ セキスイS&S透明クロステープセキスイ(10件のレビュー)
399税込439
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
手で簡単に切れる、使いやすいテープ基材(ポリエチレンヤーンを採用)を採用したクロステープです。低温実用性能に優れ、寒冷地や低温倉庫での作業にもご利用可能になります。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包伸度(%)16タック(ボールNo.)19引張強度(N/25mm)180.0引張強度(N/10mm)72.0展開力(N/10mm)2.0
新透明ポリエチレンクロス セキスイ新透明ポリエチレンクロスセキスイ(4件のレビュー)
309税込340
1巻ほか
当日出荷
基材に再生PET繊維(40%)を使用した資源の再利用タイプの半透明タイプのクロステープです。 基材が柔軟なので、密封性を求める梱包にも使いやすく半透明なため貼った後が目立ちません。 クール便などの低温下にも耐え、幅広い作業下に安定した性能を発揮します。 もちろん耐水性に優れ、スチロールケースなどの梱包にも最適です。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包伸度(%)29タック(ボールNo.)15保持力(mm)0.2引張強度(N/25mm)99引張強度(N/10mm)39.6展開力(N/10mm)18展開力(N/25mm)4.5グリーン購入法適合
梱包用OPP粘着テープ 4263PVE テサ (tesa)梱包用OPP粘着テープ 4263PVEテサ (tesa)(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(50巻)
当日出荷
性能と価格のバランスの良い主力商品です。 手貼り、機械貼りの梱包に最適です。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
用途中・重量物の包装用タイプテープのみ伸び(%)140主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)107.75引張強度(N/10mm)43.1粘着力(N/25mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応
梱包用OPP粘着テープ 4260PVE テサ (tesa)梱包用OPP粘着テープ 4260PVEテサ (tesa)(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(50巻)
当日出荷
もっとも薄い基材により、最もお買い求め頂き易いテープです。 軽量物の梱包に適します。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
用途軽量物の梱包タイプテープのみ伸び(%)140主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)78.5引張強度(N/10mm)31.4粘着力(N/25mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら