19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPPテープ 手で切れるタイプ モノタロウ 動画あり
手で切れるOPPテープ。カッターやハサミがなくても簡単に作業する事が出来ます。
用途梱包用テープとして 幅(mm)48 厚さ(mm)0.055 長さ(m)50 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)95 粘着力(N/25mm)5以上 テープタイプ手で切れる
1個
169 税込186
当日出荷

手でまっすぐ切れるから作業スピードがUP。 透明テープなのに手で切れるから、ハサミやカッターを使わなくてもご使用いただけます。
主な用途梱包用
1巻ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で切れるOPPテープ
用途段ボールケース梱包用 宅急便・小包・小荷物等の梱包用 伸度(%)146.40 タック(ボールNo.)32 主な用途梱包用 保持力(mm)0.0 粘着力(N/10mm)7.63 巻戻し力(N/10mm)0.62 引張強度(N/25mm)50 引張強度(N/10mm)20.14 粘着力(N/25mm)19 巻戻し力(N/25mm)1.6 テープタイプ手で切れる
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番115-0001 幅(mm)48 厚さ(mm)0.055 質量(g)165 長さ(m)50 主な用途梱包用 テープタイプ手で切れる
1巻
419 税込461
当日出荷

カッター不要。特殊ポリエチレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単にまっすぐ切れ、一段と作業が楽になります。 H貼りに最適。梱包面に確実に密着し、I貼りよりもH貼りすることで優れた強度を発揮します。 環境対応糊を使用。環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用しています。
用途重梱包 タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4.0 巻戻し力(N/10mm)0.067 引張強度(N/10mm)19 テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
1巻ほか
628 税込691
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

OPPテープ モノタロウ 定期注文 動画あり
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。 特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。 1)手で簡単に切れるので作業性に優れます。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温や高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防水・防湿性に優れ、重ね張りが可能です。
用途中・重要のダンボールケース、プラスチックケースの封緘に適しております。
1巻ほか
868 税込955
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カッターがないと切れないOPPテープ。そんなお悩みを解消!。手で簡単に切れるOPPテープ。さらに巻き戻しの音もしない優れもの!。段ボール、プラスチックケースなどの封緘、輸出梱包、重包装物の包装、梱包。
幅(mm)48 厚さ(mm)0.065 透明 長さ(m)50 粘着剤アクリル系 主な用途梱包用 ボールタック20 粘着力(N/10mm)2.8 引張強度(N/10mm)60 保持力(mm/15分)0.1 アズワン品番64-3926-10 テープタイプ手で簡単に切れる
1箱(50巻)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 袋の結束や、紙箱の角の補修に。 中~重梱包。 仕様テープのみ タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)52 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長尺タイプなので、テープを取りかえる手間が省け作業効率アップ。テープの厚みが70μあり、使いやすくコストパフォーマンスにも優れています。下地も見える透明タイプで、重ね貼りができ、油性ペンで字が書けます。
用途オフィス・工場・倉庫など使用頻度の高い場所に。 中梱包 タイプテープのみ 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)125 粘着力(N/25mm)8.5 巻戻し力(N/25mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープカッターなしで、手でまっすぐ切ることができ、テープを引き出す音を低減した透明梱包用テープです。
用途静かな環境での梱包作業、安全に配慮が必要な環境での梱包作業 材質特殊ポリプロピレンフィルム 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)19 巻芯径(Φmm)76 テープタイプ手で切れる、音が静か、文字が書ける
1巻
419 税込461
当日出荷

手で簡単に切れる、使いやすいテープ基材(ポリエチレンヤーンを採用)を採用したクロステープです。低温実用性能に優れ、寒冷地や低温倉庫での作業にもご利用可能になります。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包 伸度(%)16 タック(ボールNo.)19 引張強度(N/25mm)180.0 引張強度(N/10mm)72.0 展開力(N/10mm)2.0
1巻ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Denka(デンカ)カットE70
カッター不要。特殊ポリプロピレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単に切れ、一段と作業が楽になります。H貼りに最適。梱包綿も確実に密着し、I貼りよりH貼りすることにより抜群の強度を発揮します。環境対応糊を使用。環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包 タイプテープのみ 伸度(%)843 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)6.9 引張強度(N/10mm)22 テープタイプ手で切れる
1ケース(30巻)ほか
45,980 税込50,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

OPPテープ 重梱包用 モノタロウ 定期注文
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け 紙管内径(mm)約77 伸び(%)180 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)157.5 粘着力(N/25mm)5以上 展開力(N/25mm)5以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 最大テープ外径(Φmm)約112 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。 オフィスで梱包作業をしても音が気になりません。 透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
幅(mm)48 長さ(m)50 主な用途梱包用
1巻
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッター不要で真っ直ぐ切れます。重ね貼りができ文字も書ける。
用途ダンボール梱包用 タイプテープのみ(手で切れる) 伸び(%)10 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)7.8 巻戻し力(N/10mm)0.9 引張強度(N/10mm)70 保持力(mm/60分)0.0 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可
1ケース(60巻)ほか
47,980 税込52,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主な用途梱包用 テープタイプ手で切れる
1パック(10巻)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハサミ不用!特殊繊維加工! 薄型・重ね貼り可能・油性ペン記入可能
用途小包、宅配便の梱包・ダンボールの封かん雑誌や新聞の束、木材・パネルを束ねる時にも効果的! 中梱包 主な用途梱包用 テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手で切れますので作業効率がアップします。変色しにくく、美しい仕上がりが保てます。水に強いタイプです。
用途軽包装用。 タイプテープのみ(手で切れる) 伸度(%)56 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])5.9 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))42 引張強度(N/10mm)16.8 特性耐候性 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可
1ケース(200巻)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)