耐久性に優れたポリエチレン製の基材を使用。
鮮やかなカラーバリエーションで高い視認性。
手切れ性が良く、作業性に優れる。
油性インクで文字が書ける。
重ね貼りができる。
質量(g)150
耐水性に優れた織布を使用しています。手で簡単に切れるので、梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。
テープタイプ手で切れる
手切れ性が良好で、作業がスムーズです。特殊粘着剤を使用しているので、糊残りが少ないです。
用途内、外装工事の養生。引越し作業、養生シートの固定。
トラスコ品番149-5066
質量(g)180
引張強度59.2N/10mm
主な用途養生、引越し作業、養生シートの固定
1巻
¥349
税込¥384
当日出荷
基材に再生PET繊維(40%)を使用した資源の再利用タイプの半透明タイプのクロステープです。
基材が柔軟なので、密封性を求める梱包にも使いやすく半透明なため貼った後が目立ちません。
クール便などの低温下にも耐え、幅広い作業下に安定した性能を発揮します。
もちろん耐水性に優れ、スチロールケースなどの梱包にも最適です。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包
伸度(%)29
タック(ボールNo.)15
保持力(mm)0.2
引張強度(N/25mm)99
引張強度(N/10mm)39.6
展開力(N/10mm)18
展開力(N/25mm)4.5
グリーン購入法適合
手で簡単に切れる、粘着付きポリエチレンクロステープです。
装飾やギフトラッピングに最適なシルバーです。
ダンボール梱包にも使用できる強粘着剤採用。
油性マジックで文字も書けます。
用途幼稚園や学校の行事などの装飾やギフトラッピングテープとして。ダンボール梱包に。
引張強度(N/50mm)245
手で簡単に切れる、使いやすいテープ基材(ポリエチレンヤーンを採用)を採用したクロステープです。低温実用性能に優れ、寒冷地や低温倉庫での作業にもご利用可能になります。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包
伸度(%)16
タック(ボールNo.)19
引張強度(N/25mm)180.0
引張強度(N/10mm)72.0
展開力(N/10mm)2.0
手で切れるポリエチレンクロスを基材とした薄手で、軽く、コンパクトなテープです。
きれいに手軽に包装できます。
新開発のアクリル系粘着剤使用のため粗面にも良くつき、長時間貼っても剥がれにくいテープです。
従来にないポリエチレンクロスの生地を開発しましたので、切断面もきれいになりました。
強粘着のテープでありながら貼り付けた後でも、のり残りがほとんどありません。
テープを使う時の巻き戻し力が非常に軽く、作業する人の負担が少なくなり、作業効率があがります。
用途封筒・小包の包装に、袋・フタの仮止めに。
伸び(%)16
引張強度(N/25mm)100
粘着タイプ強粘着
軽く、手できれいにカットでき、作業性がよい。
油性ペンで文字が書ける。
紙以外の樹脂や金属など、硬質な被着体に対する糊残りがほとんどない。
用途包装用。
各種の仮止め、結束、補修用など。
伸び(%)22
引張強度(N/25mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
すぐれた耐水・耐熱性。手できれいに切れる。破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
すぐれた耐水・耐熱性。
手できれいに切れる。
破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。
平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
PEクロス基材で手切れ性が良い梱包用テープです。アクリル系粘着剤を使用している。
用途中梱包用
幅(mm)50
色ベージュ
長さ(m)50
主な用途梱包用
粘着力(N/25mm)25
基材構成PEクロス基材
総厚(mm)0.14
1ケース(30巻)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる!
全天候型
破れにくい超厚手耐久タイプ
すぐれた耐水性
平滑面・粗面・凹凸面OK
高密度ポリエステルクロス採用
コンクリートやレンガにも強力に接着
用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム、接着剤:天然ゴム系
質量(g)130
主な用途補修、補強、梱包、結束、固定、保護
特性手で簡単に切れる、全天候、厚手、耐久、耐水、強力
関連資料(2.63MB)
1本
¥829
税込¥912
当日出荷
ダンボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。
軽くて丈夫なクロステープです。
重ね貼りができます。
カラーバリエーションがあり色分けが可能です。
こんなお得な商品も!
クロステープ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
再生材料を使用し、地球にやさしい設計です。
展開力がスムーズで手切れ性抜群。
布テープより、薄くて、軽くて、耐久性に優れます。
用途軽包装用粘着テープ
幅(mm)50
厚さ(mm)0.136
長さ(m)25
保持力(mm)0.1
ボールタックNo.8
引張強度(N/25mm)143.5
Pーカットテープシリーズの中で最も粘着力の強いテープです。
特にポリエチレンなどのプラスチックや低温下でのご使用に最適です。
簡単に手でまっすぐきれいに切れます。
ポリエチレン、ポリプロピレン等プラスチック材によくつきます。
軽くて丈夫です。
用途各種プラスチックの固定。軽量物の包装、梱包。農業用ハウスフィルム(農ビ、農ポリ)、サイレージ(牧草を入れる袋)の補修。
幅(mm)50
長さ(m)25
粘着力(N/25mm[gf])22.73[2318]
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.16
全7色の品揃えがあり、バッグやポーチに場所をとらない小さなカラーテープです。アイデア次第でさまざまな用途にお使いいただけます。
コンパクトでどこにでも持ち運べるサイズです。
プラスチック等に貼った後に、きれいに剥がせます。
手で簡単にまっすぐに切れます。
油性ペンで文字が書けます。
用途メモ等の仮止め。文具・雑貨・工作用。識別ラベル、ポスター等の掲示。小物の包装、袋の口の結束など。
RoHS指令(10物質対応)対応
半透明なのでテープの下が読めます。
軽くて、丈夫なクロスを使用しています。
手切れ性が良く、耐水性にも優れています。
油性ペンで文字が書けます。
引張強度(N/25mm)100
紙管径(inch)3
引張強度(N/10mm)40
手で切断可能です。ポリエチレンのフラットヤーンを使用しているので、薄く、軽いにもかかわらず強靭です。ポリエチレンがラミネートされているので耐水性に優れています。テープの上でも油性マジックで直接文字が書けます。
用途ダンボールの封緘用に。
袋物の口封止用に。
棒状物、板状物の結束用に。
仕様1平方インチ当り糸数:(タテ/ヨコ)46/17
1平方インチ当り糸数(縦/横)46/17
引張強度(N/10mm)縦:62横:96
関連キーワード