合板やベニヤ板、ブロック塀などの粗面への固定用
用途金属・タイルなどの粗面・凹凸面への接着固定に
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。
JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。
合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス
質量(g)235
使用温度範囲(℃)-20~90
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
被着材の素材金属
ザラザラ面の素材にピッタリ接着。
用途塗装鋼板への接着に。
石膏ボード、合板、コンクリートへの接着に。
適合用途粗面
主なワークパネル・フレーム、パーツ
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に!
多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
厚さ(mm)1.14
色黒
長さ(m)10
基材アクリルフォーム
粘着力(N/cm)46
使用環境屋内・屋外
主な用途プラスチック・粗面・固定・補修
特性両面・屋内外使用
関連資料(1.55MB)
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。ザラザラした合板・木にも使えます。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に
屋内/屋外用
適合【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く)
使用温度範囲(℃)-20~90
使用場所屋内・屋外
不適合【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと
粘着タイプ超強力
荷重(N)4.9(木材同士の時の目安)
被着材の素材金属
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。抗菌加工したタイルにも接着が可能です。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途つきにくいタイル表面への接着に
適合【接着できる素材】タイル(抗菌・防汚れ含む)、プラスチック、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、硬質ゴム、木
使用温度範囲(℃)-20~80
テープ地色グレー
使用場所屋内・屋外
不適合【接着できない素材と場所】シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水
粘着タイプ超強力
荷重(N)4.2(タイルとステンレスでの時の目安)
被着材の素材金属
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープザラザラ面に粘着が食い込む!木工工作にも薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。
素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。
防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。
製造元:共同技研化学(株)
用途木工工作、木製製作物の組み立て、ベニア板・合板・集成材など各種木材の貼りつけ(表面にニスなどが塗られていると着かないことがあります)。
適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト
厚さ(mm)0.3
長さ(m)5
粘着力(N/25mm)44
不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着タイプ激強力
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
凹凸面・ザラザラ面にしっかり接着。
粗面接着性にすぐれた粘着剤を採用しています。初期接着性・低温接着性にすぐれています。
テープに厚みがあり段差吸収性にすぐれます。
基材に柔軟性にすぐれた特殊ポリオレフィン系フォームを採用。
テープ基材に厚みがあり、段差吸収性にすぐれます。
VOC(揮発性有機化合物)不使用。
厚生労働省指定のVOC(揮発性有機化合物)を使用していません。
用途屋内の凹凸面への小物の接着に最適。
木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定に。
各種住宅内装材の仮固定に。
質量(g)140
粘着タイプ超強力
適合用途低VOC、粗面
主なワークパネル・フレーム、パーツ
関連キーワード