カテゴリ

  • テープ(4)
    • 包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(3)
  • まつうら工業(1)
テープ幅(mm)
  • 18(1)
  • 50(1)
  • 406.4(1)
  • カスタマイズ商品(1)
特長
  • はがせる(3)
  • 強力(1)
  • 耐久(1)
  • 耐熱(2)
用途
  • 用途結束用
  • 用途保護用(7)
  • 用途固定・仮止め用(37)
  • 用途塗装・養生用(40)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(2)
  • 用途多用途(10)
  • 用途掲示用(3)
  • 用途梱包用(2)
  • 用途滑り止め用(3)
  • 用途窓・サッシ用(6)
  • 用途表示・安全用(10)
  • 用途車用(4)
  • 用途隙間用(2)
  • 用途電気・電子用(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.15(1)
  • 0.17(1)
  • 0.19(2)
テープ長さ(m)
  • 25(1)
  • 54.8(1)
  • 55(1)
25・54.8・55
基材
  • グラスファイバー(2)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(1)
グラスファイバー・ポリエチレン・ポリプロピレン
  • 色クリア(2)
  • 色ホワイト(3)
クリア・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
再生紙使用マーク適合
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「はがせる」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィラメントテープ 898 3M(スリーエム)フィラメントテープ 8983M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から96日以内出荷
繊維で補強されており、高い引張強度、耐衝撃性に優れています。ガラス繊維を使っており、特に引張強度が高いタイプです。
用途コイルのエンド止め、コアスタート等の仮止め 積荷の固定 パイプ・木材などの結束 段ボールの封緘 部材の補強・飛散防止
ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム)ガラスクロステープ 3613M(スリーエム)
169,800税込186,780
1巻
6日以内出荷
230℃の高い耐熱性があり、断続的には290℃まで耐えます。 ガラスクロス基材で強靭なので、固定や結束に使えます。 難燃性に優れています。(UL510、F.A.R25.853承認)
用途溶接や研磨時の保護 ダクトシールなど耐熱固定耐熱性230℃(断続的に290℃まで使用可能)主な用途結束、固定難燃性UL510、F.A.R25.853(UL Flame Retardant File No.E124809、F.A.R.:Federal Aviation Regulations<米国連邦航空法>米国航空機関連の難燃試験規格)接着力(N/cm)4.31引張強度(N/cm)251特性耐熱再剥離はがせます
【オーダー】 3M ガラスクロステープ 361 幅指定 3M(スリーエム)【オーダー】 3M ガラスクロステープ 361 幅指定3M(スリーエム)
2,020税込2,222
1巻
3日以内出荷
断続的には290℃まで耐えますが、熱源によってはそれ以上の高温に耐えます。 230℃以上の温度で連続して使用すると、粘着剤は次第に低下し、ガラスクロスは黒くなります。 耐汚染性はほとんどの金属に対し良好ですが、使用前にテストする必要があります。 難燃性に優れています。(UL510、NO.E124809)
用途耐溶剤性を必要とする結束・固定用 アーク用溶接時のフラックスのバックアップストリップ 地震対策用 ダクトのシール用ホワイト使用温度範囲(℃)-54~232(熱源の種類と持続時間による)、288以上(断続的な温度)破断伸度(%)5粘着力(N/cm)4.3(180ピール)主な用途結束用、固定用引張強度(N/cm)250.8特性耐熱性・耐久性・高接着・強力再剥離可能サービス分類オーダー・加工
便利テープ まつうら工業便利テープまつうら工業
559税込615
1巻
当日出荷から6日以内出荷
手で切れてあとからはがせる便利なテープ
用途仮止め、結束、表示、簡易補修テープとして幅(mm)50長さ(m)25
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら