3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M(スリーエム)ビニールテープ 35
鉛フリータイプです。 高温環境における使用が可能です。 紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に 仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能 材質ポリ塩化ビニール樹脂 引張強度30N/10mm
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

重量物の梱包や部品の結束などに、非汚染性と抜群の引張り強さでお応えする、複合基材粘着テープです。 強度、耐衝撃・保持力大、非汚染性、印刷可
用途管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押え用 伸度(%)30 タック(ボールNo.)14 引張強度(N/25mm)800
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テサ (tesa)補修用テープ
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。
用途パイプ類の結束と補強。イベントでの使用。展示会でのカーペット類の固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護 厚さ(mm)0.28 長さ(m)25 主な用途固定・仮止め用、結束用、保護用 粘着力(N/10mm)3.5 引張強度(N/10mm)70 使用条件【テープカット】手で切断可能 特性屋外使用可
1巻
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)