用途屋内床貼付用。荷造り用の包装用にも。
主な用途表示・安全用
手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
用途重梱包用。各種色分用。
幅(mm)50
長さ(m)25
基材スフ織布
テープ厚さ(mm)0.31
粘着剤ゴム系
主な用途重梱包用/各種色分用
引張強度(N/10mm)66.6
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可能、文字が書ける
ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。油性インクで文字が書けます。鮮やかな色合い。
用途軽~中梱包用。(機械用)。各種色分用。
材質クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし)
厚さ(mm)0.14
種類ラミネートレス
長さ(m)500
粘着剤ゴム系
主な用途軽~中梱包用/各種色分用
関連キーワード