黄色と黒で危険表示を知らせる注意喚起用テープ。厚手で粗面に対応。油性マーカーで文字が書けます。
用途注意喚起
色黄×黒
基材布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.24
主な用途注意喚起
粘着力(N/25mm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ文字が書ける
手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
用途重梱包用。各種色分用。
幅(mm)50
長さ(m)25
基材スフ織布
テープ厚さ(mm)0.31
粘着剤ゴム系
主な用途重梱包用/各種色分用
引張強度(N/10mm)66.6
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可能、文字が書ける
用途屋内床貼付用。荷造り用の包装用にも。
主な用途表示・安全用
関連キーワード