33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。
用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。 仕様切断にはカッターが必要 質量(g)490 伸び(%)180 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)36 剥離紙なし RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ずれない強力タイプ! 思いどおりのライン引きを。
質量(g)190 耐熱温度(℃)60 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)10.28 引張強度(N/10mm)29.4 剥離紙あり 粘着タイプ強力
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

色分け、床ラインに適した、7種類のカラーバリエーションがあるマーキングテープです
用途パイプやダクト・工具などの色分け、識別、工場や体育館などの床ライン、危険表示 仕様再はく離:剥がせます 主な用途表示・安全用 最高使用温度(℃)29 粘着力(N/mm)21
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途屋内床貼付用。荷造り用の包装用にも。 主な用途表示・安全用
1巻
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラインテープ モノタロウ 動画あり
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)0.8以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)60 粘着力(N/25mm)11 引張強度(N/50mm)320 剥離紙なし
1巻ほか
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-17 規格ANSIZ535.1規格準拠 主な用途表示・安全用
1個
2,530 税込2,783
当日出荷

のり残りの少ない再剥離テープです。
主な用途表示・安全用 特性はがせる
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面に保護フィルムがコートしてあり耐久性に優れたラインテープです。
主な用途表示・安全用 特性耐久
1巻
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサーEA944SG-10が使えます。 耐久性と耐薬品性に優れています。
仕様粘着式/剥離紙無し エスコ品番EA944SG-26 規格ANSIZ535.1規格準拠 厚さ0.15 主な用途表示・安全用
1個
2,530 税込2,783
欠品中

パステル色のカッティングシートを使用したラインテープです。再剥離タイプの粘着剤を使用していますので糊が残りにくい仕様になっています。床以外にもガラス面など平滑な場所でご使用できます。小ロットでさまざまな色からお選び頂けます。曲面にもなじみやすく、貼りやすいシートです。
用途屋内用。病院、店舗、工場などあらゆる標示に。誘導標示に。施設のレイアウトに。 質量(g)200 主な用途表示・安全用 2018年トラスコ掲載ページ6 2107
1巻
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-11 規格ANSIZ535.1規格準拠 主な用途表示・安全用
1個
2,530 税込2,783
当日出荷

工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。 コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。 耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。 テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。 貼付け直後から使用・通行ができます。
用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に 駅、病院や商業施設などの順路表示に 主な用途表示・安全用 引張強度(N/10mm)193.2 粘着力(N/20mm)14.58 特性耐久・耐摩耗性
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性、安全性、清潔さを強化した多用途高機能フィルム 床・壁面への広告掲示・表示案内として長期間利用が可
主な用途表示・安全用
1箱(6巻)ほか
65,980 税込72,578
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

凹凸面へのなじみが良く、めくれに強いです。多くの被着体に良くつくゴム系粘着剤を使用しています。剥離紙がないタイプです。
用途屋内用。工場や店舗の床の区画表示。 材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系 質量(g)300 主な用途工場や店舗の床の区画表示 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/10mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はく離紙付きで、表面にポリエステル系基材を貼り付けして耐久性をアップしています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はく離紙がなく、テープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工をしています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高耐久ラインテープ 日本緑十字社 動画あり
厚みのあるPVC基材の両端部にはテーパー構造を採用しており、剥がれにくく、破れにくい、耐久性に優れたフロア用ラインテープです。
用途屋内用。、室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。 仕様両端テーパー構造、はく離紙付きタイプ 厚さ(mm)1 長さ(m)10 主な用途表示・安全用 取付け方法貼付タイプ
1巻
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツラインテープ 白
シール式で、シートを剥がし圧着して使用します。貼るだけで簡単にライン引きができます。
用途駐車所や工場・倉庫などの床面・壁の区画・各種表示に。 材質アルミ 長さ(m)5 主な用途表示・安全用 使用場所屋内、屋外
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUSラインテープはリフトの通行にも耐える、強靭なラインテープです。フォークリフト・かご台車・パレットなど過酷な床面に最適なラインテープです。
用途屋内用のラインテープ 厚さ(mm)0.4 長さ(m)12 主な用途表示・安全 使用場所屋内用 関連資料(0.3MB)
1セット(2個)ほか
40,980 税込45,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUSラインテープはリフトの通行にも耐える、強靭なラインテープです。フォークリフト・かご台車・パレットなど過酷な床面に最適なラインテープです。
幅(mm)200 長さ(m)6 主な用途表示用 粘着力(N/10mm)8.5 引張強度(N/10mm)2712 使用場所屋内
1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷

床面施工対応の保護フィルムにすべり止め機能を追加。 高輝度蓄光テープ等の上から貼る保護用のフィルムテープです。
1巻
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久フロアサインズ ニトムズ 動画あり
床面用コーナー表示・サイン表示の高耐久性新シリーズです。フォークリフトやパレットの擦れや破れに強く、剥がしやすいテープです。
用途パレット、マテリアル、機器の保管場所を定めるために
1セット(2枚)ほか
特価
80 税込88
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

傷つきにくく、熱や薬品にも強い超耐久ラインテープです。長期間美観を維持し、貼替えの手間やメンテナンスコストを抑えます。剥がした跡も残りにくい粘着材を使用しています。
用途各施設や工場の床面の区画線、安全通路表示や順路表示に。 トラスコ品番436-4249 材質基材:PET 幅(mm)100 厚さ(mm)0.3 長さ(m)20 主な用途各施設や工場の床面の区画線、安全通路表示や順路表示に 使用場所屋内 特性超耐久
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷

床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサーEA944SG-10が使えます。 耐久性と耐薬品性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙無し エスコ品番EA944SG-23 規格ANSIZ535.1規格準拠 主な用途表示・安全用
1個
2,530 税込2,783
当日出荷

床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-20 規格ANSIZ535.1規格準拠 主な用途表示・安全用
1個
2,530 税込2,783
当日出荷

床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-22 規格ANSIZ535.1規格準拠 主な用途表示・安全用
1個
5,050 税込5,555
当日出荷

ガードテープ オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) 日本緑十字社 動画あり
病院や各種福祉施設向けに開発されたパステル調の”優しい”新色ガードテープです。 表面にポリエステル加工を施しており、摩耗に強いテープです。 離けい紙が付いており、”貼り易さ”の面でも優れた商品です。
用途屋内用、室内床の区域表示用として、案内路表示、危険表示用として 主な用途表示・安全用 引張強度(N/10mm)147 粘着力(N/25mm)19.1 特性耐摩耗
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガードテープ 日本緑十字社 動画あり
日本緑十字社ガードテープ
表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。
用途屋内用。 室内床の区域表示。 案内路表示、危険表示。 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)7.64 引張強度(N/10mm)147 粘着力(N/25mm)19.1 剥離紙あり 特性耐摩耗性
1巻
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-13 規格ANSIZ535.1規格準拠 主な用途表示・安全用
1個
5,050 税込5,555
当日出荷

ガラス素材を使用しているため、適度な滑り抵抗値と高い耐摩耗性があります。 床面の避難誘導指示・手すり・各種ラインテープ等にご使用ください。
1巻
5,398 税込5,938
当日出荷