34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。 仕様電気が消えても約3時間光ります。 引張強度(N/15mm)58
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ 動画あり
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 発光時間(時間)約6~8 蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中輝度蓄光テープ JBクラス 日東エルマテリアル 動画あり
日東エルマテリアル中輝度蓄光テープ JBクラス
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 長さ(m)5 輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス 使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境) 光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
1巻ほか
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

照明の光を吸収蓄光して消灯時に発光します。(蛍光灯下で約4分照らした場合、約15分発光) ブレーカーや懐中電灯などに貼っておけば、災害時や停電時の目印になり、安全確保に役立ちます。
1巻ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夜間や停電時など、暗いところで光る蓄光ラインテープです。非常時の案内標示として最適です。
用途病院・老健施設・ホテル・倉庫・工場などの安全対策に 仕様裏面粘着 つやグロス
1巻
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光りを遮断した後も、10~12時間の視認可能な自発光能力があります。電気が消えても長時間光ります。 青色・緑色蓄光テープを併用することで、暗闇での区分けをすることが可能です。
用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
5,898 税込6,488
当日出荷

光を蓄えるテープですので一回光をあてると暗闇でも光ります。蓄光テープ
用途階段や非常口、懐中電灯等に貼り付け災害対策に 質量(g)18
1巻ほか
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗い特にも安心の蓄光タイプ 段差を抑える両端テーパー構造です。 耐久性に優れた厚手シートです。 耐水、耐油性に優れたPVC製です。 はがす際、のりが床に残りにくい粘着材により面倒な後処理が不要です。 暗い場所でも安心な蓄光タイプです。
用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
1巻
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 長さ(m)5 輝度超高輝度タイプ、JIS規格:JD、DIN規格(ドイツ国家規格):Eクラス 使用周囲照度(Lx)30~50(うす暗い環境でも光を蓄えます) 光度(mcd)83(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
1巻ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東エルマテリアル高輝度蓄光テープ JCクラス
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 長さ(m)5 輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス 使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境) 光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
1巻ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GT-3X ガードテープ(蓄光) 日本緑十字社 動画あり
1巻
28,980 税込31,878
当日出荷

1巻
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 突然の停電や夜間など、「暗い時に、何か目印が必要だ」と思われる場所や身の回り品にお使いください。 裏紙をめくって貼るだけの簡単施工!お好きな長さや形に切っても使えます。
用途電気のスイッチ、階段、手すり、携帯電話、懐中電灯など急な停電時必要なものに 材質表面:PETフィルム
1巻
399 税込439
当日出荷

トラスコ品番730-8485 質量(g)14 テープ長さ(mm)460
1セット(100個)
65,980 税込72,578
5日以内出荷

1巻
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格で最上級の輝度(JDクラス)をもつ蓄光式のラインテープで、光を遮断後も10~12時間の視認可能な自発光能力をもっています。耐久性、環境性に優れた素材を使用しています。
用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。低照度の環境に。 仕様テープカット条件:手切り不可 厚さ(mm)0.5 材質/仕上基材:PET/蓄光材、粘着剤:アクリル系 グリーン 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20~80 粘着剤アクリル系 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)10 粘着力(N/25mm)12.95 特性蓄光
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格JBクラスの輝度をもつ蓄光式のラインテープです。光を遮断後、3~4時間の視認可能な自発光能力をもっています。従来の緑色蓄光テープとの併用で、暗闇の区分けが可能です。芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。
用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。 仕様●はく離紙:付●テープカット条件:手切り不可●取付方法:貼付タイプ 厚さ(mm)0.35 材質/仕上テープ本体:エンビ、プラスチック芯:ポリプロピレン ブルー 長さ(m)10 主な用途表示・安全用 特性蓄光
1巻
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


避難誘導製品として。防災対策用品として。
仕様JIS規格「JC」クラス、ロール製品、離けい紙付 材質蓄光PET 厚さ(mm)0.3 質量(g)71 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)5 主な用途表示・安全用 特性蓄光反射
1巻
4,698 税込5,168
4日以内出荷

避難誘導製品として。防災対策用品として。
仕様JIS規格「JC」クラス、ロール製品、離けい紙付 材質蓄光PET 厚さ(mm)0.3 質量(g)16 テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)1 主な用途表示・安全用 特性蓄光反射
1巻
599 税込659
4日以内出荷

実際の明るさはどれくらい…という方にお勧め。 壁や階段はもちろん、スイッチやリモコン等、日用品などでもお試しいただけます。
仕様電気が消えても数分間光ります。 セット内容Φ10mm:2枚、10mm×45mm:4枚、25mm×45mm:1枚 質量(g)8 日本緑十字社品番364000
1組
969 税込1,066
当日出荷

避難誘導製品として。防災対策用品として。
仕様JIS規格「JC」クラス、ロール製品、離けい紙付 材質蓄光PET 厚さ(mm)0.3 質量(g)33 テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)1 内容3巻1組 主な用途表示・安全用 特性蓄光反射
1組(3巻)
999 税込1,099
4日以内出荷

環境にも優しい高輝度蓄光テープ。 初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。 避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。 従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。 また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。 ※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床面施工対応の保護フィルムにすべり止め機能を追加。 高輝度蓄光テープ等の上から貼る保護用のフィルムテープです。
1巻
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓄光性ですから停電時の避難誘導用に最適です。
トラスコ品番737-4275
1巻
18,980 税込20,878
翌日出荷

環境にも優しい高輝度蓄光テープ。 初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。 避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。 従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。 また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。 ※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
1巻
8,298 税込9,128
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社高輝度蓄光蛍光テープ
エコ商品
蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。(脱塩ビ製品)JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。
用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。 時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(5.22MB)
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス素材を使用しているため、適度な滑り抵抗値と高い耐摩耗性があります。 床面の避難誘導指示・手すり・各種ラインテープ等にご使用ください。
1巻
5,398 税込5,938
当日出荷

高輝度蓄光と再帰反射の2つの機能を兼ね備えたラインテープです。
用途停電時における避難誘導のサポート用品として。 厚さ(mm)0.6 タイプ高輝度蓄光対応品(JIS規格JC級)/屋外1類輝度対応品(JISZ9098)/反射規格適合品(JISZ9117)/はく離紙付タイプ 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(5.22MB)
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

避難誘導製品として。防災対策用品として。
仕様JIS規格「JC」クラス、テープカット製品、ステッカータイプ、離けい紙付 材質蓄光PET 厚さ(mm)0.3 内容5枚1組 主な用途表示・安全用 テープ長さ(mm)200 特性蓄光反射
1組(5枚)
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性に優れた蓄光シートです 注意・安全標示 光を蓄え、暗闇で光る蓄光テープです
用途表示・安全用 タイプ細巻き テープ長さ(mm)1000
1個ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中川ケミカル蓄光フィルム L-NIGHT
独自の印刷方法により光を透過しつつ蓄光します。粘着剤付なので簡単に切ってお使いいただけます。
用途LED蛍光灯・窓ガラスなど光を透過する物に貼ると照度をなるべく落とさずに停電対策をすることができます。蓄光テープとしてもお使いいただけます。 質量(g)10.6
1枚ほか
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)