基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。
区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。
のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。
用途屋内用。
標示・装飾・区画線用
主な用途表示・安全用
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。
従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。
屋外耐久性は約10年です。
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、縁石など。
コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
色分け、床ラインに適した、7種類のカラーバリエーションがあるマーキングテープです
用途パイプやダクト・工具などの色分け、識別、工場や体育館などの床ライン、危険表示
仕様再はく離:剥がせます
主な用途表示・安全用
最高使用温度(℃)29
粘着力(N/mm)21
主な用途表示・安全用
粘着力(g/25mm)232
粘着力(N/10mm)0.78以上
テープ厚さ(μm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
3M(TM)のファスニング技術を用いた、簡単に位置決めができるテープです。Lの形になるように切れ目が入れてありますので、手で簡単にカットすることができます。通常のカーペットやファブリックであれば、貼って剥がすことができ、繰り返し使用することができます。
用途屋内用。オフィスや建設現場など、簡易的に位置を決めるときに。パーテーション上などで、ポスターの位置を決めるときに。
寸法(mm)(L字片の幅と長さ)50
質量(g)323
主な用途表示・安全用
引張剪断強度(N/mm2)36
避難誘導製品として。防災対策用品として。
仕様JIS規格「JC」クラス、ロール製品、離けい紙付
材質蓄光PET
厚さ(mm)0.3
質量(g)33
テープ幅(mm)5
テープ長さ(m)1
内容3巻1組
主な用途表示・安全用
特性蓄光反射
1組(3巻)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
PVCテープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。
用途作業エリアの区域分け等に
適合クリーンパック:済
材質本体/PVC表面PETコート、芯/PE
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)33
厚さ(μm)142
主な用途作業エリアの区域分け等に
PVCテープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。作業エリアの区域分け等に
適合クリーンパック:済
材質本体/PVC表面PETコート、芯/PE
テープ長さ(m)33
厚さ(μm)142
主な用途作業エリアの区域分け等に
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。
最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
用途道路交通安全施設用、各種保安用品用等。
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)1400
環境負荷が少ないプリズム構造でありながら、非常に高い柔軟性を持つ高輝度タイプの製品です。高い反射機能と柔軟性を併せ持ち、細い支柱や曲面へもぴったりとフィットし、様々なシチュエーションで夜間の安全に寄与します。
用途保安工事用品、支柱、自転車、ベビーカー、車椅子、通学鞄、アウトドア用品、ヘルメットなど幅広い用途に。
仕様NETIS登録番号TH-070005-V
幅(mm)50
質量(kg)1.3
長さ(m)45.7
2018年トラスコ掲載ページ6 2116
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。
最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
通常使用で7年の耐久性を有します。
用途道路交通安全施設用、各種保安用品用など。
仕様切断にはカッターが必要
質量(kg)1.4
関連キーワード