いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
粘着タイプ強力
水に強く、手で切れて基材が強い多用途補修テープです。
防水加工した綿布+ポリエチレンフィルムに天然ゴム系粘着剤採用でしっかり貼れます。
用途プラスチック製品やビニール製品破損時の応急処置に。
シート類の仮固定や破れの補修に。簡易水漏れ補修。ダクトの補修。梱包・結束テープとして。
主な用途補修、梱包、結束
引張強度(N/10mm)30
透明度が高く、破れにくいOPPテープです。紙の補修や工作、袋の封かん用として使用していただけます。※テープカッターの種類によっては適合しない場合があります。※フィルムなので手では切れません。ハサミまたはテープカッターを使用してください。
材質基材/OPPフィルム、芯/紙
寸法(mm)88×88×75
色透明
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)20
粘着剤アクリル系
主な用途紙の補修や工作、袋の封かん用
1パック(5巻)
¥129
税込¥142
5日以内出荷
粘着テープタイプなので貼るだけの簡単作業です。
こすれに強く、はがれにくいです。
UVカットフィルム採用で屋外使用にも対応してます。
用途自転車のサドル、バイクのシートの破れ補修に、ビニールシート張りのイスの破れ補修に
トラスコ品番793-0844
幅(mm)75
厚さ(mm)0.1
サイズ0.1mm×75mm×90cm
質量(g)26
長さ(m)0.9
主な用途補修用
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
代表的な間仕切り、養生用フィルムと同一の防炎基材を使用した(PETを除く)非移行性、帯電防止性の特性を兼備した軟質塩ビ製粘着テープです。
幅(mm)30
長さ(m)50
主な用途補修用
特性両面テープ
ナイロン製のパーカー・テント・雨具などの補修に通常のリペアーテープと同じように使えます。クリアー(半透明)なので、あらゆる色に対応できます。食品用のラップフィルムのような柔軟性を持っているので表面がナイロンやビニールならどんな物にでも貼る事ができます。テント、寝袋等の補修に最適です。
材質ポリウレタン
寸法(cm)7.5×45
主な用途補修用
アズワン品番62-7041-24
特性屋外使用可
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード