カテゴリ

  • テープ(4)
さらに商品を絞り込む
  • 3M(スリーエム)(4)
  • 12(2)
  • 19(4)
  • 25(1)
  • 両面(4)
  • 屋外使用可(4)
  • 耐熱(1)
  • 0.4(1)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.14(1)
  • 用途
    保護用(1)
  • 用途
    固定・仮止め用(17)
  • 用途
    塗装・養生用(1)
  • 用途
    塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途
    多用途(2)
  • 用途
    掲示用(1)
  • 用途
    粗面用(5)
  • 用途
    補修用
  • 用途
    車用(2)
  • 用途
    隙間用(3)
  • 10(4)
  • アクリル系(4)
  • 色
    クリア(1)
  • 色
    グレー(1)
  • 色
    ブラック(1)
  • 色
    ホワイト(1)

「強力両面テープ 屋外用」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。<br />ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。<br />簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。<br />防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。<br />黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。<br />接合と防水を同時に実現したい箇所に。<br />断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。<br />各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.14長さ(m)10基材アクリルフォーム粘着力(N/cm)46使用環境屋内・屋外主な用途プラスチック・粗面・固定・補修特性両面・屋内外使用関連資料(1.55MB)
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
0.4mmの薄いフォームで、強力に接着します。<br />ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。<br />簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。<br />防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途テープを目立たせたくない、薄手で強力に接着したい箇所に。<br />接合と防水を同時に実現したい箇所に。<br />断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。<br />各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)0.4長さ(m)10粘着力(N/cm)40使用環境屋内・屋外関連資料(1.55MB)
業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。<br />ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。<br />簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。<br />防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。<br />接合と防水を同時に実現したい箇所に。<br />断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。<br />各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.1グレー粘着力(N/cm)37使用環境屋内・屋外
業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J  透明タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。<br />ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。<br />簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。<br />防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。<br />接合と防水を同時に実現したい箇所に。<br />断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。<br />各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.0透明長さ(m)10基材アクリルフォーム粘着力(N/cm)40使用環境屋内・屋外主な用途固定・補修・隙間シーリング特性両面・屋内外使用関連資料(1.55MB)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら