カテゴリ

  • テープ(6)
    • ビニールテープ防食・配管用途(2)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • 信越ポリマー(1)
  • OKN(1)
  • 折原製作所(1)
  • GTG ENGINEERING(1)
テープ幅(mm)
  • 19(1)
  • 25(2)
  • 50.8(1)
  • 100(1)
テープ厚さ(mm)
  • 1(2)
テープ長さ(m)
  • 0.4(1)
  • 0.6(1)
  • 1(1)
  • 10.9(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
用途
  • 用途補修用
  • 用途保護用(5)
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途滑り止め用(1)
  • 用途結束用(3)
  • 用途隙間用(4)
  • 用途電気・電子用(14)
特長
  • その他(1)
  • 屋外使用可(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐久(2)
  • 耐候(2)
  • 耐熱(2)
  • 防水(1)
その他・屋外使用可・絶縁・耐久・耐候・耐熱・防水
基材
  • グラスファイバー(2)
  • ゴム系(1)
グラスファイバー・ゴム系
  • 色クリア(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
クリア・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「融着」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2 3M(スリーエム)漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT23M(スリーエム)(8件のレビュー)
5,098税込5,608
1巻
当日出荷
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
自己融着テープ ポリママルチテープ 信越ポリマー自己融着テープ ポリママルチテープ信越ポリマー
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質がシリコン素材なので、汎用品と比較し耐候性、絶縁性に優れ、さまざまな用途で耐久性が必要な箇所に使用できます。 巻き付けるだけで簡単に漏水補修、サビ止め、絶縁被覆、結束、滑り止め、紫外線保護が簡単にできます。 水道用資機材の漏出性能基準に適合しています。
用途水漏れ防止、サビ止め、絶縁被服、結束、滑り止め、紫外線保護にトラスコ品番206-5402質量(g)21規格食品、添加物などの規格基準(厚生省告示第370号)適合品引張強度(N/25mm)100以上アズワン品番64-8642-82特性耐候性、絶縁性、耐久性絶縁破壊強度(kV/mm)25
LLFA自己融着テープ 赤 2インチ GTG ENGINEERINGLLFA自己融着テープ 赤 2インチGTG ENGINEERING
25,980税込28,578
1巻
当日出荷
接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。 その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化も極めて少ないのが特徴です。 その特性と西濃から、工業用補修品として様々な企業様にご採用いただいております。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品としてRoHS指令(10物質対応)対応
べたつかない補修テープ OKNべたつかない補修テープOKN
469税込516
1巻
4日以内出荷
密着性が高く、耐水性・絶縁性に優れている補修テープです。テープ同士がくっつき合い、融着します。
用途水道管の防水、水漏れ補修や電気の絶縁に適しています。主な用途補修用
クイックテープ(配管補修・補強用テープ) YT-QT1 日本緑十字社クイックテープ(配管補修・補強用テープ) YT-QT1日本緑十字社
7,198税込7,918
1組(1セット)
翌々日出荷
テープを濡らして対象物に巻き付けるだけで、固着後は補修効果が半永久的に持続します。プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス等、あらゆる素材の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。硬化後は耐熱性、耐圧性に優れ、サンド仕上げや塗装仕上げも可能です。作業後、わずか20分程で硬化し接着します。
用途屋内・屋外兼用。配管、ホースの補修作業に。トラスコ品番113-8829材質基材:ファイバーグラス、ゴムグローブ:シリコンラバー質量(g)38径(Φ)(適合)3/8B~1Bテープ幅(mm)25主な用途配管補修・補強用テープ長さ(mm)600特性耐熱性、耐圧性、屋内外兼用
マホータイS 折原製作所マホータイS折原製作所
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強仕様ラテックス手袋:4組セット内容【マホータイ】【ラバーパッチ】【ラテックス手袋】材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【ラバーパッチ】ブチル系ゴムホワイト幅(cm)10耐熱温度(℃)【マホータイ】210硬化時間(分)30(周囲温度20℃)主な用途補修用保証期間2年(製造後)施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性関連資料(3.79MB) (5.25MB)耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
光融着機特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら