カテゴリ

  • テープ(8)
    • 補修・シーリングテープ(6)
    • 建築用テープ(2)
絞り込み
ブランド
  • ニトムズ(2)
  • アサヒペン(1)
  • 折原製作所(3)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 日本緑十字社(1)
テープ幅(mm)
  • 25(2)
  • 25.4(1)
  • 36(1)
  • 48(2)
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 100(3)
基材
  • グラスファイバー(4)
  • ポリエチレン(1)
  • 布系(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.13(1)
  • 0.17(1)
  • 0.5(1)
用途
  • 用途補修用
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(3)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途多用途(2)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途結束用(3)
  • 用途表示・安全用(1)
  • 用途車用(1)
特長
  • その他(3)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(3)
  • 耐熱(4)
  • 防水(5)
その他・屋外使用可・強力・耐久・耐候・耐熱・防水
テープ長さ(m)
  • 0.6(1)
  • 2.7(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 5.08(1)
  • 6(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 12(3)
  • 15(1)
  • 25(2)
0.6・2.7・4・4.5・5・5.08・6・9・10・12・15・25
  • 色ホワイト(8)
ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「補修テープ 白」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックテープ(配管補修・補強用テープ) YT-QT1 日本緑十字社クイックテープ(配管補修・補強用テープ) YT-QT1日本緑十字社
7,198税込7,918
1組(1セット)
翌々日出荷
テープを濡らして対象物に巻き付けるだけで、固着後は補修効果が半永久的に持続します。プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス等、あらゆる素材の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。硬化後は耐熱性、耐圧性に優れ、サンド仕上げや塗装仕上げも可能です。作業後、わずか20分程で硬化し接着します。
用途屋内・屋外兼用。配管、ホースの補修作業に。トラスコ品番113-8829材質基材:ファイバーグラス、ゴムグローブ:シリコンラバー質量(g)38径(Φ)(適合)3/8B~1Bテープ幅(mm)25主な用途配管補修・補強用テープ長さ(mm)600特性耐熱性、耐圧性、屋内外兼用
多用途補修テープ lite ニトムズ多用途補修テープ liteニトムズ(2件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
水に強く、手で切れて基材が強い多用途補修テープです。 防水加工した綿布+ポリエチレンフィルムに天然ゴム系粘着剤採用でしっかり貼れます。
用途プラスチック製品やビニール製品破損時の応急処置に。 シート類の仮固定や破れの補修に。簡易水漏れ補修。ダクトの補修。梱包・結束テープとして。主な用途補修、梱包、結束引張強度(N/10mm)30
3M スコッチ ビニール補修用テープ 3M(スリーエム)3M スコッチ ビニール補修用テープ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
洗濯機のホース、ゴム靴の補修に!
テープ幅(mm)25.4テープ長さ(m)5.08テープ厚さ(mm)0.13主な用途補修用基材ポリエチレントラスコ品番542-3562使用温度範囲(℃)-20~70粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)5.5(180°方向剥離)引張強度(N/10mm)1.9
強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13 ニトムズ強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13ニトムズ(10件のレビュー)
759税込835
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。質量(g)170主な用途補修用粘着力(N/10mm)11.39粘着力(N/25mm)28.48剥離紙ありRoHS指令(10物質対応)対応特性防水
パワーテープ アサヒペンパワーテープアサヒペン(107件のレビュー)
449税込494
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など主な用途多用途補修用RoHS指令(10物質対応)対応特性防水粘着タイプ強力
マホータイ オリステープ Lセット 折原製作所マホータイ オリステープ Lセット折原製作所
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強セット内容【マホータイ】【オリステープ】【オリスチール】【ラテックス手袋】材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【オリスチール】2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)ホワイト耐熱温度(℃)常温主な用途補修用保証期間2年(製造後)施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性関連資料(4.04MB) (5.25MB)耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
マホータイ オリステープ Sセット 折原製作所マホータイ オリステープ Sセット折原製作所
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強セット内容【マホータイ】【オリステープ】【ラバーパッチ】【ラテックス手袋】材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【ラバーパッチ】ブチル系ゴムホワイト幅(cm)10耐圧(MPa)0.5まで耐熱温度(℃)常温主な用途補修用保証期間2年(製造後)施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性関連資料(4.02MB) (5.25MB)耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
マホータイS 折原製作所マホータイS折原製作所
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強仕様ラテックス手袋:4組セット内容【マホータイ】【ラバーパッチ】【ラテックス手袋】材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【ラバーパッチ】ブチル系ゴムホワイト幅(cm)10耐熱温度(℃)【マホータイ】210硬化時間(分)30(周囲温度20℃)主な用途補修用保証期間2年(製造後)施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性関連資料(3.79MB) (5.25MB)耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら