カテゴリ

  • テープ(7)
    • マスキングテープ(7)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ニチバン(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • テサ (tesa)(4)
テープ幅(mm)
  • 12(4)
  • 15(3)
  • 18(1)
  • 19(5)
  • 24(1)
  • 25(5)
  • 30(3)
  • 38(4)
  • 48(1)
  • 50(5)
  • 75(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.14(1)
  • 0.17(5)
粘着剤
  • アクリル系(1)
  • ゴム系(5)
用途
  • 用途車用
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途塗装・養生用(4)
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • はがせる(1)
  • 手で切れる(1)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(1)
はがせる・手で切れる・耐熱・耐薬品
基材
  • 紙系(6)
紙系
テープ長さ(m)
  • 50(6)
  • 55(1)
50・55
  • 色ブラウン(2)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(1)
ブラウン・ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「クレープテープ」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレープマスキング粘着テープ 4309 テサ (tesa)クレープマスキング粘着テープ 4309テサ (tesa)
539税込593
1巻
翌日出荷
120℃までの使用範囲で安定した物性を発揮します。 比較的高い温度にも耐え、糊残りしません。 水研ぎに強く、充填剤などにも良く付きます。
用途120℃までの中温用マスキングテープ。 自動車等の塗装補修用などに適しています。厚さ(mm)0.17長さ(m)50使用温度範囲(℃)120基材クレープ紙粘着剤天然ゴム主な用途車用
クレープマスキングテープ 4341 テサ (tesa)クレープマスキングテープ 4341テサ (tesa)
1,398税込1,538
1巻
翌日出荷
貼りやすく、剥がした後の糊残りもありません。中~高耐熱用途に適しています。環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤使用です。塗装用マスキングテープです。
用途車輛塗装やプリント基盤などのハンダリフロー工程に。トラスコ品番535-7127幅(mm)38厚さ(mm)0.17ブラウン長さ(m)50使用温度範囲(℃)140基材クレープ紙粘着剤ゴム系(無溶剤)主な用途車用粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/25mm)53RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる、はがせる
クレープテープ ニチバンクレープテープニチバン
4,398税込4,838
1箱(5巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
強粘着・汎用マスキングテープ 耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用などテープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13引張強度(N/10mm)37.9
クレープテープ233P 3M(スリーエム)クレープテープ233P3M(スリーエム)(2件のレビュー)
469税込516
1巻
当日出荷から3日以内出荷
クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。120℃、30分の乾燥に耐えます。
耐熱用マスキングテープ テサ (tesa)耐熱用マスキングテープテサ (tesa)
259税込285
1巻
当日出荷
低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14連続使用温度(℃)100(30分)引張強度(N/10mm)38
クレープテープNo.337TN ニチバンクレープテープNo.337TNニチバン
38,980税込42,878
1ケース(60巻)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
用途車両・工業耐熱マスキング用など伸度(%)17テープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)180引張強度(N/10mm)40.7RoHS指令(10物質対応)対応
クレープマスキングテープ テサ (tesa)クレープマスキングテープテサ (tesa)(7件のレビュー)
619税込681
1巻
当日出荷
環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13耐熱温度(℃)140連続使用温度(℃)140(30分)引張強度(N/10mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら