粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)0.083
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。
強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。
丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。
耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
こんなお得な商品も!
マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。
直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。
幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)0.08
耐熱温度(℃)120(目安/1時間)
引張強度(N/10mm)28.6
特性手で切れる
安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。
用途車輌塗装のマスキングに。
テープ厚さ(mm)0.086
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)34.1
芯径(inch)1
こんなお得な商品も!
マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。
夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。
塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
こんなお得な商品も!
マスキングテープ
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用
耐熱温度(℃)100(30分)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。
耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用
テープ厚さ(mm)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着材の改良により、強い粘着性を実現。重ね貼り部分も浮きにくく、確実なマスキング作業が出来ます。
背面処理剤の改良により、巻き出しは軽く、作業性に優れています。
薄く延びのある基材を採用し、曲線部への追従や手切れ性能が良好です。
用途自動車塗装用。120℃・1時間の乾燥に耐えます。
伸び(%)5
耐熱温度(℃)120(目安/1時間)
引張強度(N/10mm)27
被着体への初期の食いつきに優れています。
解きほぐしが優れています。
用途車両塗装マスキング用など
粘着性が優れ、さまざまなマスキング作業に幅広く使用できます。
低温特性が優れています。
耐水性が優れています(水研ぎ適性良好)
用途マスキング作業全般。
伸度(%)5
引張強度(N/10mm)40.4
低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。
環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。
のり残りしにくく、汎用性に優れています。
用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め
厚さ(mm)0.14
テープ厚さ(mm)0.14
連続使用温度(℃)100(30分)
引張強度(N/10mm)38
和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。
湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。
直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です
テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ
マスキングペーパー養生シートの固定
その他、保持・結束等の一般的用途
塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。200℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。
テープ厚さ(mm)0.05
伸び(%)80
耐熱温度(℃)200(60分)
引張強度(N/25mm)98
塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。170℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。
テープ厚さ(mm)0.055
伸び(%)80
引張強度(N/25mm)98
RoHS指令(10物質対応)対応
環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。
テープ厚さ(mm)0.17
伸び(%)13
耐熱温度(℃)140
連続使用温度(℃)140(30分)
引張強度(N/10mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
車両の高級化に伴い、ますます高品位な仕上がりが求められている車両塗装。
車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面などフレキシブルなマスキングが欠かせません。
Nittoのマスキングテープは、高度なニーズに品質でお応えする車両ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。
直線部分の見切りや曲線にもしっかりつきます。
テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。
塗装のパートナーとして、多くの車両塗装の場で活躍しています。
用途自動車・車両などの塗装マスキング、自動車・車両などの焼き付けマスキング塗装。
厚さ(mm)0.09
テープ厚さ(mm)0.09
引張強度(N/18mm)75
巻戻し力(N/18mm)6
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定。
仕様はく離紙付
粘着タイプ強力
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を使用したマスキングテープ。
スタンダードタイプ。
薄くしなやかで強じん。
用途自動車塗装用
テープ厚さ(mm)0.087
伸び(%)9
引張強度(N/cm)30.2
RoHS指令(10物質対応)対応
強粘着・汎用マスキングテープ
耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など
テープ厚さ(mm)0.17
伸び(%)13
引張強度(N/10mm)37.9
塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。170℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。
テープ厚さ(mm)0.055
伸び(%)80
引張強度(N/25mm)98
RoHS指令(10物質対応)対応
テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。基材強度が高いので、剥がし工程においても破れがありません。塗装面への糊残りがありません。
用途高温耐熱塗装のマスキングに。自動車ボディー塗装時のマスキングに。
厚さ(mm)0.17
色白
長さ(m)50
基材クレープ紙
粘着剤ゴム系
主な用途車用
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)46
RoHS指令(10物質対応)対応
特性はがせる
粘着力が強く、被着体へよくなじみます。
用途車両・一般塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
VOC対策品です。厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません。各種被着体への粘着力に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。軽包装・封筒などの封緘に。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途低VOC
主なワークパーツ
120℃までの使用範囲で安定した物性を発揮します。 比較的高い温度にも耐え、糊残りしません。 水研ぎに強く、充填剤などにも良く付きます。
用途120℃までの中温用マスキングテープ。 自動車等の塗装補修用などに適しています。
厚さ(mm)0.17
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)120
基材クレープ紙
粘着剤天然ゴム
主な用途車用
車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に
エスコ品番EA944MN-6
テープ地色黒
芯径(mm)76(3インチ)
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥5,440
税込¥5,984
翌日出荷
接着力が強い!巻き戻しが軽い!Rが取りやすい!手切れ性が良い!縦裂けが起こりにくい!直線性、重ね張りに優れます。車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面など様々な箇所に対応できます。基材に着色しているので、貼り忘れ、はがし忘れが少なくなります。
用途車輌塗装用
厚さ(mm)0.085
テープ厚さ(mm)0.085
耐熱性150度30分
伸び(%)4.8
引張強度(N/18mm)47
巻戻し力(N/18mm)3.3
粘着タイプ強力
用途車両・工業耐熱マスキング用など
伸度(%)17
テープ厚さ(mm)0.17
耐熱温度(℃)180
引張強度(N/10mm)40.7
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を使用したマスキングテープ。
コストパフォーマンスタイプ。
薄くしなやかで強じん。
用途自動車塗装用
テープ厚さ(mm)0.089
伸び(%)5
引張強度(N/cm)37.6
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性・接着性良好
用途自動車モール・エンブレムの固定
引張強度(N/10mm)-
主なワーク大面材、パーツ
VOC(揮発性有機化合物)放散量が少ない両面テープです。金属やプラスチックなどの被着体に強力に接着します。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途家電機器の金属銘板固定。プラスチック表示板の固定。フィルムや紙の接着
基材不織布
テープ厚さ(mm)0.15
粘着剤アクリル系
180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス12
こんなお得な商品も!
表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。
用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。
長さ(m)50
厚さ(μm)基材:60
主な用途車用
粘着力(N/25mm)5.59
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
不織布を基材に無溶剤タイプの粘着剤を両面塗布したVOC放散量低減を意識した環境にやさしい粘着テープです。
用途自動車内装材・緩衝材の固定用
タック(ボールNo.)12
保持力(ズレmm)40℃/0.1
適合用途低VOC
主なワークパーツ
再生材使用使用
1ケース(30巻)
¥66,980
税込¥73,678
8日以内出荷
オレフィン系プラスチックへの接着性良好。
用途自動車内装材の固定
引張強度(N/10mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
関連キーワード