19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
用途各種車体のネームプレートの接着に。 カーアクセサリーの固定に。 内装材(化粧合板)などの仮止めに。 保持力(mm/h)0.4(10mm×20mm 500g) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

自動車現場のプロも使用されている両面テープです。基材が柔らかく、初期接着に優れています。軽量外装部品の固定補助に。
使用温度範囲(℃)-30~80 被着材の素材金属
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エンブレムなどの装着に。 自動車メーカー・修理業者などに使用されているプロ仕様です!
用途自動車用(外装)(屋外(車外)用) 自動車の軽量なエンブレムなどの接着用 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着タイプ強力 被着材の素材金属
1巻
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。 テープ地色 主なワーク大面材、パーツ
1箱(2個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着 粘着タイプ強接着力 適合用途油面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着 粘着タイプ強接着力 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。 テープ地色 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

難燃性規格に認定された難燃性両面テープです。鉛の含有率を2.2ppmに低減しました。(従来品72ppm)
用途OA、家電などの電気機器部材の接着。 自動車・車両・航空機の内装材の接着。 仕様UL-94.VTM-0認定品 保持力(mm/h)0.3 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性・接着性良好
用途自動車モール・エンブレムの固定 引張強度(N/10mm)- 主なワーク大面材、パーツ
1箱(27巻)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定。 仕様はく離紙付 粘着タイプ強力 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マクセル紙両面テープ No.5490
エコ商品
不織布を基材に無溶剤タイプの粘着剤を両面塗布したVOC放散量低減を意識した環境にやさしい粘着テープです。
用途自動車内装材・緩衝材の固定用 タック(ボールNo.)12 保持力(ズレmm)40℃/0.1 適合用途低VOC 主なワークパーツ 再生材使用使用
1ケース(30巻)
66,980 税込73,678
8日以内出荷

寺岡製作所VOC対策製品両面テープ NO.7721
エコ商品
VOC対策品です。厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません。各種被着体への粘着力に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。軽包装・封筒などの封緘に。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ モノタロウ 動画あり
コストパフォーマンスに優れた製品です。 サイドモール・バンパーモール・各種アクセサリー等の接着に対応しています。
用途内外装部品の接着固定用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に
エスコ品番EA944MN-3 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 主なワーク大面材、パーツ
1個
2,170 税込2,387
翌々日出荷

車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に
エスコ品番EA944MN-1 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に
エスコ品番EA944MN-6 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 主なワーク大面材、パーツ
1個
5,440 税込5,984
翌日出荷

車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に
エスコ品番EA944MN-2 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に
エスコ品番EA944MN-4 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 主なワーク大面材、パーツ
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。
用途建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。 仕様切断にはカッターが必要 厚さ(mm)1.2 質量(g)300 長さ(m)10 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)