カテゴリ

  • テープ(15)
    • マスキングテープ(15)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • 3M(スリーエム)(3)
  • ニチバン(4)
  • カモ井加工紙(6)
  • テサ (tesa)(2)
  • 10(1)
  • 12(9)
  • 15(8)
  • 18(9)
  • 20(10)
  • 24(8)
  • 30(8)
  • 40(8)
  • 50(10)
  • 60(3)
  • テープ幅(mm)をもっと見る
  • はがせる(1)
  • 手で切れる(1)
  • 耐候(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(2)
  • 18(13)
  • 50(2)
  • 紙系(9)
  • 用途
    塗装・養生用(37)
  • 用途
    多用途(2)
  • 用途
    車用
  • 用途
    隙間用(1)
  • 用途
    電気・電子用(1)
  • 0.08(3)
  • 0.086(2)
  • 0.088(1)
  • 0.09(6)
  • 0.091(1)
  • 0.1(1)
  • 0.17(2)
  • アクリル系(6)
  • ゴム系(3)
  • 色
    イエロー(2)
  • 色
    グリーン(2)
  • 色
    ブラウン(3)
  • 色
    ブルー(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(10)

「塗装用マスキングテープ」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
車両塗装用マスキングテープ ニチバン車両塗装用マスキングテープニチバン(42件のレビュー)
349税込384
1パック(2巻)ほか
当日出荷
安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。
用途車輌塗装のマスキングに。テープ厚さ(mm)0.086耐熱温度(℃)120(30分)引張強度(N/10mm)34.1芯径(inch)1
車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ BIG BOSSカモ井加工紙(31件のレビュー)
419税込461
1本(6巻)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。<br />初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。<br />100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用テープ厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
車両塗装用マスキングテープ カブキS カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ カブキSカモ井加工紙(16件のレビュー)
529税込582
1パック(2巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用耐熱温度(℃)100(30分)RoHS指令(10物質対応)対応
車両塗装用マスキングテープ 武蔵 カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ 武蔵カモ井加工紙(16件のレビュー)
379税込417
1本(2巻)ほか
当日出荷から6日以内出荷
しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。<br />従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
車両塗装用マスキングテープ ニチバン車両塗装用マスキングテープニチバン(1件のレビュー)
359税込395
1パック(2巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
被着体への初期の食いつきに優れています。 解きほぐしが優れています。
用途車両塗装マスキング用など
車両塗装用マスキングテープ CHECK3 カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ CHECK3カモ井加工紙(1件のレビュー)
669税込736
1パック(6巻)
当日出荷
塗料の色止まり具合が一目瞭然にわかる。 目盛付きで色々と便利。 マスキングテープとしてもハイクオリティ。 100℃・30分間の乾燥に耐えます。
テープ厚さ(mm)0.09RoHS指令(10物質対応)対応
車両塗装用マスキングテープ カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープカモ井加工紙
9,998税込10,998
1箱(400巻)
翌日出荷
アール部分への馴染みや、重ね貼りに優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ車両塗装用(6巻入り) カモ井加工紙マスキングテープ車両塗装用(6巻入り)カモ井加工紙
5,598税込6,158
1セット(10個)
翌々日出荷
トラスコ品番809-2477質量(g)212テープ厚さ(mm)0.09
マスキングテープ 143N 3M(スリーエム)マスキングテープ 143N3M(スリーエム)(6件のレビュー)
409税込450
1パック(2巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。 湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
車両用マスキングテープ No.2311 ニチバン車両用マスキングテープ No.2311ニチバン(60件のレビュー)
429税込472
1パック(2巻)ほか
当日出荷
重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。伸度(%)6テープ厚さ(mm)0.091タック(ボールNo.)15耐熱温度(℃)120(30分)引張強度(N/10mm)32.3巻戻し力(N/18mm)低速2.5高速7.2
クレープマスキングテープ テサ (tesa)クレープマスキングテープテサ (tesa)(7件のレビュー)
619税込681
1巻
当日出荷
環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。<br />塗装用マスキングテープです。<br />耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。<br />貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。<br />手で切断可能。
用途自動車塗装工程用。<br />プリント基板などのハンダリフロー工程用。テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13耐熱温度(℃)140連続使用温度(℃)140(30分)引張強度(N/10mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ 525 3M(スリーエム)マスキングテープ 5253M(スリーエム)(1件のレビュー)
899税込989
1パック(10巻)ほか
当日出荷
和紙を基材とした車輌塗装用マスキングテープです。3M マスキングテープ 243J Plusと同様、バランスが取れていますが、特にテープの引き出しが軽く冬場のタテ裂けも少ないなど作業性を追及したテープです。
テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)
クレープマスキングテープ 4341 テサ (tesa)クレープマスキングテープ 4341テサ (tesa)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
貼りやすく、剥がした後の糊残りもありません。<br />中~高耐熱用途に適しています。<br />環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤使用です。<br />塗装用マスキングテープです。
用途車輛塗装やプリント基盤などのハンダリフロー工程に。トラスコ品番535-7127幅(mm)38厚さ(mm)0.17ブラウン長さ(m)50使用温度範囲(℃)140基材クレープ紙粘着剤ゴム系(無溶剤)主な用途車用粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/25mm)53RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる、はがせる
車両用マスキングテープ No.241 ニチバン車両用マスキングテープ No.241ニチバン(7件のレビュー)
499税込549
1パック(5巻)ほか
当日出荷
粘着性、低温特性がよく、スタンダード商品です。
用途マスキング作業全般。伸度(%)5テープ厚さ(mm)0.09タック(ボールNo.)25耐熱温度(℃)60(30分)引張強度(N/10mm)40.4巻戻し力(N/18mm)1.62
3M和紙テープ343 3M(スリーエム)3M和紙テープ3433M(スリーエム)(21件のレビュー)
599税込659
1パック(8巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら