カテゴリ

  • テープ(8)
    • マスキングテープ(8)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • テサ (tesa)(3)
  • 寺岡製作所(3)
  • ニチバン(2)
特長
  • はがせる(1)
  • 強力(1)
  • 手で切れる(1)
  • 耐熱(7)
テープ幅(mm)
  • 9(1)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 15(5)
  • 18(1)
  • 19(3)
  • 20(4)
  • 24(1)
  • 25(4)
  • 30(6)
  • 38(3)
  • 40(1)
  • 50(7)
  • 60(1)
  • 75(1)
用途
  • 用途車用
  • 用途保護用(10)
  • 用途固定・仮止め用(21)
  • 用途塗装・養生用(9)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(7)
  • 用途多用途(3)
  • 用途粗面用(1)
  • 用途結束用(5)
  • 用途補修用(3)
  • 用途隙間用(1)
  • 用途電気・電子用(27)
基材
  • ポリエステル(3)
  • 紙系(5)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.055(2)
  • 0.095(1)
  • 0.096(1)
  • 0.14(1)
  • 0.17(3)
0.05・0.055・0.095・0.096・0.14・0.17
テープ長さ(m)
  • 18(1)
  • 50(7)
18・50
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(3)
クリア・グリーン・ブラウン・ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐熱テープ」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレープマスキングテープ 4341 テサ (tesa)クレープマスキングテープ 4341テサ (tesa)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
貼りやすく、剥がした後の糊残りもありません。中~高耐熱用途に適しています。環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤使用です。塗装用マスキングテープです。
用途車輛塗装やプリント基盤などのハンダリフロー工程に。トラスコ品番535-7127幅(mm)38厚さ(mm)0.17ブラウン長さ(m)50使用温度範囲(℃)140基材クレープ紙粘着剤ゴム系(無溶剤)主な用途車用粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/25mm)53RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる、はがせる
クレープテープ ニチバンクレープテープニチバン
4,398税込4,838
1箱(5巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
強粘着・汎用マスキングテープ 耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用などテープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13引張強度(N/10mm)37.9
耐熱用マスキングテープ テサ (tesa)耐熱用マスキングテープテサ (tesa)
259税込285
1巻
当日出荷
低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14連続使用温度(℃)100(30分)引張強度(N/10mm)38
フィルムマスキングテープ NO.644W 寺岡製作所フィルムマスキングテープ NO.644W寺岡製作所
459税込505
1巻
当日出荷から9日以内出荷
塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。170℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。テープ厚さ(mm)0.055伸び(%)80引張強度(N/25mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムマスキングテープ NO.609 寺岡製作所フィルムマスキングテープ NO.609寺岡製作所(5件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。200℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。テープ厚さ(mm)0.05伸び(%)80耐熱温度(℃)200(60分)引張強度(N/25mm)98
フィルムマスキングテープ NO.644 寺岡製作所フィルムマスキングテープ NO.644寺岡製作所(7件のレビュー)
439税込483
1巻
当日出荷
塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。170℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。テープ厚さ(mm)0.055伸び(%)80引張強度(N/25mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
クレープマスキングテープ テサ (tesa)クレープマスキングテープテサ (tesa)(7件のレビュー)
619税込681
1巻
当日出荷
環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13耐熱温度(℃)140連続使用温度(℃)140(30分)引張強度(N/10mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ No.2312 ニチバンマスキングテープ No.2312ニチバン(41件のレビュー)
469税込516
1パック(2巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら