●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)2.8
引張強度(N/15mm)50.6
引張強度(N/10mm)33.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

マスキングテープ シーリング用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
ハイグレードタイプとして登場。3303Aよりも低温時やプライマー塗布時でも紙切れしません。基材が薄いため、コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくく仕上がきれいです。
用途躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)0.12
こんなお得な商品も!

マスキングテープ シーリング用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
伸びが小さく、蛇行の無いきれいな仕上がりが得られます。シーリングから建築塗装(内部)まで幅広くご使用頂ける汎用タイプです。
用途プライマーの塗布や、シーリング剤充填時の被着面の汚染を防止し、目地の両縁の線をきれいに出すシーリング施工全般。
テープ厚さ(mm)0.11
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

シールテープ プロ用
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。
オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。
-100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。
ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。
従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。
鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
関連製品
用途各種配管継手部のシール用
種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど
伸度(%)80
耐熱温度(℃)-100~260
主な用途継手ネジ部のシールなど
引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]
特性耐寒性、耐熱性
紙切れを起こしにくい丈夫な紙を使用した弱粘着タイプのシーリング用テープです。
用途シーリング用
テープ厚さ(mm)0.098
伸び(%)9
引張強度(N/cm)30.2
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
直線も、曲線もきれいに接着。
用途ガラス、サッシなどの目地材充てん時のマスキングに。
紙管内径(mm)30
伸度(%)3.7
テープ厚さ(mm)0.09
引張強度(N/mm)25.0
耐熱温度(℃)10~80
引張強度(N/18mm)63.9
巻戻し力(N/18mm)0.9
接着性に優れ、はがす時にのり残り・紙切れがしにくいテープです。巻き戻しがスムーズで直線がきれいに仕上がります。剥がし忘れがなく見切りの見やすい水色です。夏場・冬場でも適度な粘着力で貼り付けしやすいです。
用途シーリング用。
仕様手で切断可能
材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.1
色青
長さ(m)18
粘着力(N/10mm)1.23
引張強度(N/10mm)40.1
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭な基材で剥がす際に紙切れしにくいです。
強粘着で、浮き・剥がれが起こらないです。
直線性に優れ、見切りが良いです。
用途シーリング用
仕様手で切断可能
テープ厚さ(mm)0.11
引張強度(N/15mm)51.6
粘着タイプ強粘着
関連キーワード