カテゴリ

  • テープ(4)
    • シールテープ(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(2)
  • テサ (tesa)(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
テープ幅(mm)
  • 19(2)
  • 20(1)
  • 38(2)
  • 40(1)
テープ長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 4.5(1)
  • 10(2)
  • 20(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.76(1)
  • 1(1)
  • 3.2(1)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(1)
  • 防水(2)
基材
  • ゴム系(3)
  • 塩ビ(1)
ゴム系・塩ビ
用途
  • 用途電気・電子用
  • 用途保護用(4)
  • 用途固定・仮止め用(10)
  • 用途塗装・養生用(3)
  • 用途梱包用(5)
  • 用途滑り止め用(1)
  • 用途結束用(4)
  • 用途表示・安全用(1)
  • 用途補修用(9)
  • 用途車用(1)
  • 用途隙間用(4)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「シールテープ」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチフィル 電気絶縁パテ 3M(スリーエム)スコッチフィル 電気絶縁パテ3M(スリーエム)
2,298税込2,528
1巻
予約販売
柔軟な電気絶縁性充填材です。肉厚があり、効果的に絶縁層を形成できます。耐老化性に優れ、融着後、乾燥、軟化、硬化によってもろくなることはありません。
用途電線・ケーブル接続部等の空隙の充填用。接地線引きだし部分の防水。低圧接続部の絶縁防水。仕様ライナー付き、非粘着タイプ、切断にはカッターが必要トラスコ品番441-7097材質基材:ブチルゴム幅(mm)38厚さ(mm)3.2ブラック質量(g)200長さ(m)1.5連続使用温度(℃)80主な用途電気絶縁用
電気絶縁用ビニールテープ テサ (tesa)電気絶縁用ビニールテープテサ (tesa)(33件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10巻)
当日出荷
耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
バルコテープ(保護・防水テープ) 古河電工(古河電気工業)バルコテープ(保護・防水テープ)古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
機械的強度に優れた、加硫ゴムシートに、防水性に優れた自己融着性粘着材を貼り合わせた、保護・防水を目的としたテープです。 砂塵の舞いやすい地域では、絶縁テープを砂塵から保護し、樹木の枝に触れやすいところでは、下層が傷つくのを防ぎます。 優れた保護・防水性能で水分の浸入を防ぎ、絶縁破壊を防止します。
用途電力ケーブルおよび電線の接続部の絶縁テープの保護・防水処理。 電力ケーブルおよび電線のシース材損傷部の修理。 絶縁電線カバー、クランプカバーの絶縁テープ巻部の保護・防水。RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
3M 自己融着性絶縁テープ No.2242 3M(スリーエム)3M 自己融着性絶縁テープ No.22423M(スリーエム)(43件のレビュー)
759税込835
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)98剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)10特性電気絶縁性、防水性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら