帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。
用途電子部品、デバイスの製造工程。その他、静電気を嫌う用途。
連続使用温度(℃)-60~200
主な用途電気・電子用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
特性帯電防止
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。シリコーンフリーのためシリコーンを嫌う環境下での使用に適しています。
用途電子機器の絶縁被覆。塗装工程のマスキング。
トラスコ品番623-3181
幅(mm)25
厚さ(mm)0.06
色グレー
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~180
基材フッ素樹脂(PTFE)
粘着剤耐熱アクリル系
主な用途電気・電子用
粘着力(N/10mm)1.8
引張強度(N/25mm)90
引張強度(N/10mm)36
粘着力(N/25mm)4.6
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
1巻
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード