14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2巻)ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハイグレードタイプとして登場。3303Aよりも低温時やプライマー塗布時でも紙切れしません。基材が薄いため、コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくく仕上がきれいです。
用途躯体シーリング用 テープ厚さ(mm)0.12
1パック(10巻)ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ミント 壁紙・石膏ボード用 和紙 カモ井加工紙 動画あり
デリケートな壁紙や石膏ボードに貼っても下地を傷めにくい。内装全般に安心してご使用いただけます。特殊アクリル系粘着材を使用し、貼り置きしても粘着力の上昇が小さく壁紙を痛めにくく、被着体への汚染が発生しにくいです。発泡塩ビ壁紙に対しても殆ど被着体を痛めずに作業できます。テープの厚みが薄く作業性が良好で、手切れ性にも優れています。
用途壁紙・石膏ボード用 テープ厚さ(mm)0.09 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8巻)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用 テープ厚さ(mm)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(6巻)ほか
特価
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

伸びが小さく、蛇行の無いきれいな仕上がりが得られます。シーリングから建築塗装(内部)まで幅広くご使用頂ける汎用タイプです。
用途プライマーの塗布や、シーリング剤充填時の被着面の汚染を防止し、目地の両縁の線をきれいに出すシーリング施工全般。 テープ厚さ(mm)0.11 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5巻)ほか
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボードにもよくつきます。
用途粗面サイディングボード用 テープ厚さ(mm)0.1 伸び(%)3.8 引張強度(N/15mm)37.6 粘着力(N/10mm)1.88 適合被着体サイディングボード(結露面も可)、タイル目地(結露面・酸洗い面も可)、セメント成型板 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(8巻)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、軽くはがせるため、作業性に優れています。
用途ガラス・サッシ用
1パック(6巻)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)6 引張強度(N/15mm)55
1セット(2巻)ほか
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

手切れ性、直線性、コーナー折り性に優れたタイプ。基材が薄いため、落とし目地や凹凸面でも浮きにくく、夏場の糊残りやセメント板での貼り跡残りも大幅に減少。また、貼り直しが可能、展開力が軽いなど作業効率アップに貢献します。
用途躯体シーリング用 テープ厚さ(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6巻)ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カモ井加工紙シーリング用マスキングテープ
エコ商品
砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼ってものり残りなく、紙切れしません。
用途セルフクリーニングボード用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻×10パック)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温・湿潤面の着きが良く、耐候性に優れ、糊残りやセメント板の貼り跡残りもしにくいタイプです。貼り直しが可能であり、作業性に優れています。
用途躯体用に。 仕様手で切断可能 テープ厚さ(mm)0.1 伸び(%)6.0 引張強度(N/15mm)54.5 2018年トラスコ掲載ページ6 1957 再剥離
1セット(8巻)ほか
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タテ書きタイプが新登場!!。さらにヨコ書きタイプもリニューアル!!。簡単に貼れて剥がせる!。糊残りしにくい!だから長期貼り置き可能!。様々な素材と相性抜群!。従来の10包パックにリニューアル!持ち運びもラクラク!
用途シール養生中に。 イエロー テープ幅(mm)21 基材和紙 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤アクリル系 伸び(%)3.1 主な用途シール養生中 引張強度(N/15mm)41.7 粘着力(N/10mm)1.96 RoHS指令(10物質対応)対応 特性はがせる、対候性、耐水性
1箱(24巻)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄く、柔軟性のある基材なので凹凸面に貼ってもテープが浮いてきません。
用途サイディングボード用
1本(8巻)ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

弱粘着タイプなので、被着体を傷付けにくいマスキングテープです。
用途石目目地(大理石)・内装クロス(塩ビクロス)などのシーリング時のマスキング作業などに。 テープ厚さ(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(7巻)ほか
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)