12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のコンクリートやレンガ対応のテープ(ブチルテープ等)にくらべ、初期接着力、対候性ともに優れた性能をもつ、全く新しいタイプのアクリル系粘着テープです。ブロックやモルタル、コンクリートなどの激しい凸凹面にも高い接着性を発揮。複雑な3次元曲面にも追従可能。シール性に優れる。振動吸収に優れる。低温時の作業が可能。
用途外壁面用。屋外用。コンクリート、ブロック、ベニヤなどの接着に。釘やビスとも併用可能。 形状ロール状 使用温度範囲(℃)-20~60 剥離紙平面紙 引裂強度(N/cm)(90度方向)13.8 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])56
1巻
479 税込527
当日出荷

高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.14 長さ(m)10 基材アクリルフォーム 粘着力(N/cm)46 使用環境屋内・屋外 主な用途プラスチック・粗面・固定・補修 特性両面・屋内外使用 関連資料(1.55MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動・ズレ・歪み・反発に強い。ポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム。素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着に。PP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に 材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙 長さ(m)10 主な用途固定
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐寒・耐熱・耐水・耐衝撃、屋外でも使える。耐寒・耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える高強度タイプの両面テープ。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE除く)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布。接着不可/PP・PE、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・屋外
用途金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に。屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合版、化粧板の固定に 材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙 主な用途固定 特性激強力・両面
1巻
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

0.4mmの薄いフォームで、強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途テープを目立たせたくない、薄手で強力に接着したい箇所に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シール性が高く接合部分の変形に追従する高性能・高品質の3M両面テープを丸型にカットした商品です。残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらでも使用が可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920=t0.4 メーカー従来品番Y-4920
1セット(2枚)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 グレー
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

しなやかで強靭なアクリル粘着層が、しっかり保持する。基材レスだから柔軟に追従して、基材が反っても剥がれにくい。PP、PEなどのつきにくい素材から、木材、モルタルなどの凹凸面まで幅広く対応。粘着層が隙間なくなじむから、防水性に優れる。環境、人に安心な無溶剤(低VOC)タイプの粘着剤。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、石膏ボード、モルタル。屋内・内装部分での使用に限ります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途凹凸、粗面、段差、折り曲げ部、曲面、素材が反発しやすい場所への接着に。プラスチック板、金属板、木材、荷重がかかるものの固定に 材質粘着層:アクリル系(基材レス)、剥離フィルム:シリコーン処理フィルム、紙管:紙 主な用途固定 特性激強力・両面
1巻
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

きわめて高い接着力を備えた両面テープ! ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。 はく離紙をはがしてすぐ使えます。 自由な長さで使えるロールタイプ。 超強力粘着、小巻。
芯径(mm)25 粘着タイプ両面/強力
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.0 透明 長さ(m)10 基材アクリルフォーム 粘着力(N/cm)40 使用環境屋内・屋外 主な用途固定・補修・隙間シーリング 特性両面・屋内外使用 関連資料(1.55MB)
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。
用途ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。 厚さ(mm)1.1 長さ(m)33 使用温度範囲(℃)-20~150 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)43 剥離紙PEフィルム 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 特性屋外使用可、耐候、耐寒、両面
1巻
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓用両面粘着テープです。剥がす際に剥がし後が残りにくい片面弱粘着の両面テープです。
用途窓への掲示物の貼り付けなどに。 粘着力(N/25mm)1面:3.3、2面:25 粘着タイプ強弱両面 主なワーク大面材、パーツ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)