カテゴリ

  • テープ(5)
絞り込み
ブランド
  • 古藤工業(Monf)(1)
  • テサ (tesa)(3)
  • WAKI(和気産業)(1)
テープ幅(mm)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 38(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途掲示用(1)
特長
  • 両面
  • 屋外使用可(2)
  • 強力(15)
  • 柔軟(1)
  • 気密(1)
  • 耐久(4)
  • 耐候(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(4)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(3)
  • 防水(2)
テープ長さ(m)
  • 3(1)
  • 20(2)
  • 50(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.12(1)
  • 0.16(3)
0.1・0.12・0.16
基材
  • 布系(1)
  • 紙系(1)
布系・紙系
  • 色ホワイト(5)
ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「白 布テープ」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tesa 両面布テープ,幅:38mm,長さ:50m テサ (tesa)Tesa 両面布テープ,幅:38mm,長さ:50mテサ (tesa)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
テープの種類 = 布テープ幅 = 38mm長さ = 50m厚さ = 0.16mm色 = 白接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm引張強度 = 5N/cmモデル番号 = 51571℃動作温度 Min = 0℃
テープ幅(mm)38テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
Tesa 両面布テープ,幅:19mm,長さ:50m テサ (tesa)Tesa 両面布テープ,幅:19mm,長さ:50mテサ (tesa)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
テープの種類 = 布テープ幅 = 19mm長さ = 50m厚さ = 0.16mm色 = 白接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm引張強度 = 5N/cm動作温度 Max = +40℃動作温度 Min = 0℃
テープ幅(mm)19テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
Tesa 両面布テープ,幅:25mm,長さ:50m テサ (tesa)Tesa 両面布テープ,幅:25mm,長さ:50mテサ (tesa)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
バックの材質 = 合成ゴム幅 = 25mm長さ = 50m厚さ = 0.16mm色 = 白接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm引張強度 = 5N/cmモデル番号 = 51571℃動作温度 Min = 0℃
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
Monf紙両面テープ W-514 古藤工業(Monf)Monf紙両面テープ W-514古藤工業(Monf)
23,980税込26,378
1ケース(120巻)
5日以内出荷
封筒の封緘工作・手芸軽包装、紙袋、プラスチックケースに不織布基材の両面に、アクリル系粘着剤を塗布した薄手の両面接着テープです。
テープ幅(mm)15基材テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.10粘着剤アクリル系主な用途ポスター・POPの掲示用、小型プレートの接着、フィルムの貼り合せ、工作・手芸の仮止め粘着力(N/25mm)11.8アズワン品番62-3877-42特性両面
スポンジ用両面テープ WAKI(和気産業)スポンジ用両面テープWAKI(和気産業)
319税込351
1巻
当日出荷
スポンジ用の強力両面テープです。強力な粘着剤で、普通の両面テープではつきにくかったスポンジをはじめ、各種素材によくつきます。初期接着力に優れます。接着できる素材:スポンジ、ウレタンフォーム、フェルト、布、発泡スチロール、紙、金属、プラスチック(一部を除く)、ガラス、木材接着できない素材:シリコン、フッ素加工面、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル、凹凸面、湿気の多い場所
用途クッション用スポンジの貼り付けウレタンスポンジの貼り付け吸音材の固定材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、剥離紙・紙管/紙幅(mm)20厚さ(mm)0.12ホワイト使用温度範囲(℃)5~80(貼り付け後)主な用途固定特性強力・両面
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら