カテゴリ

  • テープ(6)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(1)
  • コニシ(2)
  • エーモン(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • ラクテム(1)
テープ幅(mm)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 75(1)
特長
  • 両面
  • その他(7)
  • はがせる(11)
  • 屋外使用可(18)
  • 弱粘着(5)
  • 強力(41)
  • 柔軟(16)
  • 気密(18)
  • 絶縁(11)
  • 耐久(48)
  • 耐候(189)
  • 耐寒(19)
  • 耐水(51)
  • 耐油(16)
  • 耐熱(44)
  • 耐薬品(24)
  • 蓄光反射(6)
  • 衝撃吸収(9)
  • 超強力(8)
  • 防水(36)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(3)
  • 用途掲示用(1)
基材
  • その他(2)
  • アクリル系(2)
  • 布系(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.09(1)
  • 0.4(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(1)
  • 1.1(1)
0.09・0.4・0.45・0.5・1.1
テープ長さ(m)
  • 0.14(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 50(1)
0.14・1・2・4・8・10・50
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(2)
クリア・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐候性 テープ」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水用強力両面テープ 3M(スリーエム)防水用強力両面テープ3M(スリーエム)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
耐熱性・耐候性に優れています。JIS規格「住宅用両面粘着防水テープ」の性能を有しています。ブチルテープのように手が汚れません。手で切れます。
用途住宅のサッシ周りなどの開口部の防水用途に。透湿防水シートの接着固定、内装ボード・パネルの仮固定に。ブルーシートや防草シート等の貼り合わせに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60粘着力(N/10mm)10特性強力、両面、防水
超強力・両面テープ コニシ超強力・両面テープコニシ
1,598税込1,758
1巻
翌日出荷
0.45mm厚の薄型・耐熱タイプ。優れた初期接着。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ、被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
用途各種内装材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け幅(mm)20厚さ(mm)0.45ホワイト長さ(m)8基材特殊発泡体主な用途接着剤特性超強力・両面・耐寒性、耐熱性、耐候性・薄型
激強力両面テープ 凹凸面用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 凹凸面用WAKI(和気産業)
539税込593
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐寒・耐熱・耐水・耐衝撃、屋外でも使える耐寒・耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える高強度タイプの両面テープ柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE除く)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布接着不可/PP・PE、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所使用環境/屋内・屋外
用途金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合版、化粧板の固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙主な用途固定特性激強力・両面
超強力両面テープ 車内用 エーモン超強力両面テープ 車内用エーモン(2件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
車内用 柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープ 【効果的に接着できる素材】PP(ポリプロピレン)・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・軟質塩化ビニール・硬質塩化ビニール
用途スマホホルダー・ETCなどの取り付けに使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.1粘着剤アクリル系特性超強力/両面/耐候性/耐熱性/振動吸収性
粘着テープ25mm幅 コニシ粘着テープ25mm幅コニシ
1,798税込1,978
1巻
3日以内出荷
PET支持体の両面テープです。 テープ面は透明です。 再はく離性良好、耐候性良好です。
用途自販機POPの設置に質量(g)290ボールタック第1粘着面:19、第2粘着面:22粘着タイプ両面180°引きはがし粘着力(N/10mm)第1粘着面:6.0、第2粘着面:2.0
強力両面テープ 3M 丸型打ち抜き ラクテム強力両面テープ 3M 丸型打ち抜きラクテム(3件のレビュー)
129税込142
1セット(2枚)
当日出荷
シール性が高く接合部分の変形に追従する高性能・高品質の3M両面テープを丸型にカットした商品です。残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらでも使用が可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920=t0.4メーカー従来品番Y-4920
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら