カテゴリ

  • テープ(6)
    • 安全保護テープ(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 日東エルマテリアル(2)
  • セキスイ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • GIKEN(川口技研)(1)
  • テサ (tesa)(1)
テープ幅(mm)
  • 20(2)
  • 35(1)
  • 45(2)
  • 50(3)
  • 75(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
特長
  • 屋外使用可
  • はがせる(15)
  • 再帰反射(5)
  • 反射(23)
  • 弱粘着(4)
  • 強力(41)
  • 手で切れる(3)
  • 柔軟(8)
  • 気密(3)
  • 絶縁(11)
  • 耐久(54)
  • 耐候(21)
  • 耐寒(11)
  • 耐水(37)
  • 耐油(23)
  • 耐熱(21)
  • 耐薬品(17)
  • 蓄光反射(10)
  • 蛍光反射(19)
  • 防水(4)
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途滑り止め用(2)
  • 用途表示・安全用(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.12(1)
  • 0.13(1)
  • 0.16(1)
  • 0.21(1)
  • 0.7(1)
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 18(2)
  • 25(1)
1・5・6・10・18・25
基材
  • その他(1)
  • ウレタン系(1)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(1)
その他・ウレタン系・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ
  • 色イエロー(5)
  • 色クリア(1)
イエロー・クリア
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「テープ 黄色」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
再帰反射テープ 日東エルマテリアル再帰反射テープ日東エルマテリアル(50件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
広角反射テープ 日東エルマテリアル広角反射テープ日東エルマテリアル(4件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から23日以内出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
フィットライトテープ 強粘着 セキスイフィットライトテープ 強粘着セキスイ(6件のレビュー)
479税込527
1巻ほか
当日出荷
道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。 コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。 熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。伸び(%)30主な用途塗装・養生用ボールタック15(1/32")粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)40
キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m 3M(スリーエム)キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m3M(スリーエム)(21件のレビュー)
889税込978
1巻
当日出荷
耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用トラスコ品番787-5584材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.21質量(g)65長さ(m)1引張強度33N/10mm使用可能温度範囲-20~80℃特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
アンチスリップテープ テサ (tesa)アンチスリップテープテサ (tesa)(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。 耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用。仕様切断にはカッターが必要主な用途滑り止め用引張強度(N/10mm)38.4特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可粘着タイプ強粘着力
屋外用スベラーズ GIKEN(川口技研)屋外用スベラーズGIKEN(川口技研)(8件のレビュー)
8,598税込9,458
1巻
当日出荷から15日以内出荷
多少の凸凹でもしっかり密着。コンクリートやタイル、鉄階段、石材などに貼り付けできます。転倒、転落、事故防止。
用途コンクリートや鉄製の階段、玄関アプローチ、脚立やハシゴのスリップ事故防止
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら